23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型式承認品。含油排水の一次処理、油水分離槽、河川、港湾、浮上油の処理に。自重の役10倍以上の優れた油吸着力。優れた保持力は、吸着した油を再流出させません。水をはじき、油だけ吸着。(疎水親油性)。どんな油にも、溶解せず、強靭な繊維質はフックなどでの回収も簡単に行えます。焼却しても有毒ガスの発生はありません。
厚さ(mm)4 タイプシートタイプ
1箱(100枚)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着 水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。 3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収 対応オイル 仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル 材質/仕上ポリプロピレン100% サイズ(mm)500×500×4
1袋(10枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。 油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
用途オイル用(水は吸いません)。 側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。 種別オイル専用 仕様バルクタイプ トラスコ品番329-0131 質量(kg)0.5(1個あたり) 寸法(縦×横)(mm)250×500 吸収量15L/個
1袋(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

吸収量は驚異の5.3L/枚⇒油吸収材の交換頻度を削減 早い吸収スピード⇒スピーディーに吸収するため、油の拡散を防止 毛羽立ちや繊維残りが非常に少ない⇒装置やワークへの繊維付着を防止 長方形仕様⇒機械の隙間の油漏れ対策に活躍
用途油専用 機械からの油漏れ対策に 油水分離槽の浮上油回収に 材質ポリプロピレン 形状マット グレー 対応 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×200×20 吸収量(L/箱)159 アズワン品番64-7722-49 ミシン目無し
1箱(30枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

オイル吸着パッド モノタロウ 動画あり
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別オイル専用 材質ポリプロピレン不織布 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油・動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。
用途工場・厨房・ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着材。オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着材。 対応オイル 種別オイル/溶剤用 仕様給油量:18.23g(1g当り) 材質天然繊維(コットン)、PET 厚さ(mm)7~8 サイズ(cm)50×50 吸油量(L/枚)2 質量(g/枚)約100
1セット(100枚)
25,980 税込28,578
当日出荷

RAIDON TECHNOLOGY油吸着マット WPE
油漏洩対策のお役に立てる高性能、コストパフォーマンスに優れた吸着材。ミシン目入りで使いやすい。
用途工場の生産ライン・こぼれた油の吸着・プラントメンテナンス・カーメンテナンス・分解、整備・油水分離槽・ベンディングマシーン・折り曲げ加工 材質ポリプロピレン ホワイト 寸法(cm)40×50(カット後サイズ:25×40) 吸着量約720ML/枚 ミシン目
1箱(200枚)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN 動画あり
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用 形状シートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 種別オイル専用 ホワイト
1袋(25枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吸着材には環境に優しい自社工場のリサイクル材を使用 1枚あたりの吸着約1500g 使いやすいパッドタイプ 水は吸いにくく、油のみを吸収
用途油圧配管の油漏れ対策、装置の分解作業、油圧機械の油漏れ対策、オイル保管庫、油水分離槽の浮上油除去、水溶性切削油の浮上油除去、配管フランジのオイル漏れ対策、廃油処理時 種別オイル専用 材質ポリオフィレン、ポリエステル ホワイト タイプシートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm モノタロウ 動画あり
天然繊維を主体原料としております。 吸着力は自重の約25倍。 抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。 高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。 天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。 河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。 材質植物繊維主体 厚さ(mm)約4 ベージュ 種別オイル専用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.6MB)
1パック(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。 撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収 吸油量(L/枚)1.1 種別オイル専用 寸法(mm)500×500×4
1袋(25枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 厚さ(mm)4 仕様シート状 材質/仕上天然繊維主原料 対応オイル
1袋(10枚)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RAIDON TECHNOLOGY油吸着マット WP
油漏洩対策のお役に立てる高性能、コストパフォーマンスに優れた吸着材。ミシン目入りで使いやすい。
用途工場の生産ライン・こぼれた油の吸着・プラントメンテナンス・カーメンテナンス・分解、整備・油水分離槽・ベンディングマシーン・折り曲げ加工 材質ポリプロピレン ホワイト 寸法(cm)40×50(カット後サイズ:25×40) 吸着量(L/枚)約1.26 ミシン目
1箱(100枚)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

油吸着シート(油用) モノタロウ 動画あり
水は吸わずオイルのみ吸着します。水面に浮かべて油の吸着ができます。 自重の約10倍以上オイルをキャッチします。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。 耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル用。 排水溝の浮上油の吸着や機械周りの拭き取りに。 対応オイル 材質ポリプロピレン 形状ロールタイプ 幅(mm)400 厚さ(mm)3 長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり) シートサイズ(mm)400×500/1枚 吸着量48(L/巻)
1巻(30m)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に浮くので水面の浮上油吸着に最適です。 化繊製吸着材に対し、吸着力と吸着速度は3倍以上です。 オイルフェンス内側で、補助フェンスとして併用すると更に効果的です。 NETIS登録商品です。 油分を吸着する天然繊維製のチューブ型大型吸着材です。
用途オイル用、大規模油流出事故時、浮上油、路面の油吸着用として 対応オイル
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸三産業油吸着マット
エコ商品
オイルハンターは、天然無漂白の綿を主原料とした自然環境にやさしい油吸着材です。タイプⅠ環境ラベルの一つである「エコマーク」を取得しています。 コットンは毎年栽培される天然植物繊維で、栽培中に大気のCO2を取り込み、大気の浄化作用を行っています。 そのため、焼却時にCO2を出しても排出量にカウントされません。(カーボンニュートラル) 吸着性能に優れていますので、少量でも大きな効果を発揮し低コスト化を可能にします。 綿繊維は天然の油脂分を含んでおり、水を弾き油のみを吸着する特性を持っています。油水分離槽などに最適です。 油吸着後でも水面や油面に浮いています。使用後の回収がとても簡単です。 繊維の内部にまで油を取り込むので、吸着した油のしたたり落ちがほとんどありません。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温化でも高い吸着率がえられます。 天然繊維を使用していますので、焼却時の発熱量はポリプロピレン系の約半分です。素材による有毒ガスの心配もありません。 ポリプロピレン系製品と比べ静電気が発生しにくいので引火しやすい油にも安全です。静電気を嫌う作業現場にも適しています。
用途【漏れ出た油に ・機械、送油管周りの漏油に】作業中の漏油に・廃油などの油庫に・潤滑油等の油受けに 【油汚れの拭き取りに ・機械の分解作業時に】機械の油拭き取り用ウエスとして・工場・事務所の足ふきマットとして 【漏油の防止に ・送油機材の梱包に】機材の表面にカバーとして・油機材輸送時の緩衝材に 【水と油の分離に ・海上・河川での流出事故に】流出事故への備蓄に・工場排水路に・厨房の油水分離槽に エコマーク認定認定 対応 寸法(cm)50×50 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号19 105 080
1箱(100枚)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

日本製紙クレシアクレシア オイル吸着マットPP‐100薄手
エコ商品
水を吸わずに大量の油をすばやく吸収します。油を吸い取った後も強度を保ちます。焼却時に素材から有毒ガスを発生しません。油の吸着速度が速いポリプロピレン素材。1枚の吸着量約300g。使いやすいシートタイプ
用途油圧配管の油漏れ対策。装置の分解作業。油圧機械の油漏れ対策。オイル保管庫。油水分離槽の浮上油除去。水溶性切削油の浮上油除去。配管フランジのオイル漏れ対策。廃油処理時 材質ポリプロピレン サイズ(mm)500×400 厚さ1.5(シートサイズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した油を保持し、マットを持ちあげても垂れません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。 ディスペンサーボックス入りでマットが取り出しやすく、残量もひと目でわかります。
用途機械周りの油対策 油水分離槽の浮上油 緊急用として備蓄 材質ポリプロピレン 吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)380×510×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

油吸着シート(油・水・溶剤用) モノタロウ 動画あり
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。 自重の約10倍以上液体をキャッチします。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。 耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。 工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。 靴裏の油やオイルの吸着マットとして。 対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン 形状ロールタイプ 幅(mm)400 厚さ(mm)3 長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり) シートサイズ(mm)400×500/1枚 吸着量48(L/巻) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1巻(30m)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約20倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途水溶性液体・有機溶剤吸着用 材質植物繊維主体 長さ(mm)500 ベージュ
1箱(100枚)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいハンディサイズ。 浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。 自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
用途オイル用。 ホワイト 厚さ(mm)4 材質ポリプロピレン(PP) タイプシートタイプ 対応オイル専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材による高性能油吸着材キットです。 工場内、作業場での飛散油、漏油の吸着処理に最適です。 使用後の焼却処理では、有毒ガス発生の心配もいりません。 鉱物油、動物油、植物油にも使用できます。
用途オイル用。 工作機械回りの漏油、エンジン整備時油受け、工場排水路の油、油水分離槽の油の除去に最適。 対応オイル トラスコ品番754-6645 セット内容吸着マット×10枚、拭き取り用×5枚、オイルフェンス用×2本、測溝用×1個 材質植物系天然繊維 質量(kg)3.3 吸収量37L/セット
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。 対応オイル 材質ポリプロピレン 長さ(m)3
1箱(8本)ほか
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)