11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用洗濯洗剤。 頑固な油汚れもスッキリ洗浄! 30℃~40℃のぬるま湯を使用し、付け置き洗い(洗剤を投入し1回攪拌し、1時間付けた後、通常に洗う)をおすすめします。
用途油が付着した作業着、軍手の洗浄に RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用 適合用途作業着用
1個(5kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

抜群の防臭力に加え、洗浄力が強くなり植物油等の汚れにも対応。様々な現場にて効果を発揮します。
用途雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適。手洗いでの洗濯にも使用可能。 pH10 形状液体 透明 使用量水60Lに対し30mL 水30Lに対し15mL 性状液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(750g×6本)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)ウォシュナル洗たく用洗剤
エコ商品
皮脂やハードな油汚れを効率的に洗い落します。香料・色素・蛍光増白剤・漂白剤無配合しています。洗浄成分「ツインパワーノニオン」がハードな油汚れに効率的に作用し、しっかり洗い落とします。業務用洗濯機に最適な低粘度処方。家庭用洗濯機(※)でもご使用いただけます。別売で小分け用のコックと、投入量の計量に便利な詰替ボトルをご用意しています。
用途衣類の洗浄に。 トラスコ品番176-2081 材質容器(ボトル・袋):PE、PA/箱(個箱・BIB):紙 タイプ液体 容量(L)10 容量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

油汚れ取り、吸水性、速乾性に優れたマイクロファイバークロスをティッシュ感覚で気軽に使える高機能な万能クロス。 ティッシュボックスのようなポップアップタイプにより片手で取り出しできます。 極細繊維を使用しているので油汚れや埃をしっかり拭き取り水分も素早く吸収します。 洗濯して繰り返し使用ができる為エコなティッシュクロスとなっています。
用途水滴・汚れの拭き取り ホワイト 材質ポリエステル・ナイロン
1箱(15枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤシマ化学CAR COOL 中和剤
エコ商品
機械、部品、床汚れの洗浄および油の中和処理に最適です。 ピットでの洗浄使用や廃油槽に溜まる油性分を中和するのに使用します。
成分非イオン系界面活性剤、石油系溶剤(無リン) 使用方法機械工場のセメント床、ガソリンスタンドの床、船の機関室、甲板デッキ等に対し、ウエスまたはブラシ等に本液を浸して、汚れを取り水洗い洗浄してください。機械部品の洗浄は洗浄液槽に本液を入れ、部品を浸し、ウエスまたはブラシで洗浄するか、自動洗浄機での噴霧により洗浄ができます。水で3~5倍に希釈して使用してください。※河川、海での流出油処理には、使用しないでください。 形状液体 引火点(℃)38(TAG密閉式) 密度(g/cm3)0.761(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1缶(18L)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

一度拭き取った微細な油汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み再付着を防ぎます。 抜群の吸水性。 適度な厚みとソフトな風合い。 洗濯しても効果はほとんど変わりません。
用途金属、プラスチック、ガラス、レンズ、OA 機器などデリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに。 トラスコ品番126-1975 材質極細繊維:ポリエステル77%、ナイロン23% 1枚の寸法(mm)290×600
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ふきっとる
ポップアップ式の高級綿ウエスです。 1枚ずつ取り出せて無駄なく100%使えます。 継ぎ目がなく、洗濯も可能です。
用途油拭き/ヨゴレ取り、汚れ/埃のふき取り 材質綿100% 厚さ(mm)約0.2 シートサイズ(mm)500×500 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

F3-SW02WH 加熱式カーペットクリーナー フィールドスリー 動画あり
フィールドスリー加熱式カーペットクリーナー
エコ商品
カーペット、ソファー、車のシートやぬいぐるみのお掃除など洗濯機で洗えない布製品が洗える加熱式カーペットクリーナーです。ヒーターを搭載しており、約30秒で内部温度を常温~約60℃まで加熱出来るので、水では落としづらかったしつこい汚れをお湯のチカラでしっかり落とす事ができます(水温が上がる事で水の粘度が減りサラサラになります。そのため細かな繊維の隙間に入り込み熱で皮脂や油汚れを緩ませ汚れを落としやすくします)。水温ボタンで「常温」「40℃」「60℃」を選択。洗いたい素材や状況にあわせて温度が選べます。また洗剤不要なのでペットや小さなお子様のいるご家庭にも安心。10Kpaの強力モーターを搭載。液体汚れもしっかりキレイに吸い取ります。
付属品洗浄ブラシ、ホース洗浄キャップ、取扱説明書兼保証書 質量(g)約3736 電源(V)100 50Hz/60Hz 消費電力(W)通常時最大400、ヒーター動作時最大1000 電源コード(m)0.487 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)318×295×215(ケーブル・ホース除く) タンク容量(mL)回収タンク:750、洗浄水:1250 動作周囲温度(℃)0-50 ホース長さ(cm)サクションホース:約170 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4相当 ヒーター温度(℃)40/60
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

ヨコズナクリエーションキッチンマットズボラ
エコ商品
脱!めんどくさいお洗濯。水に強い塩ビ素材で、水しぶきや油汚れもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。滑りにくく、素足でも足が疲れにくいもちもちクッション。衝撃を吸収して、フローリングを傷やヘコミから守ります。抗菌・防臭・防カビ・防炎効果もありいつも清潔で安全です。床暖房OK。素材特有のにおいがあります。気になる場合は、風通しの良い場所で1~2日、陰干ししてください。
材質塩化ビニル樹脂 ブラウン 厚さ(cm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。 超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。 繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。 ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。 一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。 強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。 吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。
用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど。車のボディー、内装など トラスコ品番219-6042 寸法(mm)300×300 材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23% ブルー 質量(g)32 生地の種類マイクロファイバー
1枚
759 税込835
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて薄いうえに、耐突き刺し、耐引き裂きに優れています。ネックストラップには、非腐食性かつ非吸収性のプラスチック製バックルが付属し、好みのフィット感に調整可能です。オイル、グリース、化学製品がある環境で作業者を汚れや有害物質との接触から保護します。繰り返しの洗濯と殺菌が可能です。
用途食肉加工・食品加工・水産業・実験室・研究所。 ホワイト 種別エプロン ひも長(cm)85
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)