カテゴリ

  • テープ(6)
    • ビニールテープ防食・配管用途(5)
  • 塗料(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ

「油漏れ補修 テープ」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2m I-VALUEIVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2mI-VALUE
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
パイプや継手の水漏れ補修に簡単便利なスピード止水テープ耐久性・耐熱性・耐寒性に優れた自己融着性のシリコーンゴムテープですアイリペアテープスーパーは引張って巻き付けることでシリコーンゴム同士が融着し一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、はがしてもべたべたせず跡残りもありません。水道用資機材の浸出性能基準 適合食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合※ガソリン・シンナー・トルエン等の揮発性の油や有機溶剤には使用しないで下さい。※蒸気の漏洩の場合は直接テープを巻かずにアルミシートなどを巻いてからテープを巻き付けてください。
材質シリコーンゴム幅(mm)25ライトグレー長さ(m)2伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
ミラクルテープ(自己融着テープ) ミノル工業ミラクルテープ(自己融着テープ)ミノル工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
自己融着テープ電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)世界で最も過酷な米軍規格に合格耐水性があるだけでなく、耐油性もあります塩水に対しても耐性があり水中でも使用可能です仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着粘着材を使用していないためベトつきません食品衛生規格も取得済みなので水道管の補修にも使用可能
用途電気の絶縁用・電線の結束などに水漏れ・エア漏れなどの応急処置にケーブルの末端部や接続部、コネクターの絶縁にビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに車のメンテナンスにつり・スポーツ用具のグリップに厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-54~260使用率(%)非誘電:0.295強さ絶縁破壊:38(kV/mm)耐電圧(kV)8
LLFA自己融着テープ 赤 2インチ GTG ENGINEERINGLLFA自己融着テープ 赤 2インチGTG ENGINEERING
25,980税込28,578
1巻
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。 その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。 その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品としてRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂木口材 マーブレットS 金属調 パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 金属調パネフリ工業
12,980税込14,278
1巻(30m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ヘアライン加工などを施し高精密に再現した金属調意匠シリーズ。表面材との異素材の組み合わせで、美しくシャープな印象を演出します。 マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。 ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。 しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。 一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。 塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。 住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・ ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾関連資料マーブレットS見本帳(2.96MB)
自己融着テープ テサ (tesa)自己融着テープテサ (tesa)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に材質融着防止フィルム:ポリエステル引張強度(N/mm)55絶縁破壊強度(kV/mm)12
クイックテープ 日本緑十字社クイックテープ日本緑十字社
15,980税込17,578
1組
9日以内出荷
濡らして巻き付けるだけの簡単作業。補修設備不要で経済的。固着後は補修効果が半永久的に持続。 取り扱いが簡単です。どなたにも手軽に迅速に作業できます。作業後、約20分で硬化し接着します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス、セラミック、ガラス、PVC等あらゆる素材の配管の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は、耐熱、耐圧共に優れ、サンド仕上げ、塗装仕上げも可能です。破損等の手当てだけでなく、効果が半永久的に持続しますので安心してお使いいただけます。
用途工場・プラント、建物、機械の水、エアー、蒸気、油類の配管やホース類の補修。 プラスチック成形機、建設機械などの油圧ホース、送油管の補修、補強。 長期間航海の船舶の補修、補強。仕様ラップの巻き数:8回位巻き付ける圧縮テスト:圧縮強度900kg/cm2、圧縮:50%、圧縮率:3100kg/cm2セット内容ファイバーグラステープ・ゴムグローブ(1双)・パット材質ファイバーグラス製布テープ硬度ショアーD 60.0±3.0引張強度275kg/cm2±88、伸び率:1.2±0.7%、引張率:4600kg/cm2耐熱温度(℃)-15~200耐薬品性アセトン・アンモニア・ガソリン・MEK・トルエン・硫黄酸(30%)・天然油・エチルアルコール・塩酸・ミネラルアルコール・油圧オイル・ディーゼルオイル等耐圧(kg/cm2)12.6特性耐薬品硬化時間見掛け硬化3分・養生時間約20分(外気温21℃の場合)
すべり止めコート 関西パテ化工すべり止めコート関西パテ化工(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1缶(5kg)
当日出荷から32日以内出荷
すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。 水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。 下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。 プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。 多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど) 耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
用途マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。 立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。 工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。 各大型タンク上降階段及びタンク屋上。 その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。特性耐水、耐薬品、耐摩耗、耐久セット内容主剤:4.5kg、硬化剤:0.5kg使用方法1【下地処理】埃・砂・泥等は清掃し、水分がある場合は十分に乾燥させてください。 旧塗膜の劣化・浮き・錆等は、サンダー処理またはワイヤーブラシ等で除去してください。 油分(オイル・グリスなど)等は、有機溶剤及び油除去剤などを使い除去してください。 必要に応じて凹凸やクラックを補修してください。2【マスキング貼り】塗布面の形状に合わせ、マスキングテープを貼り付けてください。 周囲汚染の恐れがある場合は、マスカー等を併用してください。3【すべり止めコート撹拌】硬化剤を主剤の缶にヘラ等を使い、全て流し込んで下さい。 電動ミキサーを使い均一な色・状態になるまで混合してください。4【すべり止めコート塗布】混合したすべり止めコートを塗布面に流し入れ、ゴムベラ等で均一に約1~2mm厚程度に塗り広げてください。その後直ちに、専用ローラーを使いパターン(凹凸)付けして、仕上てください。 仕上げ塗り後、直ちにマスキングテープを除去してください。5【仕上がり】硬化養生の目安/ホルムアルデヒド等級構面:約24時間(25℃)、車両通行面:約72時間(25℃)種別ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60(25℃)主な用途金属、コンクリート外観高粘度液状硬化時間(時間)歩行:24(25℃)、車両通行:72(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類塗布面積(m2/セット)2~2.5
ビソーコート シャープ化学ビソーコートシャープ化学
6,998税込7,698
1缶(3kg)ほか
5日以内出荷
美装と防水が一度にできます。 水性一液タイプですので混合の心配がなく、かつ安全に取り扱いできます。 水性でありながら高い初期耐水性を有し、また耐候性、耐水性にも優れています。 手軽に美しく仕上がります。 雨や日光に強くコンクリート・モルタル等の下地を保護します。 ひび割れしにくい柔軟な塗膜を形成します。 アクリル樹脂系ですので耐候性に優れています。 下地との密着性がよく防水効果に優れています。
用途ベランダ、テラス、バルコニー、屋上フロアー、外壁、ブロック、モルタル、コンクリートなど。使用場所屋外用特性防水、耐水、耐候使用方法【1:下地の調整】塗布面のゴミ、ほこり、砂、油等をよく取り除き、十分乾かしてください。特にコーナー、ドレン廻り、目地の部分は念入りにしてください。ひび割れ等がある場合は、平滑になるよう補修します(塗布するまで2~3日乾燥させる)。凹凸や古い塗膜がふくれていたり、はがれている場合は、皮すき、ワイヤブラシで取り除きます。【2:マスキング】塗布前に、ビソーコートが付着してこまる所は、あらかじめマスキングテープ、新聞紙等で養生してください。【3:プライマーの選択】主原料:ウレタン樹脂トルエン/アクリルエマルション【4:プライマー塗布】ビソーコートと下地の密着をよくします。塗り残しのないようにしてください。まずコーナー、目地等塗りにくい所をハケで先に塗ります。立上り部分は幅5cm程度塗布すればより確実に防水ができます。広い範囲はローラー等で全体を均一に塗り広げてください。溶剤型を使用の際は火気に注意してください。プライマーは原液のまま使用してください。【5:ビソーコート塗布(1回目)】塗る前によくかき混ぜてください。水でうすめないでください。まずコーナー、目地等塗りにくい所を刷毛で先に塗ります。立上り部分は幅5cm程度塗布すれば、より確実に防水ができます。広い範囲はローラーなどで全体を均一に塗り広げてください。一度に厚く塗ると乾きにくく、均一な塗膜ができないので、かならず2回塗りをします。【6:ビソーコートの乾燥(1回目)】約2時間以上。20℃。歩行でつかなくなる程度まで乾燥。【7:ビソーコート塗布(2回目)】1回目と同じ要領で塗布してください。【8:ビソーコートの乾燥(2回目)】約2時間以上。20℃。歩行でつかなくなる程度まで乾燥。冬場は乾燥に時間がかかります。【9:つや出し】表面をつや出しする場合には、乾燥後ビソークリア(別売)を塗布します。【10:後処理】塗膜が乾燥したら、マスキングテープをはがします。その場合、塗膜も一緒に剥がれることがあるので、カッターナイフで切れ目を入れながらはがしてください。使った用具は乾かないうちに十分水洗いをしてください。【11:完了】少なくとも1日は雨にあたらないようにしてください。完全に硬化乾燥するまで1週間程度かかります。2~3日は底の硬い靴などでの歩行は避けてください。重い物(クーラー、物干し台等)を置く時は3日以上たってからにしてください。タイプ水系主成分水性アクリルエマルジョン系 防水材主な用途モルタル、コンクリート、外壁標準塗布量1.2~1.5kg/m2(2回塗り合計)塗布方法刷毛、ローラー等乾燥時間(時間)2以上(20℃)、1日以上(冬場)適応下地トタン、その他金属、コンクリート、スレート、ALC、セメント瓦、ウレタン防水材、塩ビ系シート防水材、木材、旧塗装面、アスファルト面(砂付ルーフィング、アスファルトシングル等)
LLFAテープ GTG ENGINEERINGLLFAテープGTG ENGINEERING(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(3枚)ほか
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として硬度55~65
シリコンゴムテープ オー・エル・アイシリコンゴムテープオー・エル・アイ(19件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム質量(g)27引張強度700psimin伸び(%)300耐電圧(V)400~800
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら