カテゴリ

  • 農業機械(6)
    • 手動式噴霧器(2)
絞り込み
ブランド
  • ダリヤ(1)
  • 工進(3)
  • エスコ(2)
タイプ
  • タイプ肩かけ式(2)
種類
  • エンジン式(3)
  • 蓄圧式(2)
ノズル長(mm)
  • 380(1)
  • 600(4)
  • 750(1)
  • 960(1)
タンク容量(L)
  • 0.5(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 15(2)
  • 20(2)
ホース長さ(m)
  • 1.5
  • 1.25(2)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 5(2)
  • 20(2)
  • 50(3)
  • 100(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「油用 噴霧器」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ工進(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から4日以内出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に取扱説明書(1.3MB)
背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ)工進(7件のレビュー)
36,980税込40,678
1台ほか
4日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に種類エンジン式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.5連続使用時間約40分ノズル長(mm)600燃料タンク容量(L)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]始動方式リコイルスターター方式主な用途除草・殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤取扱説明書(7.0MB)
10.0L エンジン付・噴霧機(背負型/高圧) エスコ10.0L エンジン付・噴霧機(背負型/高圧)エスコ
51,300税込56,430
1台
翌日出荷
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、計量カップ、エンジン工具一式材質タンク:高密度ポリエチレン、ノズル:黄銅質量(kg)6.9電源空冷2サイクルエンジンタンク容量(L)(エンジンタンク)約0.5、(タンク)約10燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1(使用オイルFC級以上))ホース長さ(m)1.5エンジン部最大出力0.5kW(0.67PS)ノズル長(mm)600吐出圧力(MPa)3.0エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500rpm吸水量(L/min)最大5.2噴霧量(L/min)縦型:3.5、カバー付泡状:0.63アズワン品番65-2108-77タンク寸法(mm)360×410×500(H)排気量(cc)22.6
10.0L エンジン式スプレー(背負い型) エスコ10.0L エンジン式スプレー(背負い型)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布種類エンジン式タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式エスコ品番EA115YB-21質量(kg)5.7直径(Φmm)(キャップ部開口)137電源空冷2サイクルエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468最高圧力(MPa)締め切り時:0.8燃料消費(タンク一杯)約50分吐出圧力(MPa)0.8材質(ノズル)真鍮エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500材質(タンク)樹脂給水量(L/分)(最大)6始動方法リコイルスターター方式ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)排気量(cc)22.7
ハイパー3段伸縮2頭口噴霧器 ダリヤハイパー3段伸縮2頭口噴霧器ダリヤ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式型式肩掛式ノズル長(mm)400~960対応溶液薬剤/マシン油/石灰硫黄合剤/アルコールノズル3段式伸縮(二頭口)材質(タンク)ポリエチレン(PE)材質(ノズル)真鍮材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ホワイト
背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)工進(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に種類エンジン式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら