カテゴリ

  • 研磨材(173)
    • 角砥石(25)
    • 油砥石(121)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
    • 潤滑油その他・特殊品(2)
  • 切削工具(13)
  • 農業機械(6)
  • 空圧工具(5)
  • 厨房用品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
粒度・番手
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「油砥石」の検索結果

209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油砥石極細目(A角) 大和製砥所油砥石極細目(A角)大和製砥所(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
種別粒度400(極細目)砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
油砥石細目(A角) 大和製砥所油砥石細目(A角)大和製砥所(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度320(細目)種別砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
油砥石 中京研磨油砥石中京研磨(12件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。砥粒A(褐色アルミナ質)適合材金属、ガラス、宝石など
油砥石中目(A角) 大和製砥所油砥石中目(A角)大和製砥所(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度180(中目)種別砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
オイルストーン#400 DAYTONA(デイトナ)オイルストーン#400DAYTONA(デイトナ)(70件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度400寸法(mm)100×25×13
油砥石用オイル エーゼット油砥石用オイルエーゼット(8件のレビュー)
539税込593
1本(100mL)
当日出荷
油砥石用として厳選された鉱油に特殊添加剤を加えました。優れた研磨効果を引き出す高性能オイルです。
用途油砥石用・一般家庭用の潤滑容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
油砥石(角砥石) NANIWA(ナニワ研磨工業)油砥石(角砥石)NANIWA(ナニワ研磨工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用仕様角砥石砥材溶融アルミナ適合材刃物・工具
油砥石荒目(A角) 大和製砥所油砥石荒目(A角)大和製砥所(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度120(荒目)種別砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
油砥 朝日虎 白 サンタイガー油砥 朝日虎 白サンタイガー(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
砥石に油を染み込ませて使用します。 硬く精密仕上げに適しています。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨。 特に高度仕上面を要求する作業に最適です。粒度#3000砥材A(アルミナ質砥粒)
アルカンサス ABCアルカンサスABC
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
油砥石スティック 中京研磨油砥石スティック中京研磨(11件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。砥材A砥粒(褐色アルミナ質)適合材金属、彫刻、ドリルなど
オイルストーン専用油 SK11オイルストーン専用油SK11(16件のレビュー)
669税込736
1本(100mL)
当日出荷
オイルストーン潤滑油
用途オイルストーン(油砥石)を効率良く使う為に潤滑油として使用します。適合範囲オイルストーン成分鉱物油100%容量(mL)100質量(g)120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×145粘度ISO10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
鋏枝切っ太郎 40M アルミス鋏枝切っ太郎 40Mアルミス(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.3(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)40入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
鋏枝切っ太郎 25M アルミス鋏枝切っ太郎 25Mアルミス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.02(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)25入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
セラポイント(金属用)Φ8×13×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(金属用)Φ8×13×3Φ軸 #120サンフレックス
299税込329
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)8
セラポイント(金属用)Φ4×13×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(金属用)Φ4×13×3Φ軸 #120サンフレックス
299税込329
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)4高さ(mm)13粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
アルカンサス 丸 ABCアルカンサス 丸ABC
8,498税込9,348
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
充電式せん定ハサミ マキタ充電式せん定ハサミマキタ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定 新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載 自由な取り回しで、快適せん定 10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。 入り組んだ場所や上向き作業にも便利。 切れ味シャープ、キレイな切り口 最大切断径Φ25mm。 最大切断径を切替可能 開口角度はボタンで調整 上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。 優れたトリガ連動 トリガの動きに合わせて刃物が追従。 刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。 切込み深さ調整機能付
付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し質量(kg)0.89電圧(V)直流10.8(スライド式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98バッテリーリチウムイオン2.0Ah電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
SDS-maxブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
エッジが鋭いため、破砕物への食いつき、食い込みが良いので作業効率がアップ! 従来品よりエッジが長く持続します。 磨耗後の再研磨時には少ない研磨で再生できます。 先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼きで行なって下さい。
シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max材質(先端)特殊合金工具鋼材質(シャンク)構造用合金鋼
エアーマイクログラインダーセット モノタロウエアーマイクログラインダーセットモノタロウ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1セット
当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000空気消費量(L/min)198空気接続口1/4付属品1/4カプラー×1個、スパナ×2個、オイル差し×1個、砥石×10個全長(mm)136質量(g)250使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)3取扱説明書(2.8MB)
マイクロエアーグラインダー スーパーツールマイクロエアーグラインダースーパーツール(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4排気方式後方供給空気圧力(MPa)0.6
エアーグラインダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーグラインダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにグラインダーが新登場! 小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー。
用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に各種砥石を付けての修正・仕上げ作業や、ロータリーバーブラシをつけての加工、錆び落としに最適無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)最大:(ntp)750(op)113付属品プラグ、オイル、取扱説明書、砥石交換用スパナ、コレット(3.6mm)トラスコ品番836-9081質量(kg)0.55使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
オイルストーン専用オイル DAYTONA(デイトナ)オイルストーン専用オイルDAYTONA(デイトナ)
869税込956
1本
当日出荷
研磨にちょうどいい粘度と油膜に調整したオイルストーン専用のオイル。 金属部品の研磨、加工に最適。 専用オイルを使用することで、砥石と素材の磨耗を抑え、適切な研磨作業を行なうことができます。
成分鉱油/不水溶性切削油剤内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
ゴム砥石 Φ6mm #280相当  (2本入) サンフレックスゴム砥石 Φ6mm #280相当 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34外径(mm)6粒度#280材質ゴム砥石許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎 アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎アルミス(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
電動開閉、刃の開閉が2段階!20mmと30mm調整可能!力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石質量(kg)電池装着時:約1.18入力電圧(V)充電器:AC100バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC21充電時間(時間)2~3動作時間3~4時間電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC21
ラクダ コールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ラクダ コールドチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
エッジが鋭い為、破砕物への食いつき・食い込みが良く、破砕能力の向上により作業効率がアップします。 エッジが長く持続する為、従来品より長時間使用できます。 磨耗後の再研磨時には研磨量が少なく、短時間でエッジが再生できます。 先端部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼で行って下さい。
SDS-maxコールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxコールドチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
先端部にメーカー独特の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 摩耗すれば普通砥石で研磨ができます。また、鍛造も普通品と同様に可能です。焼入れは必ず油焼で行ってください。
シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451材質(先端)特殊合金工具鋼材質(シャンク)構造用合金鋼先端幅(mm)24
ゴム砥石 3本組 サンフレックスゴム砥石 3本組サンフレックス
759税込835
1セット(3本)
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸 サンフレックス研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸サンフレックス
399税込439
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)20厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸 サンフレックス研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸サンフレックス
429税込472
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)30厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
セラポイント(金属用)Φ13×16×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(金属用)Φ13×16×3Φ軸 #120サンフレックス(1件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)13高さ(mm)16粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材各種金属
マリーの砥石台(低床型) 3技研マリーの砥石台(低床型)3技研(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から5日以内出荷
特殊製法による幅広で重量感のある砥石の保持具です。 いろいろな砥石やダイヤモンド砥石に合うように長さは「175mm~225mm」まで調整でき、幅はワイドな「80mm幅」、ツバの高さも低くしました。 また、砥石が割れにくいように2点支持付きワンタッチバネ固定式。 スライド部は18・8ステンレスを使用しているので錆びにくく、台座は耐油性のあるPVC特殊樹脂を使用している為、水・油の使用を可能にした安定感抜群の砥石台です。
用途大工道具、農作業などの刃物、調理に関する刃物等の砥石保持具としてご利用ください。砥石に応じて簡単取り付け、取り外しが可能です。長さ(mm)205~255幅(mm)80高さ(mm)31、(ツバ部)5材質台座:PVC特殊樹脂、スライド保持部:18・8ステンレス質量(g)570
ゴム砥石 Φ12mm #280相当  (2本入) サンフレックスゴム砥石 Φ12mm #280相当 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
499税込549
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)12
アルカンサス 角 ABCアルカンサス 角ABC
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
アルカンサス 三角 ABCアルカンサス 三角ABC
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)研磨対象時計、製図、限界ゲージ、ブロックゲージ等、精密仕上げ用
ゴム砥石 Φ13mm #280相当  (2本入) サンフレックスゴム砥石 Φ13mm #280相当 (2本入)サンフレックス
499税込549
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34外径(mm)13粒度#280形状皿型材質ゴム砥石許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
セラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120サンフレックス
299税込329
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)6高さ(mm)17粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
空気式ミニグラインダ空神 ニューレジストン空気式ミニグラインダ空神ニューレジストン
36,980税込40,678
1台
当日出荷
砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。
用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500空気消費量(m3/min)0.54付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL)全長(mm)160砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53騒音値(dB)85使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]握り径(Φmm)36
ミニモ アクリルチップホルダー ミニターミニモ アクリルチップホルダーミニター
9,998税込10,998
1袋(10本)
当日出荷
全長(mm)100対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ダイヤラッパ SK(新潟精機)ダイヤラッパSK(新潟精機)(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。 粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り 焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨 ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等厚さ(mm)16全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16砥石サイズ(mm)45×12×5