3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
用途放熱用 タイプ汎用放熱用 使用温度範囲(℃)-50~200 外観白色グリース状 比重2.45(25℃) 引火点(℃)330 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014 揮発分0.4%(150℃/24h) 混和ちょう度310 熱伝導率(W/mk)0.84 加熱減量(%)0.1(150℃/24h) 誘電率5.0(60Hz) 誘電正接0.006(60Hz) 危険等級その他のもの 発火点(℃)450 溶解度不溶 離油度(%)0.4(150℃/24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途放熱用 タイプCPU、パワーICの放熱用 使用温度範囲(℃)-40~150 比重2.30(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当 臭気微臭あり 揮発分0.5%(150℃/24h) 外観白色グリース状 混和ちょう度300 熱伝導率(W/mk)0.84 加熱減量(%)0.1(150℃/24h) 誘電率5.0(60Hz) 誘電正接0.006(60Hz) 溶解度不溶 危険等級その他のもの 離油度(%)0.5(150℃/24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京ファインフーズ非常食のラスク
エコ商品
学校給食パンの製造から産まれた安心安全の災害時用防災非常食。賞味期限5年。 そのまま食べられる保存ラスク。水や電子レンジ、熱源など不要。 袋入りで軽いので歩きながら食べられる(帰宅困難者、BCP帰宅支援用として) パッケージは袋を採用しており、ゴミの少量化につながる。 在庫入替時は残業食として配る、食べやすいー>廃棄せず、コストかからず企業イメージUP 袋を開ける際はケガの心配がなく安全性が高い。また大きな音もしない。 通常のラスクと異なり、ひとくちで柔らかく口どけするソフトラスク仕様。災害時にホッと息つける甘み補給食。
用途災害用非常食 賞味期限5年 グリーン購入法適合
1箱(32個)
16,980 税込18,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)