仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
質量(kg)1.9
穴あけ能力(品名):。軟鋼板SPCC3.2mm厚。薄鋼用A75(3”)。厚鋼用B104(4”)。穴あけ回数(満充電時の目安):。A75 25回、B104 20回
トラスコ品番455-8839
適合機種イズミ油圧工具
種別パンチャ
質量(kg)3.3
1個
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354
適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具
種別パンチャ
質量(kg)2.4
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
穴あけ能力(mm) 鉄工10(SS400相当)
公称出力(kN)304(31)
質量(kg)14
トラスコ品番474-1315
1個
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。高所での穴あけ時、一人作業が可能です。
用途配線、配管の穴加工。
付属品セットボルト(SH10SB3/8インチ、SH10SB3/4インチ)、スチールケース、カラー4点
トラスコ品番455-8871
質量(kg)2.4
タイプ厚鋼用
穴あけ能力4インチ
最大穴あけ能力(mm)(厚鋼)104(4インチ)、(ステンレス板)1.5mm以下
適合替刃B16、B22、B28、B36、B42、B54
荷重(kN[t])(出力)58(パンチB104(4インチ)を打ち抜き時)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
仕様ヘッド分離式油圧パンチャー厚鋼管サイスフルセット
トラスコ品番226-1217
質量(kg)16.0
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様一体型手動油圧式パンチャー替刃別売
トラスコ品番226-1218
質量(kg)3.0
1台
¥84,980
税込¥93,478
17日以内出荷
穴あけ能力(mm) 鉄工アングル:50×50×t6ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2
穴径(Φmm)10.5、13.5、17.5
質量(kg)3.8
トラスコ品番455-8847
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
150AT-DCM用の交換カセットです。
仕様ネグロス社ダクターおよびレースウェイ対応
トラスコ品番354-4313
1個
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
仕様ヘッド分離式油圧パンチャー薄鋼管サイズフルセット
トラスコ品番226-1214
質量(kg)14.0
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
形状角穴(正方形)
適合シャフト:KA-11×12
穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
用途分電盤等のBOX内の穴あけ
セット内容ダイス・ポンチ(上刃・下刃)
関連キーワード