22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg)1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泉精器製作所手動式ポンプ
仕様手動式 適合PB-3SH-10-1 トラスコ品番852-2200 質量(kg)2.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×80×120 吐出量0.9cc/ストローク タンク油量(L)0.2 高圧ホース(m)1(口径Φ3/8インチ)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷


使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354 適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具 種別パンチャ 質量(kg)2.4
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷


1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。高所での穴あけ時、一人作業が可能です。
用途配線、配管の穴加工。 付属品セットボルト(SH10SB3/8インチ、SH10SB3/4インチ)、スチールケース、カラー4点 トラスコ品番455-8871 質量(kg)2.4 タイプ厚鋼用 穴あけ能力4インチ 最大穴あけ能力(mm)(厚鋼)104(4インチ)、(ステンレス板)1.5mm以下 適合替刃B16、B22、B28、B36、B42、B54 荷重(kN[t])(出力)58(パンチB104(4インチ)を打ち抜き時)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

1個
17,400 税込19,140
翌日出荷


1セット
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様ヘッド分離式油圧パンチャー薄鋼管サイズフルセット トラスコ品番226-1214 質量(kg)14.0
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

仕様ヘッド分離式油圧パンチャー厚鋼管サイスフルセット トラスコ品番226-1217 質量(kg)16.0
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パンチャー用シャフト
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
適合機種LP104AP、LP104BP
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様油圧式パンチャーヘッド トラスコ品番226-1215 質量(kg)1.9
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

1個
100,000 税込110,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
45,900 税込50,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,400 税込15,840
当日出荷


1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)