T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用
トラスコ品番455-8855
適合機種イズミ油圧工具
種別T型コネクタ
質量(kg)0.6
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
仕様16号Bオプションダイス
トラスコ品番226-4614
質量(g)230.0
1組
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様T-11~T-122用のアダプター(ダイス別売り)
トラスコ品番455-8804
質量(kg)0.18
タイプT型コネクタ圧縮用アダプター
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0362
材質鋼材
質量(kg)0.19
1個
¥11,980
税込¥13,178
27日以内出荷
1組
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0357
材質鋼材
質量(kg)0.33
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
早送り機能内蔵
絶縁ヘッドカバー付
付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122
トラスコ品番806-4159
種別手動式
全長(mm)460
質量(g)290
出力6t
使用範囲T-11~T-122
1丁
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
1組
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様16号Bオプションダイス
トラスコ品番226-4623
質量(g)240.0
1組
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0356
材質鋼材
質量(kg)0.33
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
仕様16号Bオプションダイス
トラスコ品番226-4627
質量(g)200.0
1組
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0361
材質鋼材
質量(kg)0.21
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
1組
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。
仕様圧着範囲(T形)T11~T365、(6角)C12~C32
付属品T形ダイスT154~T365
トラスコ品番395-2037
質量(kg)4.5
出力(kN)118
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
仕様16号Bオプションダイス
トラスコ品番226-4615
質量(g)210.0
1組
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様C-12~C-32用のアダプター(ダイス別売り)
トラスコ品番455-8791
質量(kg)0.15
タイプ六角圧縮用アダプター
1台
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
1組
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
トラスコ品番226-4220
適合機種15号B・RECLI15S・S7GM200H・S7GM200M
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
1組
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
仕様六角圧縮C12~C64、T型コネクターT122~T700
トラスコ品番852-0368
全長(mm)396
質量(kg)30.0
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
トラスコ品番226-4632
適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
1組
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
トラスコ品番602-4116
適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
1組
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
トラスコ品番602-4114
適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
1組
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
トラスコ品番602-4115
適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
1組
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様16号Bオプションダイス
トラスコ品番226-4617
質量(g)170.0
1組
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
T形コネクタ圧縮で使いやすいコの字型ヘッド
用途T形コネクタの圧縮
トラスコ品番556-5753
セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器
幅(mm)84
高さ(mm)271
奥行(mm)84
圧着範囲(mm2)8~60
バッテリー電圧(V)14.4
公称出力(kN)60
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
関連キーワード