JIS規格六角圧縮
用途EP1000A用
トラスコ品番223-8970
範囲圧着:150~29
1組
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。
圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。
付属品2mホース(取付カプラ径:3/8)
トラスコ品番405-2391
寸法(mm)244×160×350
質量(kg)14
材質(本体)樹脂
設定圧力(MPa)(高圧)68.5、(低圧)2
JIS規格JIS9711適合
タンク油量(L)2
適合工具圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
仕様六角圧縮C12~C64、T型コネクターT122~T700
トラスコ品番852-0368
全長(mm)396
質量(kg)30.0
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
14日以内出荷
圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。
仕様圧着範囲(T形)T11~T365、(6角)C12~C32
付属品T形ダイスT154~T365
トラスコ品番395-2037
質量(kg)4.5
出力(kN)118
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用
トラスコ品番455-8855
適合機種イズミ油圧工具
種別T型コネクタ
質量(kg)0.6
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
トラスコ品番806-4162
材質鋼材
全長(mm)380
質量(kg)17.5
出力(t)30
圧着範囲(mm2)T122~T700
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0361
材質鋼材
質量(kg)0.21
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0357
材質鋼材
質量(kg)0.33
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
付属品チールケース付
全長(mm)610
質量(kg)5.7
適合範囲T形:T11~T365、6角:C12~C32
公称出力(kN)118(12tf)
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0358
材質鋼材
質量(kg)0.27
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0356
材質鋼材
質量(kg)0.33
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
オプションダイスの収納に
用途RECLI325M用
仕様充電多機能型用オプション圧縮ダイス収納用
トラスコ品番226-4603
材質アルミ
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様REC-Li325Mオプション
トラスコ品番226-4593
質量(g)144.0
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
T形コネクタ圧縮で使いやすいコの字型ヘッド
用途T形コネクタの圧縮
トラスコ品番556-5753
セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器
幅(mm)84
高さ(mm)271
奥行(mm)84
圧着範囲(mm2)8~60
バッテリー電圧(V)14.4
公称出力(kN)60
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様C-12~C-32用のアダプター(ダイス別売り)
トラスコ品番455-8791
質量(kg)0.15
タイプ六角圧縮用アダプター
1台
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
仕様REC-Li325Mオプション
トラスコ品番226-4611
質量(g)815.0
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30
セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0362
材質鋼材
質量(kg)0.19
1個
¥11,980
税込¥13,178
27日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途RECLI325M用
仕様オプションダイス
トラスコ品番226-4597
1組
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP1000A用
トラスコ品番223-8950
範囲圧着:45~70~19
1組
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP1000A用
トラスコ品番223-8958
範囲圧着:180~200~32
1組
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP1000A用
トラスコ品番223-8965
範囲圧着:1000~64
1組
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP520C用
トラスコ品番223-8910
範囲圧着:8~14~12
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP520C用
トラスコ品番223-8977
範囲圧着:110~125~26
1組
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0360
材質鋼材
質量(kg)0.23
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP520C用
トラスコ品番223-8956
範囲圧着:45~70~19
1組
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0359
材質鋼材
質量(kg)0.25
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
JIS規格六角圧縮
用途EP520C用
トラスコ品番223-8948
範囲圧着:150~29
1組
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
JIS規格六角圧縮
用途RECLI325M用
仕様オプションダイス
トラスコ品番226-4604
1組
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP1000A用
トラスコ品番223-8975
範囲圧着:400~500~47
1組
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP1000A用
トラスコ品番223-8967
範囲圧着:325~42
1組
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP520C用
トラスコ品番223-8971
範囲圧着:22~38~14
1組
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP520C用
トラスコ品番223-8952
範囲圧着:250~38
1組
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
用途EP520C用
トラスコ品番223-8976
範囲圧着:400~500~47
1組
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ