材質表示板:エコユニボード、ベース板:耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)
付属品L字型取付金具4個
表示内容がパネルに直接印刷されています。
アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
厚さ(mm)9
工事現場で必要な法令許可票を見やすく整然と掲示できる取り付けベースに標識をセットしています。
イメージアップ標識付きです。
用途工事現場の仮囲いへの掲示に最適です。
法的必需品です。
材質板面:耐水ベニヤ、フレーム:アルミ、コーナー:プラスチック、表示板:再生ポリプロピレン
質量(kg)6
取付方式L字型取付金具固定
縦(mm)450
横(mm)2150
表示内容ご協力をお願いします ご迷惑をおかけしますが、安全と周辺環境には細心の注意をして、作業をしております。ご理解とご協力をお願いいたします。建築基準法による確認済 建設業の許可票 労災保険関係成立票
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
関連キーワード