23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム箱型フレーム表面アルマイト処理押出し成形材熱硬化処理 気泡管ブロック型樹脂気泡管垂直・勾配計気泡管:2本目盛入水平気泡管:4本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 サイズ(mm)フレーム/450
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計 長さ(mm)250 測定範囲130°-0°-130° 材質(本体)ABS樹脂 精度±1° 最小読取値(°)2 目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し) 材質(気泡管)アクリル
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
用途丁張かけに使用するレベル トラスコ品番816-4597 材質本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 寸法(mm)120×240×43 質量(g)120 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
種別勾配器 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾きが一目でわかる。 水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。 気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。 測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。 蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体)アルミ 材質(気泡管)ガラス 材質(キャップ)(側面)ゴム 材質(液体)石油系液 材質(カバー)ABS樹脂、ポリカーボネート 精度(mm/m)±1.5
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色分けされた勾配別気泡管で間違いのない施工ができます。 測定面はワイド溝のため、大小あらゆる管径でも測定が可能です。 下部にはmm目盛付です。
用途排水管、側溝などの勾配測定、パイプの水平測定 材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 高さ(mm)53 厚さ(mm)30 感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.50mm/m=0.0859°以内
1セット(10本)
37,980 税込41,778
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管 トラスコ品番410-5508 測定範囲5勾配・水平・鉛直 材質(本体)アクリル 質量(g)55 カラーコードシルバー 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 表面処理アルミ合金押出材硬化処理 感度0.50mm/m=0.0286° 製品質量(g)55 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27 材質(カバー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

アルミレベル モノタロウ 動画あり
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質本体:アルミ 仕様V溝・強力マグネット付 精度±1.0mm/m 感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。 垂直の施工に。(TGL-500のみ) ISO9001認証取得工場製
用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286°
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな目盛で読み取り易い。変形しにくいグラスファイバー入プラスチック製。建築用勾配目盛り採用で売り場のラインナップ強化に。本体裏側には勾配及び角度対照表付
材質(本体)ABS樹脂(グラスファイバー入)(透明カバー)スチロール樹脂(指針)アルミ 質量(g)100 本体寸法(mm)107×230×18.5 精度±17.5mm/m=±1.0°以内 感度2.0mm/m=0.1146°
1台ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平、垂直、1/50、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、蓄光板、ワイドベ-ス付。
用途スロ-プレベル。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGN-V20T タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属) タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP。初めてでも簡単に現場基準点が打てる。専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※AndroidTMスマートフォンが必要です。計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載。小型軽量・堅牢ボディIP67。厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込む。RTKポール、バイポッド標準付属
用途測量用GNSS 質量(g)800(充電池込み) 外形寸法(mm)Φ132×67 消費電力(W)3.2 電源内蔵リチウムイオン充電池3.7V、6300mAh、USBポートより給電(5V) 精度リアルタイムキネマティック(RTK)測位:水平8mm+1ppm RMS / 垂直15mm+1ppm RMS、スタティック測位:水平2.5mm+0.5ppm RMS / 垂直5mm+0.5ppm RMS チャンネル数800ch / GPS・QZSS・Galileo・GLONASS・BeiDou 連続使用時間(時間)RTK測位:12、スタティック測位:15 防塵防水性能IP67 耐衝撃性コンクリート上への自然落下1.2m、2mのポールでの転倒クリア 動作温度(℃)-30~+70 保管温度(℃)-40~+80 インターフェイスWi-Fi(2.4GHz 802.11a/b/g/h))、Bluetooth(Ver4.2/2.1+EDR, 2.4GHz))、USB(Type-C 2.0) ストレージ8GB内蔵ストレージ
1台
729,800 税込802,780
翌々日出荷

こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746° 材質アルミ 測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エビス(水平器)磁石付45°付レベル
ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂 厚さ(mm)51 高さ(mm)20 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水勾配測定の必須アイテムにミドルサイズ追加! 1.一管式の大型気泡管を採用・・・一管式の大型気泡管により2.5/100勾配までの連続測定や両方向の勾配確認が可能です。蓄光シート付で暗くても読み取れます。 2.排水マスに丁度いい450mm・・・Φ300mm排水マスの水平確認の際に300mmでは短く、600mmだと長すぎるというユーザーの声から生まれた丁度いいサイズです。
精度±1.5mm/m 材質【本体】アルミ、【気泡管】ガラス、【サイドキャップ】ゴム、【液体】石油系液、【カバー】ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂 本体寸法(mm)450×34×42 質量(g)390
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。 仕様アルミ角パイプ4段継 材質(本体)アルミ 外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44 本体質量(g)1200 伸縮範囲(mm)1640~4100
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷

見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。
用途回転式角度測定用 建築用 土木用 仕様回転式 トラスコ品番410-5125 材質ABS樹脂 感度(mm/m)0.50=0.0286° 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×150×250 本体質量(g)295 精度±17.5mm/m=±1.0°以内 色(本体)黒(スケルトン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

マイゾックスデジレベル250
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40 呼び寸法(mm)250 最小表示0.05°、0.08%、1mm/m 精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度) 計測範囲4×90°(0~360°) 気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m マイゾックスコード222370
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。 水平・垂直測定可能で水平器として使えます アクリル樹脂製。 排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器 寸法(mm)24×30×100 気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 材質アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。測定面に強力なネオジム磁石搭載。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 仕様ダイヤル式、マグネット付 材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ 寸法(mm)107×230×18 質量(g)115 感度(mm/m)2.0=0.1146° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃)-25~60
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エビス(水平器)45°付レベル
実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器。45°付で法勾配の測定に便利。ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂 厚さ(mm)51 高さ(mm)20 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エビス(水平器)トビレベル・ゼロ
エコ商品
アルミ削り出し・プレミアム水平器。 シャックル付きで落下防止コードが直接取付けできます。 超強力磁石付で鉄骨工事に大変便利です。 45°付で法勾配の測定に大変便利です。 測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。
用途足場組立用。水平・垂直の測定 材質アルミ合金押出材硬化処理 長さ(mm)100 厚さ(mm)15 高さ(mm)50 質量(g)145 呼び寸法(mm)100 感度0.50mm/m=0.0286° RoHS指令(10物質対応)対応 使用磁石超強力:1ヶ所
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械学習の予備知識がない読者を、研究の最前線までしっかり連れて行く、ひとりでも学べる入門書! 深層学習の理論を初めて学ぶ人はもちろん、今度こそ理解したい人のために。 【甘利俊一先生推薦】 「世の中に人工知能の解説書は多いが、基礎から始め、その仕組みを理論的に明快に説明したのは本書が初めてといってよい」 【主な内容】 1 はじめに 2 機械学習と深層学習 3 ニューラルネット 4 勾配降下法による学習 5 深層学習の正則化 6 誤差逆伝播法 7 自己符号化器 8 畳み込みニューラルネット 9 再帰型ニューラルネット 10 ボルツマンマシン 11 深層強化学習 【機械学習スタートアップシリーズ】 本シリーズは、「機械学習ブーム」の先駆けとして2015年から刊行されている『機械学習プロフェッショナルシリーズ』の弟分的な存在を目指す、注目の新シリーズです。 「機械学習をもっと身近に、機械学習をもっとわかりやすく!」を合言葉に、より丁寧な記述で、基本的なテーマを解説していきます。 まず、以下の2点を同時に刊行いたします(^o^)/ 『これならわかる深層学習入門』瀧 雅人・著 『ベイズ推論による機械学習入門』須山 敦志・著/杉山 将・監修
ジャンル数学 分類専門 判型A5 ページ数339 著者名瀧雅人 初版年月2017/10
1冊
3,000 税込3,300
11日以内出荷