110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質ヤシ繊維 幅(mm)1000 グリーン 長さ(m)10
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質合成繊維 幅(mm)1000 グレー 長さ(m)10
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力の糸と紫外線劣化防止効果を高めており長期使用が可能。透水性があるので平地での使用が可能です。
用途耕作放棄地・遊休地の除草、雑草対策や住宅周りの雑草対策。大規模太陽光発電施設(メガソーラー)地基地内の雑草・防塵・防砂対策。 材質ポリプロピレン 形状ロールタイプ
1本ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目合い(mm)(縦糸ピッチ)10×(横糸ピッチ)10 材質高密度ポリエチレン
1巻(50m)ほか
60,980 税込67,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リバーシブル仕様になっており、土砂や草木の色に合わせて使用できる美観配慮型のシートです。
用途大型土のうの紫外線劣化防止カバーや法面崩落防止養生、防砂防塵養生など。 形状折りたたみタイプ 厚さ#3000 材質(シート)ポリエチレン 伸度(%)縦21×横17 色(表)ODグリーン 色(裏)ベージュ 質量(g/m2)153 引裂強度(N)縦150×横100 引張強度(N/50mm)縦665×横575 シート厚さ(mm)0.25 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防滑性、耐候性を持つマットです。 AH(穴あり)タイプは透水性にも優れます。 自重があるので風でめくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
用途玄関アプローチ、室内など防滑性が求められる箇所 材質PVC
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【透水性能】約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜けを促進させています。 【雑草の抑制】遮光率を高くしている事で、雑草の育成を押さえます。 【通気性】一般的な平織りよりも通気性が良好です。 【高い耐候性】織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。 【景観への配慮】特殊な織方をしているので表と裏の色が異なっています。(裏面は遮光率を高める「黒色」、表面は景観に合わせて「濃緑」に設定しました。 【ライン入り】約20cm間隔でラインが入っており杭打ち・重ね合わせの目安になります。
用途耕作放棄地、遊休地等の除草、雑草対策 軟弱地盤の補強、法面養生等の 住宅周りの雑草抑制 未整備地などの防塵・防砂・防埃対策 長さ(m)50 材質クロス本体/ポリプロピレン 厚さ(mm)0.5 表面/ODグリーン、裏面/ブラック 使用目的補強、防埃、防塵、防砂、除草、雑草対策、雑草抑制、養生 質量(g/m2)114 引裂強度(N)(タテ)350、(ヨコ)300 引張強度(N/50mm)(タテ)1000、(ヨコ)850 遮光率(%)99 耐候性(対初期強度)88.9(%) 引張伸度(%)(タテ)17、(ヨコ)13 通気性28.7(cc/cm/s) 特性防草、通気性、耐候 抵抗力(N)貫入/220 透水係数(cm/s)2.03×10-2 破裂強度(KPa/cm2)316
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

景観になじむグリーン色で、見た目もやさしい防草シートです。高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。田畑の畦畔・法面に特におすすめです。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。カメムシ等の害虫の発生を抑制するため、減農薬にもつながります。
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。 長さ(m)100 グリーン 材質オレフィン系樹脂 耐候年数(年)目安4-6 使用の目安(ご利用の目安)約4~6年 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

土のう袋に植物の種子が付着しており、中に土を入れて外に置いておくと芽が生えてきます。
寸法(mm)400×600 エスコ品番EA997Z-20B 材質ポリエチレン
1個
4,880 税込5,368
欠品中

特殊加工により、他社製品とは比較にならない即効透水性を実現。 強力な繊維なので、優れた耐久性を持ち、効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインを入れました。 畦の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます。
材質ポリプロピレン(耐候安定剤入) 厚さ(mm)0.5 種別平織
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

法面用親綱ロープ専用の保護カバーです。強靭で耐水性に優れ、軽量で汚れにくいエステル原着糸を使用しています。ロープ使用時の固定部の摩擦や損傷の低減、角当て緩衝材としてもご使用になれます。
用途法面作業時の親綱の固定部・角当て部分のロープ表面の保護に。 材質ポリエステル 長さ(mm)1100 幅(mm)110 厚さ(mm)1.7 オレンジ 寸法(幅W×長さL)(mm)110×1000
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷

NT-E4R 法面ウォーカー トーヨーコーケン(TKK) 動画あり
トーヨーコーケン(TKK)法面ウォーカー
確かな昇降技術が法面重作業の安全環境と負荷軽減を実現!。安心・安全を確保する昇降システムが法面の重作業を革新的にアシスト!。これまで、切土法面など急斜面での昇降動作は、作業者への負担が大きく重作業でした。新たに開発した法面作業昇降アシストシステム「法面ウォーカー(NT-E4R)」はメーカーが実績を誇るウインチ技術を生かし、法面歩行を安全に効率的に行うことを可能にしました。
付属品ワイヤロープ、ラッチロックフック、無線送信機、リミット滑車セット、中間サイドローラー 質量(kg)リミット滑車セット:2.2、中間サイドローラー:5.2、4.8 寸法ワイヤロープ(m):Φ5×31 揚程(m)30 電源AC100V [50/60Hz] 定格ウインチ:15分 定格電流(A)モーター:AC6.4 本体質量(kg)21 安全装置過巻防止滑車型リミットスイッチ、停止ボタン、滑りクラッチ 定格荷重(kg)100 関連資料カタログ(4.73MB) 取扱説明書(3.44MB) 巻上速度(m/min)[1層目]:[高速]10、[低速]2.7、[再外層]:[高速]13、[低速]3.5 モータ出力(W)400
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷

1巻(50m)ほか
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル繊維を使用した、柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱です。法面作業に威力を発揮します。作業時のロープの損傷が分かるシグナル構造により、日々の点検の目安になります。中芯の赤色部分が見えてきたら交換のサインです。使用開始日が記入可能な簡易札付です。
用途各種法面作業の親綱として 仕様打ち方:3打ち 材質ポリエステルスパン、(中芯赤色部分:ポリプロピレン) 白(青線2本入)、中芯:赤 タイプ丸巻 太さ(Φmm)18 切断荷重(kN)39.7【4050kgf】
1巻
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル繊維の中心に赤色の繊維を入れることでロープ表面が傷んだ際に中から赤色が目視で確認できるためロープ切断による事故を未然に防ぐ効果が期待できます。
用途法面工事など 材質側:ポリエステルスパン/芯:PP 質量(kg)40 材質(本体)ポリエステル 長さ(m)200 引張強度(kN)42.9 太さ(mm)18
1巻
96,980 税込106,678
3日以内出荷

目合い(mm)(縦糸ピッチ)6.4×(横糸ピッチ)6.4 材質高密度ポリエチレン
1巻(50m)
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐吸水性があり、作業性に優れています。 芯に赤い糸を使用し、傷があれば1目でわかります。NETIS登録製品です。
用途法面作業の親綱に。 番号NETIS登録:QS-200027-A 寸法(m)1丸:200 太さ(Φmm)18
1巻
88,980 税込97,878
5日以内出荷

傾斜面作業用のワークポジショニング用器具にフルハーネスを組み合わせ。 目視でフックを掛けることが出来る胸部の墜落制止用D環。 ハーネスと胴ベルトは分離することが可能です。 連結方法:フルハーネスに備えられたベルト保持板のスリットに胴ベルトを通して連結します。 バックサイドベルト:表面の滑り止め加工が臀部と腿をしっかりホールド。不要な場合は取り外すこともできます。
仕様胴ベルト:補助ベルト付き、バックサイドベルト:D環付き(スチール) 質量(g)傾斜面作業用ワークポジショニング用器具本体:約1200/ダブルフック付きグリップ:約1070 ロープ仕様(mm)長さ:450 ロープ径(Φmm)12 フック形状フックNo.27×2 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1300(スチールバックル) バックルサイドベルト幅(mm)最大190 バックルサイドベルト全長(mm)800 ロープ仕様子綱(ロープ):三つ打ナイロンロープ
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷

タキロンシーアイトリカルネット(土木用)
材質高密度ポリエチレン 目合い(mm)(縦糸ピッチ)3.0×(横糸ピッチ)3.0
1巻(50m)
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱の径は16~18mmで使用できます。
用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。 傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
1本ほか
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

法面用親綱ロープ専用の保護カバーです。強靭で耐水性に優れ、軽量で汚れにくいエステル原着糸を使用。ロープ使用時の固定部の摩擦や損傷の低減、角当て緩衝材としてご使用いただけます。
用途法面用親綱ロープ専用保護カバー オレンジ
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。 使用目的草よけシート、草押え、雑草押え
1巻
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

往復はがきに貼って送り、きれいにはがせて、返送時にまた貼れる情報保ラベルです。 受取人が返送時にわかりやすいように、記入面に再度貼って送り返すことがイラストで印刷されています。 裏面の銀色の層で下地が透けにくい、シルバーコートタイプです。個人情報保護法の施行による、のぞき見防止等の対策に最適です。 郵送中の往復内容を1枚のラベルで保護する再接着ラベルのため、コスト削減にもなります。
ラベルサイズ(mm)92×66 質量(g)0.7(ラベルのみ) アズワン品番64-8848-45 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)105×148(A6サイズ)
1パック(100枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て時に、あらかじめ単管等に通して使うタイプです。
付属品ロープ帯 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×120 穴径(mm)55
1個ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

往復はがきに貼って送り、きれいにはがせて、返送時にまた貼れる情報保ラベルです。 受取人が返送時にわかりやすいように、記入面に再度貼って送り返すことがイラストで印刷されています。 裏面の銀色の層で下地が透けにくい、シルバーコートタイプです。個人情報保護法の施行による、のぞき見防止等の対策に最適です。 郵送中の往復内容を1枚のラベルで保護する再接着ラベルのため、コスト削減にもなります。
ラベルサイズ(mm)92×66 質量(g)0.7(ラベルのみ) アズワン品番64-8850-37 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)105×148(A6サイズ)
1パック(20枚)
999 税込1,099
当日出荷

往復はがきに貼って送り、きれいにはがせて、返送時にまた貼れる情報保ラベルです。 受取人が返送時にわかりやすいように、記入面に再度貼って送り返すことがイラストで印刷されています。 裏面の銀色の層で下地が透けにくい、シルバーコートタイプです。個人情報保護法の施行による、のぞき見防止等の対策に最適です。 郵送中の往復内容を1枚のラベルで保護する再接着ラベルのため、コスト削減にもなります。
ラベルサイズ(mm)92×140 質量(g)1.5(ラベルのみ) アズワン品番64-8848-44 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)105×148(A6サイズ)
1パック(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

往復はがきに貼って送り、きれいにはがせて、返送時にまた貼れる情報保ラベルです。 受取人が返送時にわかりやすいように、記入面に再度貼って送り返すことがイラストで印刷されています。 裏面の銀色の層で下地が透けにくい、シルバーコートタイプです。 個人情報保護法の施行による、のぞき見防止等の対策に最適です。 郵送中の往復内容を1枚のラベルで保護する再接着ラベルのため、コスト削減にもなります。
ラベルサイズ(mm)92×140 質量(g)1.5(ラベルのみ) アズワン品番64-8850-36 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)105×148(A6サイズ)
1パック(20枚)
939 税込1,033
当日出荷

法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て後でも任意の場所にセットできるセパレートタイプです。
付属品ロープ帯 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×120 穴径(mm)55
1個ほか
6,980 税込7,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。ノーズクリップで鼻にしっかりフィット。ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます。口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造お面式タイプ。衛生的な使い捨てタイプ。安心安全のステープラーフリーで思わぬ怪我を防止。
仕様材質:外層/ポリエステル、中間層/メルトブロー、内側層/ポリエステル) ノーズクリップ:アルミニウム 頭かけ紐:ゴム繊維 ※医療用マスクではございません 使用上の注意事項:酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください マスクの改造や補修などはしないでください 本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください アズワン品番65-3351-26
1ケース(20箱)
69,980 税込76,978
6日以内出荷

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。ノーズクリップで鼻にしっかりフィット。ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます。口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造お面式タイプ。衛生的な使い捨てタイプ。安心安全のステープラーフリーで思わぬ怪我を防止。
仕様材質:(外層:ポリエステル、中間層:メルトブロー、内側層:ポリエステル)、ノーズクリップ/アルミニウム、頭かけ紐/ゴム繊維 入数:1箱(20枚入) ※医療用マスクではございません 使用上の注意事項 酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください マスクの改造や補修などはしないでください 本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください アズワン品番65-2782-61
1箱(20枚)
3,898 税込4,288
12日以内出荷

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。米国食品医薬品局 (FDA) 認証サージカル(医療用)N95マスク。口元を圧迫せず呼吸がしやすいお面式立体構造。衛生的な使い捨てタイプ。アルミノーズクリップで鼻にフィットし。ノーズパッドで高いプロテクト効果を発揮し、メガネが曇りにくい。安心安全のステープラーフリーで思わぬ怪我を防止
仕様材質:PP不織布 ノーズクリップ:アルミ 頭かけ紐:ゴム ※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください ※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください ※マスクの改造や補修などはしないでください ※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください ※本品は使い捨て商品です洗濯して繰り返しての使用はできません アズワン品番65-3351-22
1ケース(12箱)
58,980 税込64,878
6日以内出荷

通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。 腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。 箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。 水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。 根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。 野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△ 材質特殊ビニロン紙 使用可能回数数回
1パック(500枚)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。 長さ(m)30 幅(mm)1000 トラスコ品番483-5531 材質ウレタンフォーム、合成繊維 質量(kg)5 NETIS番号CG-090027-V(1号-A)
1本
15,880 税込17,468
当日出荷

ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。 傾斜工事、土木工事、法面工事用 ランヤード(直径)(Φmm)12 ランヤード(長さ)(mm)400 質量(g)860 仕様軽作業用(1本爪式) 適合親綱16~18mm トラスコ品番444-9321 材質(本体)スチール フック口開き(mm)18 フックFS-51L 材質(フック)スチール 材質(ロープ)ナイロン
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

吸水性のない繊維を使用したロープです。 黄色なのでモルタル面でも目立ち、どこにロープがかかっているかわかりやすいため、法面作業中の移動時などにロープに引っかからず、転倒や墜落・転落防止事故対策になります。 外層は黄色、内層は黒色になっているため外層の摩耗が進むと黒いシグナルが現れます。 ひと目で磨耗度がわかるため安全対策にもなります。 国土交通省新技術情報提供システムのNETISに登録されています。
用途法面作業など ロープ径(Φmm)18 長さ(m)200 材質ストランド外層:ポリエステルスパンライクマルチフィラメント(黄色)、ストランド内層:ポリプロピレン特殊モノフィラメント(黒色) 引張強度36.3kN、3.70tf 標準質量(kg)36 伸長率(%)約30%(破断時)
1巻
68,980 税込75,878
翌々日出荷

名古屋製綱シグナルロープ
ポリエステル繊維を使用し、柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱です。法面作業に威力を発揮します。作業時の損傷が分かるシグナルサインにより、日々の点検の目安となります。使用開始日が記入できる管理札付きです。
用途法面作業等 長さ(m)200 太さ(mm)18
1巻
83,980 税込92,378
3日以内出荷

安全性を考慮した樹脂製先芯採用。 つまづき、当たり傷などで傷みやすいつま先部分をゴムで補強しました。 装着時の手間を簡素にしたファスナータイプ。 地下足袋の感覚を活かした、大地をしっかり掴むスパイクソール。
用途林業、狩猟、法面作業 仕様ファスナー付、樹脂製先芯入り、スパイクピン 形状ハイカット 材質(アッパー)天然皮革+合皮+合成繊維 靴底ゴム+鋼製スパイクピン RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ
1足
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

-20~+180℃の温度範囲で使用できます。 シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。 オートクレーブ滅菌ができます。
タイプクリーンヘラ
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。傾斜面用作業ベルトおよび、連結用金具は付属しません。胸D環付き
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。 材質ポリエステル 質量(kg)最大使用可能:130 ベルト幅(mm)45 品名傾斜面作業用ハーネス 胸ベルト幅(mm)45 腿バックルワンタッチ
1本
35,980 税込39,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)