傾斜面作業用のワークポジショニング用器具にフルハーネスを組み合わせ。
目視でフックを掛けることが出来る胸部の墜落制止用D環。
ハーネスと胴ベルトは分離することが可能です。
連結方法:フルハーネスに備えられたベルト保持板のスリットに胴ベルトを通して連結します。
バックサイドベルト:表面の滑り止め加工が臀部と腿をしっかりホールド。不要な場合は取り外すこともできます。
仕様胴ベルト:補助ベルト付き、バックサイドベルト:D環付き(スチール)
質量(g)傾斜面作業用ワークポジショニング用器具本体:約1200/ダブルフック付きグリップ:約1070
ロープ仕様(mm)長さ:450
ロープ径(Φmm)12
フック形状フックNo.27×2
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1300(スチールバックル)
バックルサイドベルト幅(mm)最大190
バックルサイドベルト全長(mm)800
ロープ仕様子綱(ロープ):三つ打ナイロンロープ
1セット
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。
親綱への中途挿入が可能です。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。
親綱の径は16~18mmで使用できます。
用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。
傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。
ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。
親綱への中途挿入が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)400
仕様支持ロープ2本重作業用(2本爪式)
付属品FS-51L 2個付
適合親綱16~18mm
トラスコ品番444-9312
質量(g)約1570
フック口開き(mm)18
ランヤード(直径)(Φmm)12
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく減らし、安定した姿勢を保ちます。補助ベルト(プロガード3D一体型)+カーブ胴ベルト
仕様胴ベルト:カーブ形状、補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2個付き
質量(g)約885
ベルト色黒
最大幅(mm)サポーター:170
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1300
補助ベルト幅(mm)90
補助ベルト長さ(mm)720
材質(調節バックル)アルミ製
最大長(mm)サポーター:700
1本
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。
親綱への中途挿入が可能です。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。
傾斜工事、土木工事、法面工事用
ランヤード(直径)(Φmm)12
ランヤード(長さ)(mm)400
質量(g)860
仕様軽作業用(1本爪式)
適合親綱16~18mm
トラスコ品番444-9321
材質(本体)スチール
フック口開き(mm)18
フックFS-51L
材質(フック)スチール
材質(ロープ)ナイロン
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
尻掛けリング付き安全帯のみに使用可能。
体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので、楽に作業ができます。
長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
ベルト色深緑
幅(mm)45
質量(g)260
ベルト調節可能
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
強度が高い。耐摩耗性が抜群に良い。水に強い。
太さ(mm)18
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。
仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品
径(Φmm)16
フック口開き(mm)50
材質(フック)FS-90鍛造フック
材質(ロープ)テトロン
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。
垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。
仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ
適合(親綱)16~18
トラスコ品番223-2863
質量(g)800
寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質アルミニウム合金、ナイロン、スチール
質量(g)38
耐荷重(kg)127
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×19×63
適合ロープ径(Φmm)2~5
アズワン品番64-7903-87
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。
仕様切妻屋根用
トラスコ品番388-2403
セット内容フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本
材質(フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付(ロープ)ナイロン(フックカラビナ伸縮器)スチール
口径(Φmm)(フック金具)350
ロープ径(Φmm)(親)12、(子)6
ロープ長さ(m)(親)11、(子)20
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
ロープチャックは、下方向に常に爪が効いているので、
降下するときは片手で爪を起こしてロック解放します。
仕様【子綱(ロープ)】:3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ800mm(フックNo.27)
適合垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~20mm
質量(g)約760
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ハーネス+ワークポジショニングで足場の不安定な急斜面での安全を確保。
1.転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。
2.水平型腿ベルトの採用により、腿バックルが腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。また拘束感が少なく、動きやすい。
3.ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。
胸部、背部両X式なので、墜落阻止時に胸ベルトのずり上がりを抑止できます。
胴ベルト部が二重になっており、腰袋などの装着スペースを確保できます。
背中の吊りベルトにより、腰道具による胴ベルト背部のずり下がりを抑止します。
仕様一体型ハーネス/胸D環
サイズM
質量(g)約2860
ベルト幅(mm)45
バックルワンタッチ
胴ベルト幅(mm)50
吊りベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)45
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
適合HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
質量(kg)1.9
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
色黄(赤線入り)
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)
ロープ径(Φmm)16
フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)
引張強度(kN)14
材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。
垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。
ランヤード(長さ)(mm)500(子綱)
適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ
トラスコ品番388-2292
材質(本体)スチール
フック口開き(mm)12
フックNo.27C
材質(フック)スチール
ランヤード(直径)(Φmm)12(子綱)
材質(ロープ)ナイロン
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
重作業用。
ロリップ本体から手を放すとロックします。
傾斜面での滑落防止用としてお使いください。
なお、長時間体重を預ける作業には"傾斜面作業用ロリップ"をお使いください。
用途建設工事、土木工事、鉱山、造船所、橋梁、その他地上2m以上の一般高所作業
ランヤード(長さ)(mm)400
適合親綱16~18mm
トラスコ品番444-9347
質量(g)1180
フック口開き(mm)18
フックFS-51L
フック引張強さ(kN)11.5以上
ランヤード(直径)(Φmm)12
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
トラスコ品番444-9461
質量(g)700
適合寸法(mm)親綱18
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
軽くてコンパクトで操作も簡単。
仕様子綱(ロープ):3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ450mm((フックNo.27)
適合垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~18mm
質量(g)約605
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
関連キーワード