スリムで、軽く。快適な持ち運びやすさを追求。ユーザーによるバッテリー交換で長期間の使用をかなえる
本体質量(g)約960(ACアダプター除く、バッテリー含む)
最大消費電力(W)73
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1200
OSWindows11 Pro 64bit
チップセットCPU内蔵
Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
光学ドライブなし
有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能(標準搭載)
無線LANインテル(R) Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3
USBUSB 20Gbps(C×2)、USB 5Gbps(A×2)
オフィスソフトなし
モバイル性とパフォーマンスを両立した14型モバイルPC。写真編集・動画編集・CAD設計、幅広いクリエイティブ用途に対応。sRGB比 100%の広色域パネルを採用。
仕様●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●ストレージタイプ:NVMe SSD、M.2 PCIe Gen4 x4接続●外部ディスプレイ解像度:3840×2160●WWAN:なし●ストレージ容量:500GB●ディスプレイサイズ:14型●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードリーダー UHS-I対応●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13620H●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ(電源コード含む)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック ×1 (左側面 セキュリティスロット[2.5mm × 6mm])●ディスプレイ詳細:あり 1920×1080 / LEDバックライト / ノングレア●標準消費電力:5.34w●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●その他ソフト:なし●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:DDR5-4800●VRAM容量:GDDR6 6GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5内蔵●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):18.3×320.5×214.1mm●ライセンスOS:Windows11 Pro●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI、USB3.1 Type-C、Thunderbolt 4●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分 / 30.5 / (A)●スリープ時消費電力:0.95w●SIM情報:なし●CPU詳細:インテル Core i7-13620H プロセッサー (10コア / 6 P-cores / 4 E-cores / 16スレッド / TB時最大4.90GHz / 24MB)●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):0/2●その他インターフェース:Thunderbolt 4 ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)
付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ
本体質量(g)1410
最大消費電力(W)150
メモリー容量16GB
ディスプレイ14型
解像度1920×1080
使用CPUインテル Core i7-13620H プロセッサー (10コア / 6 P-cores / 4 E-cores / 16スレッド / TB時最大4.90GHz / 24MB)●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):0/2●その他インターフェース:Thunderbolt 4 ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)
スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応)
OSWindows11 Pro 64bit
キーボードあり 日本語キーボード (83キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列)
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド
Webカメラあり 前面:200万画素( Windows Hello 顔認証対応 )
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD500GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵
USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)
オフィスソフトなし
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
関連キーワード