23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(50m)ほか
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐吸水性があり、作業性に優れています。 芯に赤い糸を使用し、傷があれば1目でわかります。NETIS登録製品です。
用途法面作業の親綱に。 番号NETIS登録:QS-200027-A 寸法(m)1丸:200 太さ(Φmm)18
1巻
88,980 税込97,878
5日以内出荷

ポリエステル繊維を使用した、柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱です。法面作業に威力を発揮します。作業時のロープの損傷が分かるシグナル構造により、日々の点検の目安になります。中芯の赤色部分が見えてきたら交換のサインです。使用開始日が記入可能な簡易札付です。
用途各種法面作業の親綱として 仕様打ち方:3打ち 材質ポリエステルスパン、(中芯赤色部分:ポリプロピレン) 白(青線2本入)、中芯:赤 タイプ丸巻 太さ(Φmm)18 切断荷重(kN)39.7【4050kgf】
1巻
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

法面用親綱ロープ専用の保護カバーです。強靭で耐水性に優れ、軽量で汚れにくいエステル原着糸を使用しています。ロープ使用時の固定部の摩擦や損傷の低減、角当て緩衝材としてもご使用になれます。
用途法面作業時の親綱の固定部・角当て部分のロープ表面の保護に。 材質ポリエステル 長さ(mm)1100 幅(mm)110 厚さ(mm)1.7 オレンジ 寸法(幅W×長さL)(mm)110×1000
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷

吸水性のない繊維を使用したロープです。 黄色なのでモルタル面でも目立ち、どこにロープがかかっているかわかりやすいため、法面作業中の移動時などにロープに引っかからず、転倒や墜落・転落防止事故対策になります。 外層は黄色、内層は黒色になっているため外層の摩耗が進むと黒いシグナルが現れます。 ひと目で磨耗度がわかるため安全対策にもなります。 国土交通省新技術情報提供システムのNETISに登録されています。
用途法面作業など ロープ径(Φmm)18 長さ(m)200 材質ストランド外層:ポリエステルスパンライクマルチフィラメント(黄色)、ストランド内層:ポリプロピレン特殊モノフィラメント(黒色) 引張強度36.3kN、3.70tf 標準質量(kg)36 伸長率(%)約30%(破断時)
1巻
68,980 税込75,878
翌々日出荷

名古屋製綱シグナルロープ
ポリエステル繊維を使用し、柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱です。法面作業に威力を発揮します。作業時の損傷が分かるシグナルサインにより、日々の点検の目安となります。使用開始日が記入できる管理札付きです。
用途法面作業等 長さ(m)200 太さ(mm)18
1巻
83,980 税込92,378
3日以内出荷

ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱の径は16~18mmで使用できます。
用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。 傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
1本ほか
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 ロープ径(Φmm)16 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式) 青(黄線入り) 引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf) 材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。 仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品 径(Φmm)16 フック口開き(mm)50 材質(フック)FS-90鍛造フック 材質(ロープ)テトロン
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 黄(赤線入り) 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm)16 フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN)14 材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。 長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止 材質ポリエステル 型式ESR 引張強度(kN)23.0以上
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途高所作業時の安全確保や介錯ロープとして 仕様片側フック、エンドテープ止め 材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン ロープ長さ(m)10 ロープ幅(mm)16Φ 切断荷重(kN)約21.0(約2100kgf)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白 仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み) 黄(赤線入り) ロープ径(Φmm)16 材質(フック)スチール 引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420] 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 再生紙使用マーク適合
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽比重ながら強度が高く、吸水性が無いため、堅くなりにくい。色付き(黄色)であるため、注意喚起しやすく、またほかのロープとの混同を防ぐのにも適しています。
用途水平親綱として使用可 ロープ径(Φmm)16 材質PP(ポリプロピレン)
1巻
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.29ZN)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

法面用親綱ロープ専用の保護カバーです。強靭で耐水性に優れ、軽量で汚れにくいエステル原着糸を使用。ロープ使用時の固定部の摩擦や損傷の低減、角当て緩衝材としてご使用いただけます。
用途法面用親綱ロープ専用保護カバー オレンジ
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための親綱ロープ交換用に。 仕様両端テープ止め(丸巻パック) ロープ径(Φmm)16 切断荷重(kN)約32 再生紙使用マーク適合
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。 傾斜工事、土木工事、法面工事用 ランヤード(直径)(Φmm)12 ランヤード(長さ)(mm)400 質量(g)860 仕様軽作業用(1本爪式) 適合親綱16~18mm トラスコ品番444-9321 材質(本体)スチール フック口開き(mm)18 フックFS-51L 材質(フック)スチール 材質(ロープ)ナイロン
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て時に、あらかじめ単管等に通して使うタイプです。
1個ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て後でも任意の場所にセットできるセパレートタイプです。
1個ほか
6,980 税込7,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)尻掛けベルト
尻掛けリング付き安全帯のみに使用可能。 体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので、楽に作業ができます。 長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
ベルト色深緑 幅(mm)45 質量(g)260 ベルト調節可能
1本
6,698 税込7,368
当日出荷