46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

接続ねじW22山20 適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷

接続ねじM24×P1.0 適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
518 税込570
当日出荷




接続ねじM18.5×1 適合品番TENA12F型、TENA40・41・47型、TENA50・51・57・61型、TENA50A2型、TENA51A2型 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷



1個
679 税込747
当日出荷



1個
2,298 税込2,528
当日出荷

整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅、POM 接続ねじM24×1
1個
829 税込912
当日出荷


適合品番TENA12・13・22・23型、TENA12A5型、TENA22A5型、TENA125・126型 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

泡まつキャップ
用途台付シングル混合水栓(TL431系/TLC11系/TLHG30系/TLHG31系)用 ねじ径M24×1.0
1個
1,598 税込1,758
欠品中


泡まつキャップ
用途TEN 40A型 40B型 41A型 41B型 42A型 42A1型 50A型 50B型 51A型 51B型 51A1型 40AC型 40BC型 41AC型 41BC型
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

泡まつキャップ
用途横水栓(TL120A)用、立水栓(TLC11A系)用、台付シングル混合栓(TLC31系)用 ねじ径M22×1.0
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷



1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷


1台
9,498 税込10,448
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅 接続ねじW22山20
1個
609 税込670
当日出荷




1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷



水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ 材質黄銅 接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

吐水口にセットするだけでソフトとシャワー吐水に切り替えられます。スパウトの先端に泡まつ・整流キャップが付いている金具に取り付けられます。
適合品番TKS05301、TKS05302、TKS05303、TKS05310、TKS05311、TKS05312型用 ねじサイズM24 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。
1セット
339 税込373
7日以内出荷


  • おすすめ人気ランキング
  • 泡まつ