21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続ねじW22山20 適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷


1個
679 税込747
当日出荷



節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm)22 ねじ径W22山20 接続ねじW22山20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

泡沫付き水栓呼13用泡沫金具。吐水角度の調節ができます。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅、POM アズワン品番64-6493-54
1個
849 税込934
4日以内出荷

整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅、POM 接続ねじM24×1
1個
829 税込912
当日出荷

1個
689 税込758
欠品中


整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅 接続ねじW22山20
1個
609 税込670
当日出荷



1個
499 税込549
当日出荷


接続ねじM18.5×1 適合品番TENA12F型、TENA40・41・47型、TENA50・51・57・61型、TENA50A2型、TENA51A2型 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ 材質黄銅 接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

接続ねじM24×P1.0 適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
518 税込570
当日出荷

ねじ径W22山20 接続ねじW22山20 適合品番LK-7KF-13、LF-12F-13、LF-12F-19、LF-14F-13、LF-14F-19、LF-16F-13、LF-16F-19、SF-130F-G、SF-131F-G、SF-212F-13、SF-216F-13他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。 適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製) 材質ニトリルゴム 使用温度(℃)1~80 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5 入数10個
1セット
339 税込373
6日以内出荷

関連カテゴリ