5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡洗浄器サニプラン フォーマー サニプラン発泡洗浄器サニプラン フォーマーサニプラン
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
きめ細かい泡を作ります 軽くて操作性に優れる
洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart いけうち洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cartいけうち
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
洗浄液を発泡噴霧することが可能なスプレーユニットです。 エアーを接続するだけで利用可能です。 3種類の泡(流動状、クリーム状、ムース状)を発生させることが可能です。 低圧発泡式のため泡の飛散が少ないです。 ユニットはコンパクトかつ低重心で高い安定性を持ちます。 移動式のカートタイプです。
用途コンベヤーの洗浄、食品装置の洗浄、工場壁面の洗浄幅(mm)362高さ(mm)967奥行(mm)351タンク容量(L)18
882176 ROOK14 MINI2 リンレイROOK14 MINI2リンレイ
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
業界初の14インチバッテリー式自動床洗浄機。 誰でも簡単・安全操作で強力洗浄可能。
幅(mm)(スクイジー)440質量(kg)64(バッテリー含む)連続使用時間1時間30分仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ付属品パッド台、消泡液、充電器(内蔵式)、充電ケーブルタイプ手押し式タンク容量(L)(清水)9、(汚水)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)682×440×1018バッテリーメンテナンスフリーバッテリー標準搭載清掃能力(m2/h)640パッド235N(24kg)アズワン品番64-8885-11
46699 自動手指洗浄消毒器 サニタリープレート WS-P2SNF 石けん液泡タイプ SARAYA(サラヤ)自動手指洗浄消毒器 サニタリープレート WS-P2SNF 石けん液泡タイプSARAYA(サラヤ)
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
高級感のある素材と設計で、シンクまわりをスマートに演出します。 センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄可能です。 薬液収納部分はカギ付きです。 商品(本体)のみです。別途取付工事が必要です。
仕様石けん液:約1.8g(0.6秒間)、泡状、センサー感知トラスコ品番157-6916幅(mm)198質量(kg)4.5高さ(mm)97奥行(mm)170電源(V)単相:100吐出量手洗い水:約4L/分/石けん液:約1.8g(0.6秒間)繰り返し・詰め替え対応
放流用水中フロートポンプ FHP型 鶴見製作所放流用水中フロートポンプ FHP型鶴見製作所
589,800税込648,780
1台
46日以内出荷
汚泥界面監視機構で、汚泥など沈殿物の巻込みがなく、〈上澄水〉のみ放流します。ポンプ吸水口には、チャッキボールが内蔵され、曝気中の汚泥の流入を防ぎます。大きな水位変動のおそれのある用途にも、フロート付きですから合理的に使用できます。制御盤(特別付属品・別売)の制御により、水位が下がり汚泥界面層に近づくと透過形光センサの検知で自動停止できます。光センサ検知面は消泡水などを利用し、洗浄できる設計です。
用途回分式活性汚泥法、各種産業廃水処理用。上澄水の排水・採取の必要な諸設備用。電圧(V)三相200全揚程(m)3使用液処理水