10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨコズナクリエーション銀 洗顔泡立てネット
エコ商品
純銀の糸(ミューファン)で高い抗菌・防臭機能。
材質本体/ポリエステル100%、リング/ナイロン、リボン/ポリエステル 外形寸法(cm)約16×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
7日以内出荷

スパトリートメントエスプーマ
エコ商品
プッシュするだけで、ピンと跳ね返ってくるような、もっちり濃密プレミアムな泡が完成! キメ細かなマシュマロのように弾力のある泡なので、洗顔中に泡消えすることなく、皮脂汚れや頑固な角質をすっきりと取り去ります。 トリートメント成分を高配合しているので、洗い流した後はしっとりと潤いが残ります。
用途洗顔料 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(180g)
3,698 税込4,068
当日出荷

オイルリッチできめ細かな泡が簡単に作れる洗顔フォーム 様々なオイルを配合することで、きめ細かな弾力のある泡を簡単に作ることが可能です。 ふわふわの泡が、余分な皮脂・汚れをやさしく除去します。
成分水、グリセリン、ミリスチン酸、ステアリン酸、水酸化K、ソルビトール、ラウリン酸、DPG、イソステアリン酸PEG-60グリセリル、PEG-32、PEG-6、ステアリン酸グリセリル(SE)、ジステアリン酸グリコール、ポリクオタニウム-39、アロエベラ葉水、ライチー種子エキス、サトザクラ花エキス、イザヨイバラエキス、オリーブ果実油、グレープフルーツ果皮油、マンダリンオレンジ果皮油、レモン果皮油、エチルヘキシルグリセリン、アルガニアスピノサ核油、マカデミア種子油、マンゴー種子油、バオバブ種子油、クランベリー種子油、プルケネチアボルビリス種子油、ホホバ種子油、メドウフォーム油、月見草油、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、グリチルリチン酸2K、ショウブ根エキス、シャクヤク根エキス、カワラヨモギ花エキス、ドクダミエキス、ハトムギ種子エキス、アスコルビン酸、リンゴ酸、エタノール、レシチン、BG、EDTA-2Na RoHS指令(10物質対応)対応
1個(260g)
8,000 税込8,800
5日以内出荷

ウェーブコーポレーションクリーミィウォッシュ G
エコ商品
【オイルリッチできめ細かな泡が簡単に作れる洗顔フォーム】 様々なオイルを配合することで、きめ細かな弾力のある泡を簡単に作ることが可能です。 ふわふわの泡が、余分な皮脂・汚れをやさしく除去します。
成分水、グリセリン、ミリスチン酸、ステアリン酸、水酸化K、ソルビトール、ラウリン酸、DPG、イソステアリン酸PEG-60グリセリル、PEG-32、PEG-6、ステアリン酸グリセリル(SE)、ジステアリン酸グリコール、ポリクオタニウム-39、アロエベラ葉水、ライチー種子エキス、サトザクラ花エキス、イザヨイバラエキス、オリーブ果実油、グレープフルーツ果皮油、マンダリンオレンジ果皮油、レモン果皮油、エチルヘキシルグリセリン、アルガニアスピノサ核油、マカデミア種子油、マンゴー種子油、バオバブ種子油、クランベリー種子油、プルケネチアボルビリス種子油、ホホバ種子油、メドウフォーム油、月見草油、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、グリチルリチン酸2K、ショウブ根エキス、シャクヤク根エキス、カワラヨモギ花エキス、ドクダミエキス、ハトムギ種子エキス、アスコルビン酸、リンゴ酸、エタノール、レシチン、BG、EDTA-2Na 種別店販用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(120g)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

濃密な吸着泡が毛穴汚れにピタッと密着。さっぱり洗って潤い守る。 まるでパックをしているような密着感のもちもち泡マヌカハニー洗顔です。 泡立ち、泡切れの早い独自製法のきめ細かな濃密吸着泡が毛穴汚れをすっきり落とします。 洗浄成分には肌にやさしい植物由来成分を配合ソープナッツ・ムクロジエキス。 高い保湿力を持つマヌカハニーの他、種の美容オイルアルガンオイル・マルラオイル・ココナッツオイル・マカデミア種子油、種のセラミド、ヒアルロン酸、スイゼンジノリ多糖体などたっぷりの美容保湿成分配合。 心地よい柑橘系の精油の香りで気分もリフレッシュします。 さっぱり洗いたいけどつっぱりたくない女性のための、濃密吸着洗顔です。 肌にやさしいつの無添加鉱物油フリー、パラベンフリー、エタノールフリー、シリコンフリー、紫外線吸収剤フリー、合成香料フリー、着色料フリー。 適量を手にとり、ぬるま湯で空気を含ませるように泡立てます。 出来上がった濃密泡をクッションにし、汚れが気になる小鼻まわりや額を中心にやさしくこすらず洗顔してください。 その後洗顔料が落ちるまでしっかり洗い流してください。
RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 洗顔タイプチューブ
1個
1,200 税込1,320
10日以内出荷

超微細で豊かな泡立ちとマリンフローラルの香りの白色の洗顔・手洗い用石けん液です。 保湿成分にポリグルタミン酸を配合し、しっとり滑らかなお肌へ導きます。
商品タイプ補充用 規格化粧品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284 希釈倍率原液使用 香りマリンフローラル RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5kg)
5,198 税込5,718
8日以内出荷

GK000010GY01 ソニック フェイシャルブラシ GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。表面で微振動洗顔+裏面で微振動フェイスケアの1台2役。こすらず優しく、正しい洗顔を。きめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:350mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質ABS、シリコン 寸法(mm)65×87×36(本体のみ) 質量(g)約75(本体のみ) 機能振動:14段階の強度 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)380 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,000 税込5,500
7日以内出荷

GK000006GY01 ソニック サーモ フェイシャルブラシ & フェイスリフター GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。表面で微振動+温感の電動洗顔ブラシ、裏面で微振動+マイクロカレントによるエイジングケアの1台2役。きめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。ブラシの間に配置された13個のウォーミングパールで皮脂や汚れをなじませながら洗顔。裏側のマイクロカレント(微弱電流)で肌を優しく刺激し環境を整え、お顔を上向き印象に導くエイジングケアができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:440mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質アルミ合金、黄銅、シリコン、ABS 寸法(mm)64×120×42(本体のみ) 質量(g)約133(本体のみ) 機能振動:18段階の強度、加熱、MicroCurrent:5段階の強度 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1200 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,000 税込9,900
7日以内出荷

東京アロエジェ・ラン ザ ウォッシュ
エコ商品
【肌荒れを防ぐメンズボタニカルスキンケア】 洗顔&シェービングが1本で完了!毎日ひげをそる男性のために、植物由来成分配合で肌をケアしながら、髭剃りもできる洗顔を開発。 濃密泡でひげを包み込み、スムーズな剃り心地。潤いを保ちながら、毛穴汚れや黒ずみ※をOFF。 さらに、なめらかな洗い上がりで肌しっとり。 ※汚れや古い角質 洗顔:適量を手にとり、水またはぬるま湯でよく泡立てて洗顔し、その後よく洗い流してください。 ひげ剃り:お湯でひげを温めてから、適量を手にとり、水またはぬるま湯でよく泡立てて、ひげと馴染ませてひげを剃ります。その後よく洗い流してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
650 税込715
10日以内出荷

東和産業磁着SQ
エコ商品
浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くホルダー。マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。洗顔チューブの口を上向きにして保管できます。またバススポンジや泡立てネットなどの小物を掛けるのに便利です。あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。耐荷重:600g。使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面
用途マグネット式で浴室のあれこれ収納! 使用場所浴室 材質ABS樹脂、ゴム磁石 ホワイト 種類バスチューブホルダー 本体質量(g)約114 寸法(cm)約10×9.3×5.8 耐荷重(g)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
5日以内出荷