油火災などに対する消火能力に優れた消火器です。危険物取扱所をはじめ、ビルやデパート地下街にも多く設置されています。小型機械泡消火器です。耐アルコール性を高め消火能力が飛躍的に向上しました。
用途適用火災:普通火災・油火災。
種類薬剤/機械泡(水成膜)
種別蓄圧式
2018年トラスコ掲載ページ9 1188
油火災に抜群の消化力を発揮
優れたシール効果の水成膜泡消火薬剤使用
アルコール類火災の消火におススメ
モノづくりの現場や給油取扱所に
型3型
種類薬剤/機械泡(水成膜)
種別蓄圧式
質量(kg)5.9
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)233×142×491
1本
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
優れたシール効果の水性膜泡消火薬剤使用。アルコール類火災の消火におすすめです。
種類機械泡(水成膜)
放射距離3~6m(20℃)
業界トップクラスのコンパクト設計 一体化パッケージで取り付けも簡単!。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。取扱いが簡単、ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。強力な消火力!スーパーボックスⅠ型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
仕様リサイクルシール付、【圧力調整器】放射量:約44L/分
材質【機器格納箱】SECC、防錆処理塗色:アイボリー、【貯蔵容器】SPHC、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】マンガン鋼、【放射ホース】合成ゴム、【ハンドノズル】ADC
型式【ハンドノズル】把握式(発泡機構付)
質量(kg)全装備:約173
品番対応:FF
種類消火薬剤:機械泡(水成膜)薬第27~4号
使用温度範囲(℃)マイナス20℃~プラス40℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×740×270
内容積(L)【貯蔵容器】36×2、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】3.4
板厚(mm)【機器格納箱】1.2
ホース内径(Φmm)【放射ホース】16
ホース長さ(m)【放射ホース】25
収納方法ホース架式
ガス容量(g)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:565
調整圧力(MPa)【圧力調整器】0.8
ホース外径(Φmm)【放射ホース】26
認定番号型式:PG-040号
液量(L)薬剤質量:64
放射時間【圧力調整器】約95秒
放射距離【ハンドノズル】10~14m
ガス容量(L)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:510
耐水圧(MPa)【貯蔵容器】耐圧試験圧力:2.6
圧力(MPa)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】14.7
1台
¥549,800
税込¥604,780
61日以内出荷
関連キーワード