ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。
巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。
質量(kg)約6~7
色段ボール色
直径(Φmm)約400
材質(裏)クラフト50g/m2
1巻
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
厚さ(mm)2.5
セット内容茶×1、白×1
寸法(mm)550×380×2
内容素材
科目図工
1セット(2枚)
¥246
税込¥271
3日以内出荷
セット内容白・黒・赤・青・黄・灰・茶・緑・橙紙
寸法(mm)300×205×2
1個
¥346
税込¥381
当日出荷
こんなお得な商品も!

巻き段ボール
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。73(g/m2)と73(g/m2)の厚手クラフト紙を貼り合わせた片面段ボールです。
自由にカットして使いやすいロールタイプ自在に曲げても割れにくいです
用途段ボールに収まらない製品の梱包養生に
パッケージポリ袋入り
ゴミの分別がしやすいダンボール紙素材。大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。自由にカットして使いやすいロールタイプ
色クラフト
加工ラミネート
再生材使用率(%)100
再生材使用使用
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
片面に凹凸が入っているカラーボードです。
用途工作や店頭POP、絵手紙などに最適です。
通常のエアー緩衝材と比べ片面ダンボール紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途引越し作業、重梱包作業に適してます。
質量(kg)8.4
加工ラミネート
空気粒径(mm)10
空気粒高(mm)4
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

クッションペーパー
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
トラスコ品番794-3466
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!

巻き段ボール
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。
材質紙
トラスコ品番115-3652
幅(mm)1000
厚さ(mm)2.5
質量(kg)6.2
長さ(m)50
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。
厚さ(mm)2.5
長さ(m)50
破れ、引裂きに強くしています。クラフト紙の片面にフルート(凹凸)がある事でショックを吸収します。
用途一般包装用。梱包、緩衝材、養生等。
トラスコ品番367-4070
色クラフト
質量(g)600
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用使用
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1mm単位でお好きなサイズの板ダンボールを注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)100≦L(長さ)≦1800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
平段ボールの片面が白いものです。
寸法(mm)300×400×5
科目図工
準拠図工小学校4年
1個
¥1,182
税込¥1,300
当日出荷
色10色アソート(あか・あお・ひまわり・みどり・やまぶき・みずいろ・きみどり・こいもも・むらさき・ちゃいろ)
サイズA4
紙質色画用紙
坪量(g/m2)122
入数20枚
適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
1パック(20枚)
¥559
税込¥615
当日出荷
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)4
材質ポリプロピレン
通常のエアー緩衝材と比べ片面クラフト紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途重梱包作業に適してます。
加工ラミネート
空気粒径(mm)10
空気粒高(mm)4
1本
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ダンボールシート
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
梱包・保護材としてご使用いただけます。
色ブラウン
トラスコ品番753-5503
材質C5AF
厚さ(mm)5
寸法(幅Wmm×長さLm)900×1.8
1セット(20個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽くて持ち運びに便利なダンボール製
四隅に波型スリット入りでゴミ袋が引っ掛けやすい
脚付きで接地面が凸凹した場所でも使いやすい
使用後は資源ゴミとしてリサイクルが可能
用途イベント・アウトドア・災害時など使い捨てが出来る簡易ゴミ箱として
材質ダンボール
形状角型
厚さ(mm)5
色クラフト
入数1セット(2枚組)
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
幅(mm)450
厚さ(mm)4
高さ(mm)300
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約450×300×4
関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
明るいイエローとピンク、波型ダンボール紙のナチュラルな風合いが
可愛いギフトボックスです。
ボタンとゴムタッグ付きで、これだけで簡単にラッピングが完成します。
積み重ねて飾ると重なるタッグが可愛らしく、更に横幅をとらずスペースの
節約もできる優れものです。
仕様ボタン・ゴムタッグ付
材質紙
色イエロー
明るいイエローとピンク、波型ダンボール紙のナチュラルな風合いが
可愛いギフトボックスです。
ボタンとゴムタッグ付きで、これだけで簡単にラッピングが完成します。
積み重ねて飾ると重なるタッグが可愛らしく、更に横幅をとらずスペースの
節約もできる優れものです。
仕様ボタン・ゴムタッグ付
材質紙
色ピンク
直線切り専用
用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。
全長(mm)約250
刃長(mm)約55
質量(g)約390
刃幅(mm)約25 (閉時)
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
刃厚(mm)約5 (片側)
切断板厚(mm)0.6 (鉄板相当)
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
波形のスイングペール上質なファニチャーを想わせるダストボックス。ダンボールの波々を表現したデザイン。
ロングライフに愛され続けている。フタはスイングタイプで簡単開閉。バストイレタリードレッサーまわりでも活躍。
材質ポリプロピレン
容量(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×202×306
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
フタの種類スイング式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥749
税込¥824
欠品中
切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。
独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断
車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工
工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り
ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分
全長(mm)250
材質炭素鋼
切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
色々な切り方ができる多機能鋏
用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。
全長(mm)約245
刃長(mm)約65
質量(g)約375
刃幅(mm)約20 (閉時)
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
刃厚(mm)約5 (片側)
切断板厚(mm)0.6 (鉄板相当)
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
段ボールのような波型の表面が特徴のハンドル付きゴミ箱。
グッドデザイン賞受賞製品。
材質本体/ポリプロピレン、ハンドル/ポリスチレン
質量(g)594
容量(L)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×24.5×26.5
1本
¥600
税込¥660
3日以内出荷
ダンボール切りを追及したギザ刃と波刃のダブル加工。発泡スチロールの切断も簡単で、切りクズが少ない。背部はペーパーナイフになっており、頑丈で錆に強い。ハイカーボンステンレスを使用しているので、耐摩耗性に優れており確かな切味が持続。粘着性分が付着しにくい フッ素加工。
用途開封からゴミ捨てまでが楽になるダンボールカッター。
材質刃部:モリブデンステンレス鋼(フッ素加工)、持ち手部:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)240
色持ち手部:グレー、刃部:マットブルー
質量(g)31
刃渡り(mm)120
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
サビにくいステンレス製!
カーブ刃で紙や布の様なやわらかい素材も逃がさずカット。
スムーズな切断を補助するバネ付ハンドル。
細かいギザ刃対象物を逃がさずスムーズに切断!
頑丈な約2.3mmの刃厚。角度付き刃です。
切り進んで行くときもハンドルが邪魔にならない!
用途分別作業・不用品の裁断に。波板・ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。
箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・布・ビニール・水道ホース・革ベルトなど。
切断能力(mm)アルミ板:0.5まで/銅板:0.5まで/プラ板:1.2まで/皮革:4.0まで/ゴム板:4.0まで/アルミ線・銅線:Φ1.0まで/電気コード:5.0まで/生木小枝:Φ4.0まで
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カッターのような切れ味を求めた、断熱材用の専用刃を装着しています。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。
刃長(mm)80
刃形折線なし
表面処理無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)0.45
材質(刃)SK-5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
上下で分解可能で、様々な使い方ができるモチーフ爪とぎです。使い方は、上下を合わせたループ形状・上下それぞれを使うウェーブ形状・波型を2枚並べるワイドタイプなどがあります。目が粗い段ボールを使用しており、研ぎカスが出にくいです。
セット内容爪とぎ×2、すべり止め×2セット(8枚付き)、面ファスナー×8セット(黒8枚、白8枚)
寸法(mm)ウェーブ形状:約600×230×120、ワイドタイプ:約600×460×120
質量(g)1000
耐荷重(kg)(約)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×230×240
レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。
また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。
ダンボール・ペットボトルなどゴミの分別に最適な特殊形状(波型刃)でスムーズに解体できる。
カッターと違い刃が折れないので商品に紛れる心配もありません。分別作業におすすめ。
刃長(mm)80
ピッチ(mm)3
板厚(mm)0.45
1枚
¥729
税込¥802
翌々日出荷
断熱材カッター用の替刃です。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。
刃長(mm)80
刃形折線なし
表面処理無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)0.45
材質(刃)SK-5
1枚
¥969
税込¥1,066
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ブラック。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます 。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
仕様入-CS/BS端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)、漏洩電界強度(dBμV/m):(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において)
質量(kg)0.07
ケーブル長(m)出力側:0.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×44×19(本体部)※入力端子部除く
周波数帯域(MHz)10~770+1032~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)入力:75(F形)、出力:75(F形)
通過帯域損失(dB以下)10~76MHz:1.5、76~222MHz:1.5、222~770MHz:1.5、1032~1489MHz:2.0、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:3.0
阻止帯域減衰量(dB以上)10~76MHz:20、76~222MHz:20、222~770MHz:20、1032~1489MHz:20、1489~2150MHz:18、2150~2681MHz:18、2681~3224MHz:18
VSWR10~76MHz:1.8以下、76~222MHz:1.8以下、222~770MHz:1.8以下、1032~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。
替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。
木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。
刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。
また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。
刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。
また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。
名前どおり一人前の働きする鋸です。
※最大25mmまで切断可能です。
ダンボール・ペットボトルなどゴミの分別に最適な特殊形状(波型刃)でスムーズに解体できる。
カッターと違い刃が折れないので商品に紛れる心配もありません。分別作業におすすめ。
刃長(mm)80
ピッチ(mm)3
板厚(mm)0.45
1丁
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。入力側ケーブル:1m。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ホワイト。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 1m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
仕様入-CS/BS端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)、漏洩電界強度(dBμV/m):(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において)
質量(kg)0.095
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×44×19(本体部)※入力端子部除く
周波数帯域(MHz)10~770+1032~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)入力:75(プラグ)、出力:75(F形)
通過帯域損失(dB以下)10~76MHz:2.0、76~222MHz:2.3、222~770MHz:2.5、1032~1489MHz:3.0、1489~2150MHz:3.5、2150~2681MHz:4.0、2681~3224MHz:5.0
阻止帯域減衰量(dB以上)10~76MHz:15、76~222MHz:15、222~770MHz:15、1032~1489MHz:20、1489~2150MHz:18、2150~2681MHz:18、2681~3224MHz:15
VSWR10~76MHz:2.5以下、76~222MHz:1.8以下、222~770MHz:1.8以下、1032~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができ、テレビ端子に直接挿し込んで使用できるコンパクトな分波プラグです。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
仕様入力・CS/BS、端子間通電仕様、漏洩電界強度(dBμV/m):(10~770MHz)-、(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において)
質量(kg)0.044
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35.9×49×29.5
周波数帯域(MHz)10~770+1032~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75(F形)
通過帯域損失(dB以下)10~76MHz:1.0、76~222MHz:1.4、222~770MHz:1.4、1032~1489MHz:1.8、1489~2150MHz:1.8、2150~2681MHz:1.8、2681~3224MHz:2.7
阻止帯域減衰量(dB以上)10~76MHz:20、76~222MHz:22、222~770MHz:22、1032~1489MHz:20、1489~2150MHz:20、2150~2681MHz:20、2681~3224MHz:20
VSWR10~76MHz:1.5以下、76~222MHz:1.5以下、222~770MHz:1.8以下、1032~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.0以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
関連キーワード