4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS304 幅(mm)32.0 奥行(mm)30.0 座高(mm)11.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
特価
21,980 税込24,178
当日出荷

材質SUS304CSP 厚さ許容差(mm)±0.020 外径許容差(mm)+0/-0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 高さ許容差(mm)+0.4/-0
1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法d(mm)7.5 寸法t(mm)0.3 寸法D(mm)15 材質ステンレス 種類曲げワッシャー 寸法H(mm)2.5 外径D(Φmm)15 厚さt(mm)0.3 内径d(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(9個)
399 税込439
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)クオーターターン用インサート
エコ商品
ハウジングに装着して使用します。別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。
付属品フランジ付六角ボルトM6×10波ワッシャ 材質亜鉛合金 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
4日以内出荷