2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

周波数帯域 : 600MHz, 1GHz, 2GHz (50Ω 入力) 4アナログ・チャンネル、16デジタル・チャンネル(デジタル・プローブはオプション) 垂直軸レンジ : 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ) 最高サンプル・レート : アナログ・チャンネル 10Gsa/s デジタル・チャンネル 1.25Gsa/s 最大レコード長:500Mポイント 多様なシリアル・プロトコル・トリガとデコード(オプション) リアルタイム・アイ・ダイアグラム&ジッタ解析 (オプション) 41種の波形パラメータ自動測定;フルメモリ・ハードウェア測定 豊富な演算、FFT解析、ピーク・サーチ 波形ヒストグラム解析 2チャンネル 25MHz 信号発生器内蔵(オプション) インタフェース : USBホスト&デバイス, LAN(LXI), HDMI, TRIG OUT Webでリモート・コントロール 10.1インチ 1024x600 静電容量式マルチタッ・チディスプレイ 256レベル輝度諧調表示、カラー・グレード
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。 仕様【最高波形取り込み速度】600000波形/秒、【シリアルバス解析】UART、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRa、I2S、MIL-STD1553 (オプション)、【ファンクション・ジェネレータ】オプション、【タッチ操作】あり 質量(kg)4 チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(オプション) インターフェースUSB、LAN、HDMI 画面サイズ10.1インチ サンプルレート最高10Gサンプル/秒 レコード長最大500Mポイント グリーン購入法適合
1台
1,298,000 税込1,427,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)