2,804件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用注入剤(2液混合型) 専用シリンダー 高耐久性
用途コンクリート・モルタルなどのひび割れ部補修。 セット内容ボンドクイックメンダー(NET.500gセット)/1セットボンドE207DS(NET.750gセット)/1セットボンドクラック注入補修用シリンダーセット (シリンダー、リング、ストッパー 各10個入り)注入座金/10個加圧ゴム/40個保護手袋/1双計量カップ/1個撹拌棒/1本取扱説明書/1枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.67L 危険物の性状非水溶性
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。
仕様中圧樹脂注入工法 セット内容スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い目地等へのモルタル注入に最適です。隙間の大きさに合わせて袋の先端を切り落として使用します。
用途モルタルの注入作業。 高さ(mm)60 材質ビニール 幅(mm)27 質量(g)120 奥行(mm)2 寸法・規格(mm)(各辺):270・540・600
1個
639 税込703
当日出荷

「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。 構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
危険物の類別非危険物
1セットほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本(1000mL)
980 税込1,078
5日以内出荷


みのる産業ステッキ注入機
軽量&シンプル構造で、ノズルを突き刺すだけの簡単注入。 機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に最適。 付属の補助ハンドルを取り付ければ両手でしっかり突き刺せます。 調量ネジにより約1mL~5mLの範囲で注入量を設定できます。 注入深さは、15・20・25cmの範囲で調整可能。 機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に威力を発揮。
質量(kg)1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×90×880 深さ(mm)注入:150、200、250 注入量(mL)1~5/回
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(6本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。 エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。 容量(mL)200 質量(g)222 ホース長さ(mm)180 本体長さ(mm)300 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 動画あり
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先ルアースリップ 滅菌済み 滅菌方法EOG 先端外径(Φmm)約4.2 材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φ)約3.96 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カートリッジサイズ:Φ85×全長198容量:750cc吐出量10~50cc付属品:口金丸(Φ10)×1、口金8切(Φ15)×1・ダイヤルを目盛りに合わせて調節するだけで簡単に定量ずつ 吐出することができます。2種類の口金付でデコレーション、焼型、アミューズの 容器など様々な充填作業にお使いいただけます。専用交換カートリッジはキャップ付なので、残っても そのまま保存できます。ハンドルはすべりにくく握りやすいエルゴノミックデザイン。専用交換カートリッジ3358-75
直径×長さ(mm)85×198 TKG品番9-1051-3302 TKG品番(2017)6-0927-3802
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。 万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。
用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。 材質本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム 寸法・規格(mm)508.5
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尾崎亀商店注入ポンプCG-550
外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入 全長(mm)395 質量(kg)1.4 容量(mL)300 動作方式手動式 油槽径(Φmm)60 吐出量(mL/ストローク)1.5 最大圧力(MPa)25 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
欠品中

機械の作動油等のオイル類の抜取り、入替え作業に最適です。ノズルの先端をオイルの中に差込み、引き手を引くとオイルは油筒内に吸入され、引き手を押し戻すと排出されます。
危険物の類別非危険物
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。 材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。 材質(主剤):エポキシアクリレート樹脂 適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
1本(165mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製 本体寸法(mm)28×28×117 質量(g)30 種別ガス注入式 タイプ点火用ライター
1個
439 税込483
当日出荷

YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー タイプ即用式(傾斜搭載不可)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1袋(1000枚)
2,398 税込2,638
当日出荷


メネデール樹幹注入液 メネデール 動画あり
移植によるアクシデント、環境の変化などで衰弱した樹木に生きる力を与える樹幹注入液です。幹に直接注入するため、樹木の組織にダイレクトに作用。素早く、確実な効果が期待できます。植物に必要な二価鉄イオンが主成分なので、続けて使用しても薬害の心配がありません。
用途樹木が衰弱したとき、樹木を植え付けたとき、樹木を移植したとき、葉の色をよくしたいとき。 適合作物樹木 主成分二価鉄イオン 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)62×65×155
1本(250mL)
888 税込977
当日出荷

刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。 オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断 材質(刃)超硬合金 付属品スポイト トラスコ品番352-4841 全長(mm)164 質量(g)49 切断厚(mm)3~5
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

ヤマト科学注入口セプタム
ノンスティックブリード/温度最適化(BTO)セプタム 低ブリードで「MS」キャピラリカラム用にも最適 空焼き済み
寸法(mm)11 最高使用温度(℃)400
1パック(50個)
12,980 税込14,278
当日出荷

外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入 全長(mm)390 質量(kg)1.4 容量(mL)200 動作方式手動式 油槽径(Φmm)50 吐出量(mL/ストローク)1.5 最大圧力(MPa)25 危険物の類別非危険物
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

刃先は超硬ローラーチップを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断 材質(刃)超硬合金 トラスコ品番419-9871 全長(mm)179 質量(g)46 切断厚(mm)1~8
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト科学注入口ライナ
不活性処理済みスプリットライナ シングルテーパ ガラスウール入り 低圧力損失 細外径
容量(μL)870 内径(mm)4
1個ほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。
用途R12・R134a兼用 R12・R134a用 計量メモ付(R134A用低圧カップラ付) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ノンスティックフルオロカーボンO-リング ダイアル型パッケージで1個ずつ取り出せ、他のO-リングを清浄に保ちます。
材質フルオロカーボン
1パック(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

1個(23mL)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)シーラント注入器
TSI-1は自転車用チューブレスタイヤのシーラントの注入・除去が可能です。 リムからビードを外すことなく、バルブステムからチューブレスタイヤに正確な量のシーラントを注入することができ、チューブレスタイヤのセットアップと取り外しの煩雑さを解消します。 目盛付の大型シリンジ先端のフレキシブルチューブによってバルブコアを外したフレンチ、アメリカンバルブより直接シーラントを正確に注入することができます。
容量(mL)シリンジ:約104 寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)3.5×120 アズワン品番64-9603-51
1個
4,098 税込4,508
当日出荷