31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質皮下脂肪モデル/ウレタンゲル、その他/エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)120×80×25 タイプインスリン注射練習用 アズワン品番8-5875-15
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

筋肉内注射と皮下注射の練習に適したトレーニングパッドです。人体に近い質感を再現しています。繰り返しの使用が可能です。
寸法(mm)180×100×60 アズワン品番7-750-01
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷

手軽にできる採血静脈注射トレーニングセットです。浅い・深い・細い・太いの感触を指先で確かめることができます。特殊シリコンゴムにより実際の感触に近い練習が行えます。
セット内容模擬血管付パッド、固定ベルト、接続チューブ、コネクター(ストッパー付)、空ボトル、模擬血液粉末、収納ケース 松吉医科器械コード23-7750-00
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

どこでも簡単に採血の練習をリアルに体験。腕に取り付け声掛けも併せて練習可能です。逆血を再現する事で留置針の練習もできます。模擬皮膚は繰り返し穿刺しても注射痕が目立ちません。
1組(1台)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

注射シミュレータ用の模擬剤です。 アンプルカットの練習から投与まで、現場での使用に近いシミュレーションが可能です。
材質本体/ガラス、内容物/水
1箱(50本)
9,998 税込10,998
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊素材により、本物の人体のような質感を再現しています。付属のバンドを使って、腹部等に取り付けることが可能です。
パッド径(Φmm)108 径(Φmm)【ベルト適応巻付】610~840 適合径(Φmm)610~840(ベルト巻付) アズワン品番7-749-01
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

日本ライトサービス筋肉注射トレーナー
表皮、真皮、脂肪層、筋肉層に分かれた多層構造となっています。表皮は剥がすことができ、皮内に溜まった液体の拭き取りや交換が簡単です。ロールプレイの際にパッドをストラップで人の腕に固定することもできます。
セット内容ストラップ付プレート、組織モデル(皮下組織パッド・筋肉層ブロック)、トレー、表皮 松吉医科器械コード11-2710-00
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

筋肉注射と皮下注射の実習ができます。上腕部筋肉注射の正誤を内蔵ランプとブザーで判定。表皮は極めて生体に近く、何度練習してもほとんど針跡が残らない特殊加工です。
付属品排液バッグ、装着用ベルト、収納ケース 松吉医科器械コード24-3955-00
1個
159,800 税込175,780
14日以内出荷

逆血の確認により、苦手な留置針の練習ができます。穿刺後、注射針の刺さり具合や血液漏れの有無を容易に目視確認できます。真空採血バックを使用することで連続採血が可能です。点滴静脈注射、生食ロックの練習ができます
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×119×55 商品タイプ本体 質量(g)約252 セット内容キット本体、模擬皮膚カバー(KCC-B19-030)、模擬皮下組織シート(KCC-B19-070) アズワン品番8-8440-31
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層シート 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)200×100×12 アズワン品番8-5875-05
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

「太い・細い」血管、「浅い・深い」ポイントを配して、4タイプの実習を実現します。表面は極めて生体に近く、何度練習しても針跡が残らない特殊加工です。
付属品血液バッグ、装着用ベルト 松吉医科器械コード23-5220-00
1パック(5組)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層チューブ 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)Φ5×Φ3×150 サイズ アズワン品番8-5875-06
1袋(2本)
2,790 税込3,069
翌々日出荷

看護学校、看護師を目指す方の為の、胸部、腹部、背部の視診・聴診・触診・打診の練習用セット 透明性があるので身体の上から基準点・基準線の固定が可能(市販のクレヨン・マジックが使用可能) ウェアは特殊なポリウレタンフィルム素材を使用しているため、フィルムの上から聴診器を使用しても摩擦音が少ない 伸縮性があるので身体に密着。簡単に着用でき、準備の手順を軽減します
セット内容透明ポリウレタン1 枚、チューブトップ ポリプロピレン1 枚 サイズフリーサイズ 寸法(cm)60× 70(着用時)
1セット
699 税込769
8日以内出荷

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層チューブ 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)Φ6×Φ4×150 サイズ アズワン品番8-5875-07
1袋(2本)
2,890 税込3,179
翌々日出荷

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)310×120×65 アズワン品番8-5875-12
1個
24,900 税込27,390
33日以内出荷

点滴、採血練習用の模型キットです。血管・皮膚は交換可能です。
セット内容腕モデル、アームレスト、シリンジ固定台、模擬血液(290mL)、30mLシリンジ×4本、血管4本 アズワン品番7-9824-01
1セット
99,980 税込109,978
当日出荷

太い・細い”血管、”浅い・深い”ポイントを配し4タイプの実習を実現。装着型。皮膚も血管も実際に近い感覚で練習ができます。血管は太い・細いの2種類あり、レベルに応じて使い分けができます。
1台
66,980 税込73,678
10日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様3層シート・台付き 材質皮下脂肪モデル/ウレタンゲル、その他/エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)110×105×20 アズワン品番8-5875-14
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1ダース
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷

どこでも簡単に採血の練習をリアルに体験。 腕に取り付け声掛けも併せて練習可能です。 逆血を再現する事で留置針の練習もできます。模擬皮膚は繰り返し穿刺しても注射痕が目立ちません。
1枚
9,398 税込10,338
7日以内出荷

どこでも簡単に採血の練習をリアルに体験。 腕に取り付け声掛けも併せて練習可能です。 逆血を再現する事で留置針の練習もできます。模擬皮膚は繰り返し穿刺しても注射痕が目立ちません。
1枚
7,898 税込8,688
7日以内出荷

どこでも簡単に採血の練習をリアルに体験。 腕に取り付け声掛けも併せて練習可能です。 逆血を再現する事で留置針の練習もできます。模擬皮膚は繰り返し穿刺しても注射痕が目立ちません。
1枚
10,980 税込12,078
7日以内出荷

どこでも簡単に採血の練習をリアルに体験。 腕に取り付け声掛けも併せて練習可能です。 逆血を再現する事で留置針の練習もできます。模擬皮膚は繰り返し穿刺しても注射痕が目立ちません。
1枚
8,898 税込9,788
7日以内出荷

エクシール人肌のゲルシート 片面非粘着
エコ商品
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm)500×400 乳白色 硬度アスカーC0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層チューブ 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)Φ30×Φ27×150 アズワン品番8-5875-01
1個
1,790 税込1,969
翌々日出荷

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様2層チューブ 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)Φ30×Φ27×200 アズワン品番8-5875-03
1個
4,790 税込5,269
翌々日出荷

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様2層チューブ 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)Φ23×Φ20×110 アズワン品番8-5875-02
1個
4,290 税込4,719
当日出荷

注射シミュレータ用の模擬剤です。バイアル開封から注射器での吸い上げ・投与まで、現場での使用に近いシミュレーションが可能です。粉末剤バイアルは陰圧処理してありますので、実薬剤のように液の吸い込みが確認できます。※人体には使用できません。
1箱(50本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)