「注射テープ」の検索結果
止血用パッド付絆創膏(創面保護材)。
静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。
EOG滅菌済。
厚さ(mm)3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131100
医薬品医療機器等法一般医療機器
注射の後に最適な保護パッドです。
注射面に貼りやすく、使用後ははがしやすい『折り返しつまみ』付です。
テープ幅(mm)20
テープ長さ(mm)23
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000115
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(100枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
従来からのスタンダードな厚さのフィルムを使用したドレッシングです。
しなやかで透明性のあるフィルムなので、肌によく馴染みます。
水や細菌を透過しませんが、酸素と水蒸気を透過するので、蒸れによる皮膚刺激を軽減します。
低アレルギー性の粘着剤を使用しています。
用途創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護に。
材質/仕上粘着テープ:ポリウレタン、アクリル系粘着剤
止血用パッド付救急絆創膏(創面保護材)。
透湿性、柔軟性に優れた粘着テープの採用により低刺激性を実現。
静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。
EOG滅菌済。
厚さ(mm)3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131270
パッド径(Φmm)10
医薬品医療機器等法一般医療機器
注射・採血・点滴後の必需品!マイクロポアサージカルテープの基材を採用。
目立ちにくく、柔らかい。
EOG滅菌済。
寸法(mm)粘着部/パッド部:20×20/10×10
サイズS
入数10枚×100袋
1箱
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
止血用パッド付救急絆創膏。
静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。
EOG滅菌済。
医薬品医療機器等法一般医療機器
穿刺部被覆保護材。注射・採血・点滴・関節穿刺部の保護に。
シート裏面の固定用テープにより、診察台等に固定でき、片手で簡単に処理できます。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
注射・採血・点滴関節穿刺時の被覆保護材。
固定用シートを台に貼付、片手で容易に処置が可能です。
テープ部の折り返しにより、粘着部に触れず貼付が容易です。また、余分な剥離紙が不要となり、簡素化につながっています。
作業効率を考え、1袋5シート入りとして、EOG滅菌済です。
材質パッド:不織布 粘着テープ:レーヨン、合成繊維、アクリル系粘着剤
粘着剤アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000074
医薬品医療機器等法一般医療機器
指先にフィットし、剥がれにくい形状の絆創膏です。個包装タイプの穿刺部保護用絆創膏です。
指先にフィットする形状・サイズで、指先採血部位の保護や注射部位の保護にご使用できます。
パッドは吸水力の高い厚手の不織布を使用しています。
開封しやすく、剥離紙の半分が滅菌紙に残るため、操作性に優れています。
1枚ずつ包装されている為、衛生的にご使用いただけます。
ラテックスフリー素材です。
用途指先採血部位の保護。注射部位の保護。
材質粘着テープ:ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤、剥離紙:紙、シリコーン樹脂、パッド:レーヨン/ポリエステル不織布
厚さ(mm)約1
パッド寸法(mm)10×10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000165
フィルム寸法(mm)粘着フィルム:Φ22
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。
ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。
違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。
タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。
目立たないベージュ色。
キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。
肌に優しいアクリル系粘着剤。
サイズ円型
テープ幅(mm)22
テープ地色ベージュ
パッド寸法(mm)10×10
テープ長さ(mm)22
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(16枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
医療用不織布サージカルテープ。
脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
テープ長さ(m)9
止血効果に優れた穿刺部被覆保護用絆創膏。
伸縮性に優れ、圧迫力の調整が可能です。
1袋1枚入でEOG滅菌済です。
血液を吸収するとパッドが膨張し止血効果を高めます。
材質パッド:脱脂綿、粘着テープ:ポリウレタン不織布、アクリル系粘着剤、セパレーター:紙、シリコーン樹脂
寸法(mm)35×80
粘着剤アクリル系粘着剤
パッドサイズ(Φmm)20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000102
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
圧迫止血用パッド付絆創膏(創面保護材)。
献血・採血・輸血・点滴後の末梢静脈の止血・被覆保護。
EOG滅菌済。
粘着面(mm)39×80
パッド寸法(mm)27×15
厚さ(mm)6
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131130
医薬品医療機器等法一般医療機器
静脈穿刺・採血時、点滴関節穿刺時に使える穿刺部被覆保護用パッド付絆創膏です。粘着面を線引き加工しています。粘着面を線引き加工することで、皮膚との接触面積を低減。通気性も確保されるため、スキントラブルの低減にもつながります。ツマミ部分で、剥がし方も簡単です。粘着面がないツマミ部分が有りますので、容易に剥がすことができます。剥離紙が滅菌紙にくっついています。剥離紙と滅菌紙が一緒になっているので、使い勝手が良く、清潔感がゴミの減量化が可能です。
用途静脈穿刺・採血部の被覆保護に
点滴関節穿刺時の被覆保護に
材質粘着テープ:ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤、剥離紙:紙、シリコーン樹脂、パッド:不織布
厚さ(mm)パッド:約2
寸法(mm)粘着フィルム:36×36、パッド:Φ16
アズワン品番64-5227-31
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000155
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ポリウレタンの透明フィルムを使用した防水性創傷被覆保護用ドレッシング。
しなやかで透明性のあるフィルムなので、肌に良くなじみ、カテーテルの固定及び患部の観察が容易です。
水や細菌を透過しませんが、酸素と水蒸気を透過するので、ムレによる皮膚刺激を軽減します。
天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しています(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。
注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。
材質ポリウレタン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000079
医薬品医療機器等法一般医療機器
従来品より更に薄い10μmのフィルムを使用した、水蒸気透過性に優れたドレッシングです。
防水なので、貼付したまま入浴・シャワーができます。
特殊加工によりフィルム表面の摩擦を抑えているので、接触による刺激・テープ剥がれを抑えます。
低アレルギー性の粘着剤を使用しています。
用途創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護に。
材質/仕上粘着テープ:ポリウレタン、アクリル系粘着剤
橈骨動脈および足背動脈の留置針抜去後に優れた止血効果が得られる圧迫止血用パッド付絆創膏です。
圧迫プレート付の厚さ9mmのパッドが穿刺部を圧迫固定し、高い止血効果が得られます。
EOG滅菌済。
厚さ(mm)9
プレート寸法(mm)36×30
パッド寸法(mm)27×15
テープ部分(mm)40×120
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131140
松吉医科器械コード07-3425-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(30枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
モイストヒーリング【湿潤療法】
ハイドロコロイドパッドがキズを治すのに最適な環境を保ちます。
切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ、あかぎれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治療の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」に最適です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00080000
種別靴ずれ用
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。
真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用
セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.8mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
取扱説明書(0.6MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
検知管に通気する事により、圧縮空気中の不純物を簡単に測定することができます。
仕様【検知限度/圧縮空気中一酸化炭素】3ppm、【検知限度/圧縮空気中二酸化炭素】20ppm、【検知限度/圧縮空気中オイルミスト】0.1mg/m3、【検知限度/圧縮空気中水分】30ppm、【検知管の校正方法/圧縮空気中一酸化炭素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【検知管の校正方法/圧縮空気中二酸化炭素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【検知管の校正方法/圧縮空気中オイルミスト】赤外分光光度法、【検知管の校正方法/圧縮空気中水分】露点計、【検知管の校正方法/圧縮空気中酸素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【反応原理】圧縮空気中一酸化炭素:亜硫酸パラジウムが還元され/パラジウムが遊離(CO+K2Pd(SO3)2→Pd)/圧縮空気中二酸化炭素:アルカリと反応し/指示薬が変色(CO2+NaOH→Na2CO3)/圧縮空気中オイルミスト:酸化クロムが還元(oil+Cr6++H2SO4→Cr3+)/圧縮空気中水分:過塩素酸マグネシウムと反応して錯塩を生成し/指示薬が変色(H2O+Mg(ClO4)2→Mg(ClO4)2・H2O)/圧縮空気中酸素:アルカリ性ピロガロールと反応
セット内容専用減圧弁、パッキン、2次圧力調整バルブ、ヨークネジ、異径ソケット、片口スパナ(サイズ:30)、50mLシリンジ、チューブ(1m)、シールテープ、取扱説明書(P-40R)、収納ケース
質量(kg)7
測定範囲【圧縮空気中一酸化炭素】5~100ppm、【圧縮空気中二酸化炭素】100~3000ppm、【圧縮空気中オイルミスト】0.3~5mg/m3、【圧縮空気中水分】100~1000ppm、【圧縮空気中酸素】2~24%
使用温度範囲(℃)0~40(温度の影響なし)
使用検知管名圧縮空気中一酸化炭素・圧縮空気中二酸化炭素・圧縮空気中オイルミスト・圧縮空気中水分・圧縮空気中酸素
測定時間【圧縮空気中一酸化炭素】パージ時間1分間/測定時間2分間、【圧縮空気中二酸化炭素】パージ時間1分間/測定時間2分間、【圧縮空気中オイルミスト】パージ時間1分間/測定時間25分間、【圧縮空気中水分】パージ時間3分間/測定時間20秒、【圧縮空気中酸素】パージ時間1分間/測定時間1分以内
寸法(cm)35×50×20
変色の経過【圧縮空気中一酸化炭素】黄色→黒褐色、【圧縮空気中二酸化炭素】青紫色→淡桃色、【圧縮空気中オイルミスト】黄色※2→淡青色(※2)原色は黄色であるが水分により橙色に変色、【圧縮空気中水分】黄色→青色又は黄緑色、【圧縮空気中酸素】白色→褐色
経年変化【圧縮空気中一酸化炭素】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中二酸化炭素】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中オイルミスト】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中水分】変色層の境界が不明瞭になり、指示が高くなる、【圧縮空気中酸素】変色層が薄くなり、境界が不明瞭になる
有効期限【圧縮空気中一酸化炭素】2年、【圧縮空気中二酸化炭素】2年、【圧縮空気中オイルミスト】2年、【圧縮空気中水分】3年、【圧縮空気中酸素】2年
サービス分類レンタル
医療補助用微小孔付き通気性ポリエチレンサージカルテープ。
脱脂綿・ガーゼ・包帯の固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
材質ポリエチレン
テープ長さ(m)9
熱伝導率15.2W/m・K! 塗布用のツールが付属して初心者でも使いやすいハイエンドグリスセットです。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。ナノサイズのグラフェンを配合しています。ナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。硬化しにくく、長期間安定しています。非導電性で、初心者でも扱いやすいです。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利な、ウェットクリーナー、塗布用枠テープ付きです。カード型へらは、力を入れてグリスの塗布ができます。ノーマルのヘラは、端部のグリス微調整に役立ちます。保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品フリーサイズ塗布用枠テープ(10片)、グリス用ウェットクリーナー×3、グリス塗布用カード型へら、グリス塗布用へら
使用温度(℃)-20~150
内容量(g)2
熱伝導率(W/mk)>15.2
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)<0.0008℃・in2/W
比重(g/cm3)2.48
組成金属酸化物、グラフェン、シリコーン
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ウインドシールドリペアキットは、小石などで損傷した自動車フロントガラス用の太陽光で自然硬化する補修剤です。
ブルズアイやスターブレイク、欠けをすぐに修理することができます。
クラック状(ひび割れ)の損傷には使用できません。
用途ガラス補修剤
使用方法1.損傷箇所のガラス片を取り除き、クリーナーなどで油分を取り除きます。2.両面テープ冶具の保護シールを剥がしてください。両面テープ冶具を破損部中央に貼ってください。・直径10mm切込み部中央に破損部がくるように貼ってください。緑色部分が表です。3.圧着後、表側(緑色)保護シールを剥がしてください。4.緑色保護シールを剥がした所に付属のディスク(グレー)を貼りつけてください。・ディスクのノズル部が上を向くように取り付けてください。5.ディスク中央部の穴にレジンを注入してください。・注入量は、ディスクノズル部より出ない程度。6.ディスク中央部にシリンジを取り付けてください。・必ず、奥まで差し込んでください。7.ディスクにシリンジを取り付け後、プランジャーを上部切り口リンクに掛けた状態で10分間保持してください。8.10分保持後、7の状態でシリンジを取り外します。取り外し後、再度シリンジを取り付けプランジャーを一段下げ20分間保持してください。9.ディスクと両面テープ冶具を取り外し。テープ糊とレジンを取り除いてください。10.補修部にレジンを塗布し付属の黄色シートを当ててください。11.黄色いシートを当てた後、ヘラ等で空気を取り除き15分間放置してください。12.黄色いシートを取り外し、カッターでレジンを取り除いてください。その際、ガラスに傷を付けない様に細心の注意を払ってください。
液色透明
付属品レジン0.75mL、シリンジ、両面テープ冶具、ディスク、フィルム
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1個(5mL)
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
ユニークなスターリングエンジンを自作できるセットです。 試験管下部を加熱すると試験管が動き出し、ビー玉が試験管内を移動します。
セット内容試験管(15mm)、ビー玉10個、注射器(2mL)、ガラス管付ゴム栓、ソフトチューブ、目玉クリップ、ブックエンド、両面テープ、アルコールランプ、フック付マグネット
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷