「注射器 廃棄」の検索結果
機能充実の注射針回収ボックス!
安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
注射器を上部中央穴に垂直に入れ、強く押し込むと針が外れます。
容器は半透明(乳白色)ですので、回収量が一目でわかります。
仕様回収本数/約600本
適合注射針長さ/16~38mm、注射器/2.5~50mL(中口・横口)
材質プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×120
アズワン品番0-3036-01
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌々日出荷
様々な形状の針やシリンジ等の廃棄が可能です。底や側面からの漏れがなく、耐貫通性に優れています。そのまま焼却処理が可能です。
仕様入れすぎ防止メッセージライン付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)
シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。
フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
血液のはね返りから術者を守ります。容器の内部には排液を吸収する吸水シートが入っています。廃棄の際、容器の底に付いているフタを外し、一度閉めると開封は困難な状態にになり、安全に排液を処理できます。※シリンジに針を取り付けた状態での廃出は行わないでください。容器に穿孔が生じる可能性があります。
吸収量(mL)500
アズワン品番64-1032-82
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
注射針を取り外すための針外し口付きです。フタと本体は1度セットするとロックされ離れません。
材質PP(ポリプロピレン)
容量(L)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×185×240
アズワン品番0-9601-34
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×80×180
アズワン品番7-1199-01
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
針刺し事故による医療現場の二次感染を防ぐために、鋭利な注射針の先端を瞬時に、かつ安全に処理できます。挿入口に使用済み注射針を挿し、押し下げるだけで電気溶解作用により瞬時に除菌します。同時に、先端形状が溶解により丸くなりますので「針刺し事故」を防ぐことができます。誰でも簡単に鋭利な注射針を安全、安心に処理できます。使用しないときは電気が流れません。ダストボックスに溜まった処理済みのゴミを捨てるだけでOKです。電源を入れて操作するだけです。内部構造は耐久性のある素材を使用していますので、ほぼメンテナンスフリーでお使いいただけます。軽量コンパクト設計です。軽々と持ち上げられるので、診察、回診時の移動もスムーズです。
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質PP
色ホワイト
救急救命時の使用済針の廃棄用ケースで救急車・ドクターカー・ドクターヘリ等に携行できます。ポケット、カバンに入れていても針が飛び出しません。蓋がスライド式なので片手でも操作可能です。
材質ABS樹脂
寸法(mm)140×25×19
質量(g)29
耐熱温度(℃)80
アズワン品番7-7205-01
1個
¥819
税込¥901
翌々日出荷
積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。
<バイオハザードマーク表示>
赤:血液などの液状・泥状のもの
黄:注射針・メスなどの鋭利なもの
橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの
仕様
注射針を取り外すための針外し口付きです。フタと本体は1度セットするとロックされ離れません。
仕様●容量:50L●材質:ポリプロピレン●サイズ:400×300×530mm
アズワン品番65-8770-16
1箱(6個)
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
注射針を取り外すための針外し口付きです。フタと本体は1度セットするとロックされ離れません。
仕様材質:ポリプロピレン、サイズ:100×85×195mm
容量(L)1
アズワン品番65-8770-08
1箱(100個)
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
注射針を取り外すための針外し口付きです。フタと本体は1度セットするとロックされ離れません。
仕様●容量:26L●材質:ポリプロピレン●サイズ:340×235×425mm
アズワン品番65-8770-15
1箱(14個)
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
。注射針を取り外すための針外し口付きです。フタと本体は1度セットするとロックされ離れません。
仕様●容量:7L●材質:ポリプロピレン●サイズ:178×178×360mm
アズワン品番65-8770-12
1箱(30個)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
片手操作で安全に注射針の取り外しができます。
投入口はボタンを押さないと閉じているので内容物の飛散を防止します。
1個(0.17L)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
プロシェア注射針回収ボックスを安全に固定できます。底面には滑り止めゴムが付いています。
材質スタンド/ステンレス(SUS304)、底ゴム/PU(ポリウレタン)
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
使用済注射針を安全に廃棄できる誤刺防止用ボトルです。
注射針・注射器の分別廃棄が簡単にできます。
ボトル廃棄口には注射針を安全に取り外す為に様々な形をした溝を設けています。
ボトルカラーの黄色は「注意」を促すイメージカラーです。
丸型(1L)と角型(3L.5L.10L)をご用意しました。
タイプ角型
ペン型インスリン自己注入器針の着脱時に誤穿刺を防止するための補助具です。針を挟んで着脱し、そのまま容器に廃棄できます。
材質シリコーンゴム
消毒方法煮沸・オートクレーブ・EOG滅菌
ファインガード(R)。取扱い簡単でシンプル構造の医療廃棄ボトルです。使用済み注射針を廃棄できる誤刺防止用ボトルです。ボトル廃棄口には注射針を安全に取り外すために様々な形をした溝を設けています。
サイズ3L
品種角型 スライドロックタイプ
アズワン品番68-5091-52
寸法(縦×横)(cm)15.4×18.6
1ケース(8個)
¥6,908
税込¥7,599
6日以内出荷
ファインガード(R)。取扱い簡単でシンプル構造の医療廃棄ボトルです。使用済み注射針を廃棄できる誤刺防止用ボトルです。ボトル廃棄口には注射針を安全に取り外すために様々な形をした溝を設けています。
サイズ5L
品種角型 スライドロックタイプ
アズワン品番68-5091-53
寸法(縦×横)(cm)23.5×18.6
1ケース(8個)
¥6,908
税込¥7,599
6日以内出荷
使用済み注射針を回収・運搬するための容器です。
仕様●容量(L):7.2●材質:PP●外寸法(mm):263×181×248●有効内寸法(mm):204×122×237
アズワン品番65-8722-76
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
使用済み注射針を回収・運搬するための容器です。
仕様●容量(L):11.2●材質:PP●外寸法(mm):348×152×343●有効内寸法(mm):264×97×330
アズワン品番65-8722-77
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。
仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL
材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート)
寸法(mm)Φ12.4×33.5
残液量(μL)50
針立て付きですので使用後の注射針で誤って指を刺すことがなく処理できます。
フタと本体は一度セットするとロックされて離れません。
固定台(別売)を使用することにより、本体が固定されスムーズに針の処理が行えます。
1箱(30個)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
ワゴンのパイプに簡単に固定できる、マルチクランプを採用。使用しない時はワゴンの天板下に収納できます。
材質ワイヤー/スチール(メッキ)、クランプ/強化樹脂
適合パイプ径(Φmm)25
使用済みの注射針の安全な処理にお役立て下さい。シリンジや採血管アダプターにセットされている使用済みの注射針を、手を触れることなく確実に収納できます。
アズワン品番65-1681-78
1箱(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
特殊な耐突き刺し加工により注射針等の突き刺しリスクから手のひらと指先を守ります。ANSI規格試験25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5(最高レベル)と高い保護性能です。EN規格レベルFの最高クラスの耐切創性能です。全体がラバーコーティングされており優れたグリップ力を発揮します。
用途廃棄物処理、リサイクル処理、鋭利なものの取り扱いに。
材質ポリエステル、スチール、ゴム
厚さ(mm)3.5
色ブラック
規格【ANSI/ISEA 105-2016】保護レベルA9【EN388 2016規格】3×43FANSI規格25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5
入数(双)1
機能耐突刺、耐切創
耐切創性XF
タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ
材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム
適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用) 半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)
使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
1
2
次へ