3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケニス注射器洗浄ブラシ
エコ商品
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途注射器洗浄用 仕様毛質:PBT(白) 寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50 ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

化研テックTKペースト
エコ商品
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。 仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30 灰色 主成分エポキシ樹脂・Ag 比重2.1 硬化時間(分)60 (90℃)・30 (120℃) 保管温度(℃)-10℃以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1本(10g)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)