カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(387)
  • 医療(40)
  • 学童・教育用品(7)
  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「注射器 1mL」の検索結果

450件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具 ICOMES電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具ICOMES
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
空気を入れずに高粘度液剤をシリンジに充填することができます。
用途Tofutty専用シリンジへの液剤充填に使用します。トラスコ品番556-4482適合機種MSIC16-02セット内容充填治具、シリンジ治具、イジェクトパイプAssy材質治具:A5052、ネオジム磁石等、治具用シリンジ:PP、治具アダプタ部:PP全長(mm)49半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
3,098税込3,408
1袋(100本)
4日以内出荷
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
接着剤用注射筒 ナリカ接着剤用注射筒ナリカ
2,500税込2,750
1本
6日以内出荷
塩ビ用・アクリル用接着剤にご利用ください。
容量(mL)1目盛(mL)0.02数量(本)1
プラスチックシリンジ 針なし・レッド トッププラスチックシリンジ 針なし・レッドトップ
2,598税込2,858
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
●最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし 08シリーズ NIPRO(ニプロ)シリンジ 針なし 08シリーズNIPRO(ニプロ)
3,198税込3,518
1箱(100本)
当日出荷から3日以内出荷
●耐薬品性に優れ、注射・採血操作がスムーズです。●透明性が高いため、血液のフラッシュバッグ(逆流)の確認が容易にできます。●外筒入口は押子(プランジャー)の抜け防止加工済みです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
18,980税込20,878
1本(1本)
翌日出荷から4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めするタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)51タイプ700RN(互換針タイプ)
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
16,980税込18,678
1本(1本)
翌日出荷から4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)51タイプ700N(固定針タイプ)
ハミルトンガスタイトシリンジ ハミルトンハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
18,980税込20,878
1本(1本)
当日出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。
仕様●製品番号:81217●針ポイント:PT2長さ(mm)51タイプ1700N/1000LTN(固定針タイプ)容量(μL)500最小目盛(μL)5ゲージ22
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
14,980税込16,478
1本(1本)
4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。CTFEハブ付交換針が適した着脱自由な針なしタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。
タイプ700LT(交換針型ルアーチップタイプ)
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
39,980税込43,978
1本(1本)
4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。ガスクロマトグラフィー等セプタムを貫通して試料を注出します。微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部の デッドボリュームを抑えます。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)70タイプ7000KH(固定針型セプタムアウトタイプ)
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
22,980税込25,278
1本(1本)
4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。
長さ(mm)51タイプ1700RNR(交換針タイプ)
培地注入筒 アンプル培地注入専用針付 1箱 20本入 ADVANTEC培地注入筒 アンプル培地注入専用針付 1箱 20本入ADVANTEC
2,598税込2,858
1箱(20本)
翌々日出荷
容量1mLの滅菌済みディスポーザブルプラスチック製シリンジです。37mmモニターによる培養の際、モニターの裏側から吸収パッドへ培地を注入するときに用います。
仕様針:先端カットタイプ材質注入筒/ポリプロピレン、針/SUS304容量(mL)最大1(目盛0.05きざみ)アズワン品番63-1237-90
UFディスポ 24個入 ADVANTECUFディスポ 24個入ADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(24個)
翌々日出荷から5日以内出荷
シリンジ(注射筒)でエアを注入するだけで、少量の貴重なサンプルの濃縮、脱塩、除蛋白などが簡単に行えます。本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます。分画分子量10,000、50,000、200,000の3種類を用意しています。シリンジで加圧後、任意の時点で加圧を停止することにより、任意の濃縮倍率で濾過作業を停止できます。分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスを防げます。
最高使用圧力0.29MPa材質(フィルター)ポリサルホンフィルター直径(Φmm)Φ16mm最高使用温度(℃)50残液量(mL)0.02以下
高機能卓上シリンジポンプ ミナトコンセプト高機能卓上シリンジポンプミナトコンセプト
479,800税込527,780
1個
13日以内出荷
メーカー MCIP-Ⅲ型の機能を踏襲し、コンパクトに生まれ変わったニューバージョンです。過負荷検知機能、シリンジデーター格納や通信インターフェイスなど様々な機能を盛り込んでいます。
仕様●スピードレンジ:0.0001~2400mm/min●駆動モータ:5相ステッピングモーター●再現精度:±1%以内●使用対応シリンジ(mL):1~50 ※硝子シリンジ装着対応●速度可変:デジタル設定ストローク(mm)最大96質量(kg)3.4電源DC24V2A ※AC100~240Vアダプタ付属外形寸法W228(241.4)×D200(204.7)×H100(131.5)機能シリンジ格納9データ・動作速度データ格納5データ・吐出データ格納200データ・移動監視センサーアズワン品番64-0922-08通信ポートRS232C移動方向吸引・吐出最大推力(N)約500
バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワンバイアルエバポレーター VEAシリーズアズワン
295,000税込324,500
1台
翌々日出荷
<バイアルエバポレータ>▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
連続分注ピペット アズワン連続分注ピペットアズワン
39,700税込43,670
1個
12日以内出荷
分注容量設定は120通り、分注回数は10段階です!。1度の吸入で一定量を連続的に分注できます。Eppendorf社、Brand社、Ritter社のシリンジを使用できます。分注容量設定を簡易で確認できる表記テーブルが組み込まれています。一定量を連続的に分注可能です。分注容量設定が容易です。
仕様●本体●使用可能チップ:Ritips(R)、PD-Tips(R)、Combitips(R)、Combitips advanced(R)●分注回数:10段階●分注容量設定:120通り付属品5mLチップ×1個、10mLチップ×1個、25mLチップ用アダプター×1個容量(μL)1~5500アズワン品番4-6672-01
デジタル対応汎用シリンジポンプ ミナトコンセプトデジタル対応汎用シリンジポンプミナトコンセプト
269,800税込296,780
1個
43日以内出荷
通信ポートを備えた汎用型シリンジポンプです。移動量、移動速度はデジタルで設定します。
仕様●駆動モータ:5相ステッピングモーター●再現精度:±2%以内●使用対応シリンジ(mL):1~50 ※硝子シリンジ装着対応●速度可変:デジタル設定ストローク(mm)最大96質量(kg)2.9電源DC12V1A ※AC100~240Vアダプタ付属外形寸法W228(241.4)×D174.7(185.6)×H100(131.5)アズワン品番64-0922-07通信ポートRS232C移動方向吸引・吐出最大推力(N)約250
UNFネジシリンジ MS-UNFシリーズ 伊藤製作所(シリンジ)UNFネジシリンジ MS-UNFシリーズ伊藤製作所(シリンジ)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷から43日以内出荷
接続ヘッド部はUNFネジになっており、オートサンプラ、ダイリューター等の装置に適しています。GLL型(ルアーロックタイプ)よりデッドボリュームが少ない構造です。試料の接触部分はPTFEとガラスのため、どんな試料にも安心してご使用できます。
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス
シリンジホールピペット アズワンシリンジホールピペットアズワン
3,465税込3,812
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ホールピペットにシリンジがついているため、サンプルの吸い上げ、分注が容易です。
材質ソーダ石灰ガラス規格ASクラス
イオン交換樹脂実験器具セット ナリカイオン交換樹脂実験器具セットナリカ
2,800税込3,080
1セット
4日以内出荷
イオン交換作用を持つイオン交換樹脂の実験に便利な実験器具をセットにしました。
セット内容2方コック付注射筒(30mL)1セット、注射筒用ろ紙5枚、ビーカー(ガラス)10mL2個
速硬 床鳴りクイック 基本キット(2液性低粘度接着剤) ハウスボックス速硬 床鳴りクイック 基本キット(2液性低粘度接着剤)ハウスボックス
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
「速硬 床鳴りクイック」は硬化時間の早さが特徴で、5~6箇所程度の床鳴り現場に向いています。 (放置しておくと数分ででミキサーや針内部で硬化してしまいます) また、低粘度タイプですので、狭い隙間や深い隙間への注入に適しています。
用途床鳴り補修成分アクリル系接着剤キット内容・床鳴りクイック 低粘度2液接着剤(50ml)× 5個・床鳴りクイック ハンドガン × 1個・床鳴りクイック ニードル・ミキサー接着タイプ 13mm × 10本・床鳴りクイック ニードル・ミキサー接着タイプ 25mm × 10本・テルモシリンジ(空打ち用注入器) × 1個・取扱説明書 × 1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
デジタルコントローラ DPCOシリーズ ミナトコンセプトデジタルコントローラ DPCOシリーズミナトコンセプト
389,800税込428,780
1台
23日以内出荷
シリンジドライブユニット MCIPシリーズ ミナトコンセプトシリンジドライブユニット MCIPシリーズミナトコンセプト
299,800税込329,780
1台
23日以内出荷
長時間低速運転や複数の独立制御運転などに適しています。
粉末ディスペンサー用ラージヘッド 200mL DP1804-A-HLDシリーズ XQ Instruments粉末ディスペンサー用ラージヘッド 200mL DP1804-A-HLDシリーズXQ Instruments
139,800税込153,780
1個
52日以内出荷
複数のヘッドを用意することで、容易に分注量の変更が可能です。
粉末ディスペンサー用スモールヘッド 40mL DP1804-A-HSDシリーズ XQ Instruments粉末ディスペンサー用スモールヘッド 40mL DP1804-A-HSDシリーズXQ Instruments
119,800税込131,780
1個
52日以内出荷
複数のヘッドを用意することで、容易に分注量の変更が可能です。
手動型粉末ディスペンサー 60mLコンテナ SDM-1シリーズ XQ Instruments手動型粉末ディスペンサー 60mLコンテナ SDM-1シリーズXQ Instruments
149,800税込164,780
1個
52日以内出荷
正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。
交換用コンテナ ラージヘッド用 DP1804-A-CNTシリーズ XQ Instruments交換用コンテナ ラージヘッド用 DP1804-A-CNTシリーズXQ Instruments
50,980税込56,078
1個
52日以内出荷
ラージヘッド用の交換コンテナです。
交換用コンテナ スモールヘッド用 10本入 DP1804-A-VS-10シリーズ XQ Instruments交換用コンテナ スモールヘッド用 10本入 DP1804-A-VS-10シリーズXQ Instruments
36,980税込40,678
1箱(10本)
52日以内出荷
スモールヘッド用の交換ガラスバイアルです。
CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) PolyGas II S.G.ECRS ガス精製フィルター ZPure(TM) PolyGas IIS.G.E
19,980税込21,978
1本
24日以内出荷
高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2 精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素、水、炭化水素 ブタンより重い) 含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) PolyGas I S.G.ECRS ガス精製フィルター ZPure(TM) PolyGas IS.G.E
21,980税込24,178
1本
17日以内出荷から43日以内出荷
高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2 精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素、水、炭化水素 ブタンより重い) 含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) O2/H2O S.G.ECRS ガス精製フィルター ZPure(TM) O2/H2OS.G.E
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷から33日以内出荷
高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2の精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素や水分を含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) HC S.G.ECRS ガス精製フィルター ZPure(TM) HCS.G.E
15,980税込17,578
1本
24日以内出荷から33日以内出荷
高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2、クリーンドライエア CDA) ら炭化水素(ブタンより重い)を数ppbレベルまで除去します。炭化水素を含まないガスを必要とするほとんどのアプリケーションに推奨します。
CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) H2O S.G.ECRS ガス精製フィルター ZPure(TM) H2OS.G.E
15,980税込17,578
1本
24日以内出荷
高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2、メタン、クリーンドライエア CDA) ら水分を低 pb ベルまで除去します。 乾燥ガスを必要とするあらゆるアプリケーションに推奨します。
電動マルチディスペンサー BlackBird WATSON電動マルチディスペンサー BlackBirdWATSON
129,800税込142,780
1セット
93日以内出荷
設定した容量で止まる。 吸引・吐出、連続分注、連続吸引、マルチに使える電動ディスペンサーです。 ※ご使用前に校正(キャリブレーション)を行ってください。
仕様●吸引容量(mL):最大/50、最小/0.2●分注容量(mL):最大/50、最小/0.2●公差範囲:0.5mL/±20%、1~3mL/±10%、3mL以上/±5%アズワン品番68-0510-36
プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ4000 注入、吸引、デュアル、タッチパネル Chemyxプログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ4000 注入、吸引、デュアル、タッチパネルChemyx
999,800税込1,099,780
1台
7日以内出荷
2つの独立したポンプチャンネル搭載のデュアルモデルです。各チャンネルは異なるシリンジサイズや送液条件が設定でき、同時または個別の運転制御が可能です。 各ポンプチャンネルを交互に注入吸引させる連続プッシュプル運転ができます。 静電式タッチカラーパネル搭載で注入吸引切替可能。 参考情報
仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~100mL●シリンジ数:Pump1/1本、Pump2/1本●運転モード:注入、吸引●プログラム機能:搭載(最大20Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):29kg●モーター分解能:0.0293μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.05%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W28×D31×H21cm●重量:6.9kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。アズワン品番67-3072-46
575化学実験スターターキット アズワン575化学実験スターターキットアズワン
3,820税込4,202
1セット
6日以内出荷
E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-42
3方コック付注射筒実験セット アズワン3方コック付注射筒実験セットアズワン
969税込1,066
1セット
当日出荷
気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個●▼3方活栓L型(180°)●▼キャップ(平型)●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-94
スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップsartorius(ザルトリウス)
9,998税込10,998
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷から12日以内出荷
ラック入り。
水の力でうごく!ショベル組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]水の力でうごく!ショベル組立キットアーテック[学校教材・教育玩具]
637税込701
1セット
3日以内出荷
キャッチコピー:水圧でショベルを動かして遊ぼう商品説明:木製のパーツを組み立てるとショベルが完成します。シリンジに水を入れるとショベルを動かせます。
セット内容パーツ板×2、ホース×2、結束バンド×2、着色液×1、すべり止め×1、固定用パーツ×12、固定用棒×5、ネジ×12、ドライバー×1、3mlシリンジ×2、10mlシリンジ×2材質木材、PP、PVC、鉄寸法(mm)230×140×30包装形態化粧箱
ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) ナリカディスポーザブル注射筒(ルアーロック)ナリカ
200税込220
1本
当日出荷
ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。先端:4mm(外径)、ルアーロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら