機能充実の注射針回収ボックス!
安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
様々な形状の針やシリンジ等の廃棄が可能です。底や側面からの漏れがなく、耐貫通性に優れています。そのまま焼却処理が可能です。
仕様入れすぎ防止メッセージライン付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)
注射器を上部中央穴に垂直に入れ、強く押し込むと針が外れます。
容器は半透明(乳白色)ですので、回収量が一目でわかります。
仕様回収本数/約600本
適合注射針長さ/16~38mm、注射器/2.5~50mL(中口・横口)
材質プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×120
アズワン品番0-3036-01
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×80×180
アズワン品番7-1199-01
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
注射針を取り外すための針外し口付きです。フタと本体は1度セットするとロックされ離れません。
材質PP(ポリプロピレン)
容量(L)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×185×240
アズワン品番0-9601-34
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
耐貫通性で針が飛び出さない安全設計。使用していないときはフタを閉じて仮ロック、使い切ったら完全ロックで針漏れの心配がありません。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。半透明の容器で廃棄量が分かりやすいです。
仕様●容器サイズ:W80×D50×H80mm●材質:箱/PP、紙●ペン型注入器用注射針廃棄可能目安数:90本
アズワン品番65-8767-36
1ケース(10個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。
フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
投入口に返しフタが付いているので内容物の飛散を防ぎます。
使用中もフタの仮り止めができますので、誤って転倒した際も安心です。
材質ポリプロピレン
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質PP
色ホワイト
血液のはね返りから術者を守ります。容器の内部には排液を吸収する吸水シートが入っています。廃棄の際、容器の底に付いているフタを外し、一度閉めると開封は困難な状態にになり、安全に排液を処理できます。※シリンジに針を取り付けた状態での廃出は行わないでください。容器に穿孔が生じる可能性があります。
吸収量(mL)500
アズワン品番64-1032-82
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ペンニードル・インスリン用注射針用のコンパクト針ボックスです。コンパクトでポケットに入るサイズです。廃棄前に蓋を奥までスライドしロックすることで、針が散らばることを防ぎコンテナーごと廃棄できます。
アズワン品番8-579-01
救急救命時の使用済針の廃棄用ケースで救急車・ドクターカー・ドクターヘリ等に携行できます。ポケット、カバンに入れていても針が飛び出しません。蓋がスライド式なので片手でも操作可能です。
材質ABS樹脂
寸法(mm)140×25×19
質量(g)29
耐熱温度(℃)80
アズワン品番7-7205-01
1個
¥819
税込¥901
翌々日出荷
積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。
<バイオハザードマーク表示>
赤:血液などの液状・泥状のもの
黄:注射針・メスなどの鋭利なもの
橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの
仕様
。注射針を取り外すための針外し口付きです。フタと本体は1度セットするとロックされ離れません。
仕様●容量:7L●材質:ポリプロピレン●サイズ:178×178×360mm
アズワン品番65-8770-12
1箱(30個)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
片手操作で安全に注射針の取り外しができます。
投入口はボタンを押さないと閉じているので内容物の飛散を防止します。
1個(0.17L)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ペン型インスリン自己注入器針の着脱時に誤穿刺を防止するための補助具です。針を挟んで着脱し、そのまま容器に廃棄できます。
材質シリコーンゴム
消毒方法煮沸・オートクレーブ・EOG滅菌
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
ファインガード(R)。取扱い簡単でシンプル構造の医療廃棄ボトルです。使用済み注射針を廃棄できる誤刺防止用ボトルです。ボトル廃棄口には注射針を安全に取り外すために様々な形をした溝を設けています。
サイズ3L
品種角型 スライドロックタイプ
アズワン品番68-5091-52
寸法(縦×横)(cm)15.4×18.6
1ケース(8個)
¥6,908
税込¥7,599
5日以内出荷
ファインガード(R)。取扱い簡単でシンプル構造の医療廃棄ボトルです。使用済み注射針を廃棄できる誤刺防止用ボトルです。ボトル廃棄口には注射針を安全に取り外すために様々な形をした溝を設けています。
サイズ5L
品種角型 スライドロックタイプ
アズワン品番68-5091-53
寸法(縦×横)(cm)23.5×18.6
1ケース(8個)
¥6,908
税込¥7,599
5日以内出荷
注射針を取り外すための針外し口付きです。フタと本体は1度セットするとロックされ離れません。
仕様●容量:50L●材質:ポリプロピレン●サイズ:400×300×530mm
アズワン品番65-8770-16
1箱(6個)
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
注射針を取り外すための針外し口付きです。フタと本体は1度セットするとロックされ離れません。
仕様材質:ポリプロピレン、サイズ:100×85×195mm
容量(L)1
アズワン品番65-8770-08
1箱(100個)
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
注射針を取り外すための針外し口付きです。フタと本体は1度セットするとロックされ離れません。
仕様●容量:26L●材質:ポリプロピレン●サイズ:340×235×425mm
アズワン品番65-8770-15
1箱(14個)
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
使用済注射針を安全に廃棄できる誤刺防止用ボトルです。
注射針・注射器の分別廃棄が簡単にできます。
ボトル廃棄口には注射針を安全に取り外す為に様々な形をした溝を設けています。
ボトルカラーの黄色は「注意」を促すイメージカラーです。
丸型(1L)と角型(3L.5L.10L)をご用意しました。
タイプ角型
使用済み注射針を回収・運搬するための容器です。
仕様●容量(L):7.2●材質:PP●外寸法(mm):263×181×248●有効内寸法(mm):204×122×237
アズワン品番65-8722-76
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
使用済み注射針を回収・運搬するための容器です。
仕様●容量(L):11.2●材質:PP●外寸法(mm):348×152×343●有効内寸法(mm):264×97×330
アズワン品番65-8722-77
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
特殊な耐突き刺し加工により注射針等の突き刺しリスクから手のひらと指先を守ります。ANSI規格試験25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5(最高レベル)と高い保護性能です。EN規格レベルFの最高クラスの耐切創性能です。全体がラバーコーティングされており優れたグリップ力を発揮します。
用途廃棄物処理、リサイクル処理、鋭利なものの取り扱いに。
材質ポリエステル、スチール、ゴム
厚さ(mm)3.5
色ブラック
規格【ANSI/ISEA 105-2016】保護レベルA9【EN388 2016規格】3×43FANSI規格25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5
入数(双)1
機能耐突刺、耐切創
耐切創性XF
安定感のある形状で安心して注射針の回収が行えます。針がついたままのシリンジで廃棄でき、感染リスクを低減します。蓋と本体は一度セットするとロックされ、離れません。積み重ね可能でまとめて廃棄時も無駄なスペースが発生しにくい形状です。
材質本体・蓋・中蓋/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)262×146×198
容量(L)3.7
開口部(mm)201×48
関連資料(0.87MB)
耐突刺及び耐切創ともに最高レベルの性能を有したプロモデル。360 °コーティングにより手の保護はもちろん、柔らかくグリップ力があり、手首のリストタブによりフィット感を高め、安全性と作業性を実現しました。視認性にも優れ、鋭利なモノから手を守ります。
用途注射針やガラス、金属等鋭利なものを取扱い現場でご使用頂けます。産業廃棄物処理、医療廃棄物処理、注射針・ガラス・金属片・ワイヤーなどの取り扱い、金属加工、土木建築、農業・林業、園芸、災害現場、救助活動など。
材質ライナー:PET+コットン中間層:スチール(マイクロメッシュ)コーティング:天然ゴム
色オレンジ
入数(双)1
機能耐突刺レベル:5(ASTM F2878 -10 of 28N)、耐切創、
ゲージ数10
耐切創性F(EN388 2016)、EN388 2016:3X44F
病院内のメス・注射針や医療産廃の処理等に適しています。てのひら全体をカバーし、極細のインスリン注射針にも対応しています。ソフトに曲がるので、違和感なく作業できます。
材質カラー綿軍手、合成繊維、ステンレス(SUS304)
全長(mm)270
サイズフリー
アズワン品番7-6865-01
1双
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ