機能充実の注射針回収ボックス!
安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
投入口に返しフタが付いているので内容物の飛散を防ぎます。
使用中もフタの仮り止めができますので、誤って転倒した際も安心です。
材質ポリプロピレン
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。
ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質クロムメッキ
型番エコペール50L用ホルダー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×465×555
アズワン品番8-8793-12
1個
¥19,107
税込¥21,018
翌々日出荷
シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。
フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。
ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)
こんなお得な商品も!

シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
様々な形状の針やシリンジ等の廃棄が可能です。底や側面からの漏れがなく、耐貫通性に優れています。そのまま焼却処理が可能です。
仕様入れすぎ防止メッセージライン付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、
シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
先端形状ルアースリップ式
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×80×180
アズワン品番7-1199-01
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質PP
色ホワイト
漏れ・衝撃に強く、使用中に割れにくい丈夫なディスポ廃棄容器です。 廃棄の際の安全の為、一旦蓋をロックすると開かない構造になっており、ロックしたままオートクレーブが可能です。
材質PP
感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器
材質ポリプロピレン(PP)
積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。
<バイオハザードマーク表示>
赤:血液などの液状・泥状のもの
黄:注射針・メスなどの鋭利なもの
橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの
仕様
関連キーワード