11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用 耐熱温度(℃)-100~+260 特性耐薬品
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンロイヒ蛍光トラテープ
エコ商品
一般色のトラテープに比べ約2倍の視認性があり、建物や工場の危険個所に貼りつけることにより、注意を喚起し事故防止の効果を発揮します。 また、粘着剤付きなので、貼付けが簡単で曲面にもなじみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12巻)ほか
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リンレイテープおとどけテープ#155
エコ商品
本製品は昨今、増加の一途をたどるフリマアプリ等による、個人間配送での荷扱い注意喚起を目的とした製品です。使いやすさと視認性を両立させたデザインが特徴です。テープの素材は優しい風合いの和紙を採用したほか、しっかり貼れて剥がしやすいマスキング用粘着剤を採用しています。テープとしても、ラベルとしても使いやすく、誰にでもわかりやすく配送時のトラブルを予防します。
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100巻)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。
用途電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。ポールや角度のある箇所に。屋外で使用する箇所に。 材質基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.26 長さ(m)5 分類梱包用品 粘着力(N/25mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

#withコロナの生活様式の中で適切なソーシャルディスタンスを保つ必要があります。本商品にて注意喚起を行うことができます。 ホテル、コンサートホール、映画館、公共施設などで足元がループ状のカーペットに手軽に貼り付けられます。 1巻に1フレーズ×12個印字されています。 取り外しが出来て距離や位置を調節できます。 粘着剤は使用しておらずカーペットを汚しません。
用途絨毯などの床に貼り付けて目印になるマジックテープです。ソーシャルディスタンスを取る注意喚起として便利です。 取付方式面ファスナー 長さ(m)5 幅(cm)5
1巻
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/mm)36/10
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に 材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)50×5m 質量(g)198 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 アズワン品番64-7983-43
1巻
14,900 税込16,390
翌日出荷

用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に 材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)12×5m 質量(g)47 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)5 アズワン品番64-7983-40
1巻
4,230 税込4,653
翌日出荷

用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に 材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)19×5m 質量(g)75 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5 アズワン品番64-7983-41
1巻
6,240 税込6,864
翌日出荷

用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に 材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)24×5m 質量(g)95 テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)5 アズワン品番64-7983-42
1巻
7,830 税込8,613
翌日出荷

電線同士を接続する際にご使用いただけます。電気工事に必須の裸圧着端子。電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質PEフィルム、PEクロス 幅(mm)15 厚さ(mm)0.25 (シート)赤、(印字)黒 長さ(m)5 表示内容危険注意(黒文字)この下に弱電ケーブルあり。
1巻(50m)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)