修理/点検標識 (3) トラテープ (2) 道路用品 (4) コーナーガード・クッション (2) 安全保護テープ (4) 印刷テープ (3) 荷札・デリバリーパック (1) メッセージシートロール (2) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
緑十字 軟質高輝度プリズム反射テープ 日本緑十字社 当日出荷 から 3日以内出荷
柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。
用途 電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。ポールや角度のある箇所に。屋外で使用する箇所に。 材質 基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.26 長さ(m) 5 分類 梱包用品 粘着力(N/25mm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
危険表示テープ 日東エルマテリアル 当日出荷
ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。
用途 様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして 材質 基材:ポリエチレンフィルム 幅(mm) 60 厚さ(mm) 0.1 色 イエロー×ブラック 質量(g) 330 タイプ 非粘着 長さ(m) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
屋外養生用”フィットライトテープNo.736(強粘着)” 積水化学工業 翌日出荷
基材の強度が強く、粗面粘着力・耐熱性に優れた養生テープです。熱に強く、アスファルト施工時なども熱による収縮もほとんどありません。粘着剤:アクリル系
用途 道路工事などの屋外養生用途に。簡易のラインテープや注意喚起の為の養生・仮止め用途に。 トラスコ品番 514-2716 材質 基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)クロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 300 厚さ(mm) 0.127 色 マンゴー 長さ(m) 25 粘着力(N/10mm) 3.3 粘着力(N/25mm) 8.25 RoHS指令(10物質対応) 対応 紙管サイズ(Φ) 76mm
表示テープ”カラリヤンラベル” Denka(デンカ) 当日出荷
特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。
用途 注意喚起ラベル トラスコ品番 544-6591 材質 基材:クラフト紙+ポリエチレン(PE)フィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.12 容量 1巻:150枚 長さ(m) 25 粘着力(N/10mm) 3.5 表示内容 FRGILE HANDLE WITH CARE(壊れもの 取扱注意) RoHS指令(10物質対応) 対応
Tzeテープ brother(ブラザー) 10日以内出荷
ラベルライター・プリンター専用テープ (ラミネートテープ)です。5本入りパックです。ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。
用途 銘盤ラベル用。注意喚起ラベル用。ロケーションラベル用。各種表示ラベル用。 トラスコ品番 580-6937 適合機種 PT-P950NW/PT-P900W/PT-P910BT/PT-P750W/PT-P700/PT-P710BT/PT-D600/PT-D610BT/PT-P300BT/PT-D210/PT-J100 テープ幅(mm) 24 エコマーク認定 認定 テープ長さ(m) 8 テープ地色 透明 文字色 黒 適合テープ幅(mm) 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 18 112 090
おとどけテープ#155 リンレイテープ 3日以内出荷
本製品は昨今、増加の一途をたどるフリマアプリ等による、個人間配送での荷扱い注意喚起を目的とした製品です。使いやすさと視認性を両立させたデザインが特徴です。テープの素材は優しい風合いの和紙を採用したほか、しっかり貼れて剥がしやすいマスキング用粘着剤を採用しています。テープとしても、ラベルとしても使いやすく、誰にでもわかりやすく配送時のトラブルを予防します。
テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
ポイントマーカーシール(薄手・丸型大) まつうら工業 ¥ 1,498~税込 ¥ 1,648~
1セット(60枚)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途 用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 材質 アルミ+ポリエステルフィルム 厚さ(mm) 0.05 色 シルバー 径(Φmm) 50 表面処理 ヘアライン加工 粘着剤 アクリル系(バイオマス) 粘着力(N/10mm) 6:対ステンレス 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 バイオマスマーク 認定 バイオマスマーク認定番号 220416 バイオマス配合率(%) 10
トラ布テープ ホリコー 予約販売
黄色と黒で危険表示を知らせる注意喚起用テープ。厚手で粗面に対応。油性マーカーで文字が書けます。
用途 注意喚起 色 黄×黒 基材 布 テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.24 主な用途 注意喚起 粘着力(N/25mm) 10.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 テープタイプ 文字が書ける
虎ビニールテープ キラックス 当日出荷
ビニールテープに黄色と黒のストライプ印刷をした粘着テープです。注意喚起をしたい場所に貼るだけで簡単に危険表示が可能です。斜め縞、ストライプ幅:20mm。
用途 工場や工事現場、立入禁止箇所の危険表示に。 仕様 斜め縞 厚さ(mm) 0.2 色 黄/黒(トラ柄)斜めストライプ 長さ(m) 10 基材 ポリ塩化ビニル 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/10mm) 0.97 引張強度(N/10mm) 33.8 伸長率(%) 201 RoHS指令(10物質対応) 対応
Danchi(ダンチ)用オプション くつ底キャッチャー(R) ピカコーポレイション 4日以内出荷
作業台Danchi FGN型に取り付けができる滑り止めキャッチャーです。
グリップ力に優れている為、転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。
くつ底キャッチャー(R)が黄色のため、視認性を高め段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促す事が出来ます。
取り付けは両面テープのみ、工具や穴あけ作業は不要です。
※代表画像を使用しております。お使いのDanchiの正面幅にあわせて3種類からお選びください。
※1段を除くFGN型正面幅1000mmについては、1段につきFGN-ZT5が2枚必要になります。
用途 作業台での転倒・転落事故予防や安全対策に RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 図面(0.05MB)
ラミネートラベルプリンター用 TZeつや消しテープ(PTシリーズ用) brother(ブラザー) (1件のレビュー) 当日出荷
ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。
用途 銘盤ラベル用。
注意喚起ラベル用。
物品管理ラベル用。
ロケーションラベル用。
各種表示ラベル用。 エコマーク認定 認定 RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 18 112 090
マグネットシート 高輝度プリズム反射タイプ 日本緑十字社 翌日出荷 から 翌々日出荷
高輝度プリズム反射で通常の反射材よりも約5~7倍以上の反射性能と耐久性を有しています。ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。マグネットは異方性で強い磁力が有ります。マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。片面磁力です。
用途 整理・分類にメモや目印にライトを使用する環境での注意喚起等に。 材質 アクリル系フィルム、プリズム反射シート、マグネットシート 幅(mm) 50 厚さ(mm) 1.2 長さ(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
標示テープ 立入禁止 日本緑十字社 当日出荷
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途 工場内等での注意喚起に。 仕様 ラベル使用の場合:47枚 トラスコ品番 354-0340 材質 基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.14 長さ(m) 10 粘着力(N/10mm) 2.04 表示内容 立入禁止 引張強度(N/25mm) 162.75 引張強度(N/10mm) 65.1 粘着力(N/25mm) 5.1 サイズ(mm) 紙:72 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大テープ外径(Φmm) 92
ペンキぬりたて注意 印刷入テープ カモ井加工紙 ¥ 2,898税込 ¥ 3,188
1箱(3巻×4パック)
当日出荷
【ペンキぬりたて注意】:(ペンキぬりたてさわらないでください)のメッセージが印刷されてます。
遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。
携帯ができ持ち運びに便利。糊残りしにくいテープです。
用途 注意喚起表示に。各種塗装時に。 色 赤・黄 テープ幅(mm) 40 基材 和紙 テープ長さ(m) 18 テープ厚さ(mm) 0.09 粘着剤 アクリル系 引張強度(N/15mm) 49.0 粘着力(N/10mm) 2.05 適合被着体 金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等 RoHS指令(10物質対応) 対応
作業中注意 印刷入テープ カモ井加工紙 ¥ 2,898税込 ¥ 3,188
1箱(3巻×4パック)
当日出荷
「/ ~ / まで作業中 さわらないでください」のメッセージが入った印刷テープ。
遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。
携帯ができ持ち運びに便利。糊残りしにくいテープです。
用途 注意喚起表示に。各種塗装時に。 色 赤・黄 テープ幅(mm) 40 基材 和紙 テープ長さ(m) 18 テープ厚さ(mm) 0.09 粘着剤 アクリル系 引張強度(N/15mm) 49.0 粘着力(N/10mm) 2.05 適合被着体 金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等 RoHS指令(10物質対応) 対応
高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級) TRUSCO 当日出荷
蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。
用途 工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。 材質 基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.37 色 蛍光レモンイエロー 長さ(m) 1 粘着力(N/25mm) 4.6N/10mm RoHS指令(10物質対応) 対応
テプラPROテープ マットラベル キングジム (4件のレビュー) 当日出荷
マットな質感のプラスチックや紙製品にしっくりとなじむ。
鉛筆やボールペンなどでラベルに書き込みができる。
ラベルが反射せず注意喚起などの文字が見やすい。
タイプ マット エコマーク認定 認定 RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 17 112 045
反射テープ50mm×10m オラフォル(ORAFOL) 10日以内出荷 から 12日以内出荷
漁業向けの高輝度反射テープです。
ボンデンやフロートに取り付ければ、夜間の操業時仕掛の位置が
発見しやすくなります。
養殖施設やフロートに取り付けると夜間の注意喚起となります。
流網や巻網のフロートに取り付けると目視で網成りの確認が
しやすくなります。
マイクロプリズム素子が多方からの少量の光も集め反射します。
漁業用途以外でも各種安全用反射シールとして様々ご使用頂けます。
裏面は高粘度のシールとなっており取付も簡単です。
国土交通省・SOLAS条約(Type2)など各種認定適合品で救命胴衣
などにも使用している安心・高品質の商品です。
用途 ボンデン竿・フロートなどの視認性向上用、船舶・自動車などの安全警告用 幅(mm) 50 長さ(m) 10 取付け方法 裏面粘着シール RoHS指令(10物質対応) 対応
高輝度反射テープ(シルバー) オラフォル(ORAFOL) 5日以内出荷
漁業向けの高輝度反射テープです。ボンデンやフロートに取り付ければ、夜間の操業時仕掛の位置が発見しやすくなります。養殖施設やフロートに取り付けると夜間の注意喚起となります。流網や巻網のフロートに取り付けると目視で網成りの確認がしやすくなります。マイクロプリズム素子が多方からの少量の光も集め反射します。漁業用途以外でも各種安全用反射シールとして様々ご使用頂けます。基材は柔軟なポリマーフィルムを使用し空気層の無い単層構造のためどこからでもカットが可能です。裏面は高粘度のシールとなっており取付も簡単です。国土交通省・SOLAS条約(Type2)など各種認定適合品で救命胴衣などにも使用している安心・高品質の商品です。
用途 ボンデン竿・フロートなどへの取付 幅(mm) 50 色 シルバー 長さ(m) 45.7 取付け方法 裏面年粘着シール RoHS指令(10物質対応) 対応
パイオラン(TM)テープ 標示テープ ストップ ダイヤテックス 当日出荷
パイオラン(TM)クロスの「STOP(ストップ)」標識テープです。
感染症対策にも役立つ注意喚起表示テープ。
手で簡単に切れる(刃物不要)!
糊のはみ出しや、糊残りが少なく、再剥離が可能なテープです。
水や油がかかっても印刷がにじみにくい!
用途 店舗、商業施設、病院、公共施設、オフィス、学校、スーパー、娯楽施設、イベント会場など 幅(mm) 50 長さ(m) 10 表示 STOP RoHS指令(10物質対応) 対応
パイオラン(TM)テープ 標示テープ ソーシャルディスタンス ダイヤテックス 当日出荷
パイオラン(TM)クロスの「ソーシャルディスタンス」標識テープです。
感染症対策にも役立つ注意喚起表示テープ。
手で簡単に切れる(刃物不要)!
糊のはみ出しや、糊残りが少なく、再剥離が可能なテープです。
水や油がかかっても印刷がにじみにくい!
用途 店舗、商業施設、病院、公共施設、オフィス、学校、スーパー、娯楽施設、イベント会場など 幅(mm) 100 長さ(m) 10 表示 Keep Social Distance RoHS指令(10物質対応) 対応 再剥離 可
危険表示反射ブチルテープ(トラ柄) キラックス 当日出荷
コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途 駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。 色 黄/黒(トラ柄) テープ幅(mm) 50 長さ(cm) 15 基材 PET/ガラスビーズ/アルミ 粘着剤 ブチルゴム系 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
チューブLEDライト 24V用 30cm 白色 ケリー電気産業 当日出荷
均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。
用途 トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。 タイプ 線状均一光 電圧(V) DC24 寸法 長さ300×幅8×高さ12mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 300×8×12 固定方法 ネジ止めもしくは両面テープ 保証期間 1年間 防塵防水性能 IP65 光度(cd) 24 LED寿命(時間) 30000 ケーブル長(cm) 60 光色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 72
屋内外の危険に備える:コーナーガードまもるくん 粘着テープ付 岡安ゴム (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
お手軽に。どんな場所にもフィットする。
やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。
はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。
小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、
オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途 ・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に
・頭上注意の注意喚起に
・遊具や手すりのすべり止めに
・工場、施設の凹凸の保護に
・台車等の衝突軽減に
・柱や巾木の保護材に
危険標示テープ 4ヶ国語標示 60mmX50m 日東エルマテリアル 当日出荷
ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。
非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。
非粘着のため、長期保存が可能です。
両面印刷タイプは表面と裏面に印刷のずれがありません。
オリジナル印刷表示テープの対応も可能です。
用途 様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。
駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。
マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。 仕様 切断にはカッターが必要 トラスコ品番 470-4631 材質 基材:ポリエチレンフィルム 幅(mm) 60 厚さ(mm) 0.1 質量(g) 330 タイプ 非粘着タイプ 取付方式 テープ 長さ(m) 50 表示内容 立入禁止(4ヶ国語) RoHS指令(10物質対応) 対応
ポイントマーカーシール まつうら工業 (5件のレビュー) 当日出荷
30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途 店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。
自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 サイズ(Φmm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 被着材の素材 金属
蛍光トラテープ シンロイヒ ¥ 26,980税込 ¥ 29,678
1箱(12巻)ほか
7日以内出荷
一般色のトラテープに比べ約2倍の視認性があり、建物や工場の危険個所に貼りつけることにより、注意を喚起し事故防止の効果を発揮します。
また、粘着剤付きなので、貼付けが簡単で曲面にもなじみます。
LED脚絆 三ツ星貿易 当日出荷
台形なので両脚にフィット!マジックテープで簡単に取り付け取り外しが出来ます!
シチュエーションに合わせたご提案が可能です!
夜間作業の保安強化に…遠方からの視認性が高く注意喚起になります。
夜間・早朝のウォーキングに…動く所に取り付けることで事故防止につながります。
その他…コーンに取り付け夜間工事注意喚起に。バイク運転時に着用で側面からの視認性を高めます。
材質 生地/ナイロンメッシュ(長さ調節可能マジックテープ仕様)、反射材/高輝度再帰性軟質マイクロプリズムテープ(テープ幅60mm) 寸法(mm) 490×240×410(台形) 電池寿命(時間) 約80(マンガン電池使用) 使用電池 単4乾電池×2本(別売) LED 高輝度赤色LED×6球(ランダム点滅) RoHS指令(10物質対応) 対応
蛍光トラ柄ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 当日出荷
蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。
屋外平滑面の様々な下地に施工できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途 ビル・工場屋内外の階段。
ビルの出入口、工作機械まわりの床面。
バス・フォークリフト・航空機などのステップ。
建設現場など高所作業の足場。
すべり止めと注意喚起が必要な所など。
その他、水や油ですべりやすい所など。 色 蛍光トラ(蛍光黄×黒) テープ長さ(m) 3 基材 特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒) テープ厚さ(mm) 約0.6 粘着剤 アクリル系粘着剤 粘着力(N/25mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
危険表示テープ 日東エルマテリアル (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。
非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。
非粘着のため、長期保存が可能です。
用途 様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。
駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。
マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。 仕様 切断にはカッターが必要、非粘着タイプ 厚さ(mm) 0.1 質量(g) 330 取付方式 テープ テープ幅(mm) 60 テープ長さ(m) 50
カラリヤンテープ Denka(デンカ) (5件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。
表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。
クッションL字型 コーナー用 カーボーイ (14件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途 家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 コーナー用 取付方式 貼付タイプ 使用温度範囲(℃) -10~+50
布テープ トラ柄 (104件のレビュー) 当日出荷
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途 壁面や床に注意喚起用として 色 黄×黒 テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.3 粘着力(N/25mm) 8.0 基材 布 伸度(%) 7 粘着剤 合成ゴム系 柄 トラ 引張強度(N/25mm) 136.5 保持力(mm/15分) 0.2 巻戻し力(N/25mm) 6.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.4MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)