68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド。標準音声メッセージ10音声を内蔵。独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能。付属スタンドで向きや角度の調節が可能。音量は2段階調整可能
用途工事・作業の案内。注意喚起。店舗の販促。子育て・介護 付属品本体、スタンド、設置用ビス、microSDカード(4MB)、USBケーブル 寸法(mm)約60×25×95 質量(g)約70 電源単4乾電池3本(最大3年待機可能)、micro USB Type-B ※アダプター別売 音量最大約90dB 色(本体)白色 取扱説明書(0.39MB) 音声WAV、MP3(標準音声内臓) 容量(MB)microSDカード:最大4
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド。標準音声メッセージ10音声を内蔵 独自の音声の録音が可能。付属の磁石やシールで簡単設置 音量は3段階調整可能。注意喚起など簡潔なメッセージに対応(録音時間:約30秒)
用途工事・作業の案内。注意喚起。店舗の販促。子育て・介護 セット内容本体、検出角度調節シール、金属プレート 寸法(mm)約85×50×40 質量(g)約70 形式音声:WAV,MP3(標準10音声内臓) 電源単4乾電池3本(最大1年待機可能)、micro USB Type-B ※アダプター別売 メモリー10音声+録音時間約30秒 色(本体)白色 音量(dB)最大約80 取扱説明書(0.39MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

29030038 おしゃべりNAVI3 大一産業 動画あり
人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。 再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。
用途安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。 仕様センサー付き音声案内セット 付属品本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ 質量(g)60 電源micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23×90 使用環境屋内専用 録音時間540秒 音声圧縮形式MP3形式 再生形式1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生 音量調節3段階 メモリ容量(MB)4
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

881-86 トークナビ2 ユニット 動画あり
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質ABS樹脂 トラスコ品番416-8101 質量(kg)0.6(乾電池除く) 電源単3電池×4本(別売) 連続使用時間(時間)約1200 録音時間(最大)10秒 音量(dB)0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、 5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。 また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。 切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。 8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。 発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
1個ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボイスリマインダー(4カ国語) メイワパーツ 動画あり
コンパクトで操作が簡単! 商品が届いたその日から、店頭に置くだけですぐにご使用いただける、人感センサー式ハードケースタイプの小型音声POPです。 お客様への「声かけ」を忙しいスタッフに代わって、お手伝いします。 パソコンと接続して、音声を追加や変更することも出来ます。 側面にあるボタンで音量の調節や選曲、再生モードの設定が可能。
用途安全・防犯対策、案内・誘導、注意喚起、販売促進 その他付属のUSBケーブルとパソコンを繋げて音声を内蔵メモリに保存します。音声は、パソコンに取り込んだ順に流れます。 付属品本体、取扱説明書、USBケーブル、壁取付パーツ 寸法(mm)96×60×21 電源単四電池3本又はアダプタ(GME製 ACアダプタ5V2A USB 充電器 1ポート) メモリー4MB フォーマット形式MP3 モードシングル:感知するたびに同じ音声を再生、ループ:感知するたびに次の音声を再生 取扱説明書(78.21MB) オーディオ出力8Ω/1W 音量調節5段階の調節が可能 人感センサー検知範囲:約4m(角度約120度)
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容足もと注意 材質ABS樹脂 トラスコ品番463-3458 質量(kg)1.2 ライトグレー 高さ(mm)450 奥行(mm)69 間口(mm)300 電源単3電池4本(付属) 録音時間約20秒(最大)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

全43種の音声と光により、危険や注意を的確にお知らせします。屋外でも安心して使える防雨構造です。遠い場所からハッキリわかる高輝度LED回転灯を採用しています。最大95dbの大音量でしっかり伝えます。100V・200V両電源に対応しています。
用途工事現場などでの注意喚起に最適です。 材質本体/ASA樹脂、回転灯グローブ/ABS樹脂、取付アーム部/鉄 寸法(mm)227×200×244 質量(kg)1.5 電源(V)AC100~220 消費電力(W)9 消費電流(A)0.17(1KHz.MAXAUT) 音量(dB)最大95(1m手前) 音声43種類内蔵
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)壁面に取り付けする事が出来る、取付金具付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質トークナビ本体:ABS樹脂、壁面取付金具:スチール トラスコ品番416-8119 質量(kg)1.07 電源単3電池×4本(別売) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(壁面取付金具)50×224×39 連続使用時間(時間)約1200 録音時間(最大)10秒 音量(dB)0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声誘導機 UD-M(W)
パソコンを使用して、メモリーカードに2種類の音声(メロディ)を登録できます。(MP3形式) 2種類の音声を登録できます。 ・2種類の音声(音声1,2)は個別のボリュームでそれぞれ音量調整が可能です。 ・基本動作として、音声1が繰り返し鳴動します。 ・動作中に、昼夜判別にて「夜間判定中」または、外部入力があった場合、音声2に切り替えます。 半屋外設置可能! 防雨構造IP43相当 ・半屋外でも使用可能です。 ・ホワイト色(W)とグレー色(G)2種類を揃えています。 親切設計 ・AC100V供給時、センサー用電源としてDC12V・50mAを出力します。 ・外部入力用センサー用の電源としてご使用いただけます。 テスト音声 出荷時には、下記のテスト音声が登録されています。 音声1:向かって右が女子トイレ、左が男子トイレです。 音声2:向かって右が男子トイレ、左が女子トイレです。
用途目の不自由な方のご案内や、外国語でのインフォメーション、工場での注意喚起など、様々な用途でご使用いただけます。 材質樹脂 質量(g)約480 使用温度範囲(℃)-15~+55(結露・氷結なきこと) 出力電源:DC12V/50mA 配線接続端子式 音量調整範囲:音声1音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m、音声2音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m[それぞれ個別のボリュームにて調整可] 時間鳴動:接点入力時の音声2鳴動時間(リアルタイム+オフディレイ)、設定スイッチにてオフディレイ時間を4種より1種選択、[0(リアルタイムのみ)、15秒、30秒、60秒]、音声2のメッセージが途中の場合は終了まで鳴り切ってから音声1に切り替わる。 設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当) 入力電源AC100V(50/60Hz)・3W 接点入力方式無電圧接点用a接点…開時音声1鳴動、閉時音声2鳴動 時間設定(音声1)及び(音声2)の、鳴動間隔は設定が出来ます。4種類より設定1秒、2秒、5秒、10秒(音声1、音声2共通)/(音声2)から(音声1)に復帰するまでの時間4種類より設定0秒(リアルタイム)、15秒、30秒、60秒(※0秒(リアルタイム)は、音声2終了後、すぐに音声1に復帰します。) 音声ファイル形式:MPEG1-AudioLayer3(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリースロットに内蔵)、鳴動間隔;1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)[音声1、音声2共通切替] 判別昼夜:夜間判定中、音声2鳴動(リアルタイム)、夜間判定の閾値照度をボリュームにて調整可、判定照度0lx(常時「昼間」…昼夜判別無効〔音声1鳴動〕)、判定照度[約5lx~約200lx]、判定照度∞lx(常時「夜間」…音声2鳴動)
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10% 使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下) 消費電力(W)(最大)3.5 防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

GENTI SPEAKMAN (スピークマン)は、人などの侵入をセンサで感知し、現場に合わせて録音した音声を自動再生することで注意を呼びかける 録音式人感センサです。音声と同時にLEDも点滅します。防水仕様で屋外でも使用可能、暗所にも最適です。設置は簡単。あらゆる現場の安全対策にご利用いただけます。状況に合わせた注意を自分の声で録音!センサで自動再生音量が4段階で調整可能です。防水(防雨形)仕様で屋外でも使用可能です。センサ反応角度は全方向360度or100度で切替可能です。暗所に最適で音声再生と同時にLEDも点滅します。単一乾電池2本で40000回以上の連続再生可能です。カットコーンに挿し込むだけの簡単設置です。約8秒間の録音が可能で、人が半径約1.5m以内(70cmコーン設置時)に侵入するとセンサが感知し、LEDの点滅と同時に録音された音声がその場から離れるまで再生され続けます。
用途音声と光で周囲に注意喚起、様々な現場の安全対策に。 全長(mm)310 質量(kg)1.2 センサー感知範囲反応距離:半径約1.5m(70cmコーン設置時)、反応角度:360度/100度(切替可) 録音時間録音再生:約8秒(再生前に「ピー」という警告音が入ります) 照明再生時に赤色LED点滅 音量(dB)最大85(距離1.5m/4段調整) 環境温度範囲(℃)-20~60 電池寿命連続稼動40000回以上(音量3) 駆動源単1電池2本(別売)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫注意喚起システム
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、 赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!! 車両出庫時の注意喚起に最適です 簡単施工 LED回転灯へAC100Vを供給することでセンサー用電源も出力するので、施工が簡単です。 注意喚起 LED回転灯に2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、 音声と回転灯による注意喚起が可能です。 車両判別機能 センサーをAND検知することで、人と車の判別も可能です。 方向判別出力 方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。 多彩な音声メッセージ 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 〈出荷時メッセージ〉 「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 〈標準メッセージ〉 113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。 メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
セット内容車両通過検知用LED回転灯 〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット 〈BRV-100 〉: 1台、赤外線センサー 〈PXB-20TE〉: 2組 音量(dB)無音~100
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

1136090401 人感センサー式録音再生機 TALKUN グリーンクロス 動画あり
人感センサー式録音再生機TALKUNはセンサー式の音声案内機器です。 人が近づくと人感センサーが感知(赤外線検知方式)し光とメッセージを伝えます。 内蔵マイクで自由にメッセージを録音・再生、ライン入力、microSDカードの3系統で録音が可能です。 検知エリアは最大4m、水平垂直角度70度の範囲でセンサーが検知します。 マイクで音声を録音する場合は120秒以内になります。 背面マグネットでSL看板などに直接取り付けることができます。
用途音声ガイダンスによるメッセージの発信、注意喚起、警告、ご案内などの音声案内に。 セット内容本体、USBケーブル 電源単三アルカリ乾電池×4本、またはUSBケーブルによる給電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×43×82 使用時間1日100回再生した場合約50日使用可能 検知方式受動型赤外線検出方式 録音時間本体マイク入力120秒以内、1データのみ 録音方式本体マイク入力、USBケーブル入力、microSDメモリーカード入力 防水性防雨構造(乾電池使用時のみ) 音量(dB)最小40~最大90(調整可能) 検知エリア直線最大4m、水平垂直70度
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)店舗・事務所等での設置に最適な伸縮スタンド付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質トークナビ本体:ABS樹脂、伸縮スタンド:スチール・プラスチック 質量(kg)7.73 高さ(mm)(伸縮スタンド)680~1100 電源単3電池×4本(別売) 寸法(Φmm)(伸縮スタンド)305 連続使用時間(時間)約1200 録音時間(最大)10秒 音量(dB)0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫注意喚起システム
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、 方向判別マイクロ波センサーをパッケージ化したセット商品!! 車両出庫時の注意喚起に最適です 注意喚起 LED回転灯にセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、音声と回転灯による注意喚起が可能です。 車両判別機能 センサーをAND検知することで、人と車の判別も可能です。 センサー電源出力 LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。 多彩な音声メッセージ 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 〈出荷時メッセージ〉 「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 〈標準メッセージ〉 113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。 メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
セット内容車両通過検知用LED回転灯 〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット 〈BRV-100 〉: 1台、方向判別マイクロ波センサー〈PM-10B〉:1台 音量(dB)無音~100
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声・フラッシュ付コントローラ C-35A
音の威嚇+光の威嚇+コントローラ機能(簡易型)のオールインワンモデル!! 簡易的な防犯システムに最適です。各種センサーを本機に接続するだけで音と光によって侵入者を威嚇します。 光源に高輝度LEDを採用していますので、視認性に優れているだけでなく、振動や衝撃に対しても堅牢になっています。 光(フラッシュライト)のみでの動作も可能です。注意喚起の用途などにも幅広くお使いいただけます。 防雨構造ですので、屋外での設置が可能です。 2路の外部リモートスイッチを接続することで、遠隔(有線)での警戒/解除が可能です。(推奨商品KE-500R) ディレイタイマー機能を選択できます。※但し、警戒/解除操作には外部からの信号入力が必要です。 警報音量ボリュームにより音量の調整が可能です。 警報発生時、フラッシュライト点滅によるメモリー動作が可能です。 警戒開始時にセンサーのループチェックを行います。(戸締り確認機能) センサー用電源出力機能(DC12V200mA)
材質本体:AES樹脂、レンズ:PC樹脂 本体:ホワイト、レンズ:レッド 質量(g)約650 電源(V)入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12V・200mA 消費電力(W)8 配線接続端子式 音量【音声(報知音)】警報時:無音~70dB以上(警報音量ボリュームにより可変)、警戒/解除時および、異常時の報知音は警報音量ボリュームに関係なく一定音量、鳴動周期:警報時連続鳴動、警戒へ移行時:約0.2秒1回鳴動(フラッシュライトに同期)、解除へ移行時:約0.2秒2回鳴動(フラッシュライトに同期 入力【警戒/解除】接点「開」時:警戒、「閉」時:解除、【センサー】1入力:a接点/b接点入力切替式、【タンパー】b接点 使用周囲温度(℃)-10~50 点滅警報時:約0.4秒点滅・約0.4秒休止を繰り返す、警戒へ移行時:約0.2秒1回点灯、解除へ移行時:約0.2秒2回点灯、メモリー表示動作時:約3秒ごとに点灯 設置場所屋外・屋内 警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:警報動作(タンパー動作含む)に連動して出力(ただし最大動作時間は10分)または、警報タイマー時間(10秒・30秒・120秒・300秒)の間出力、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) 表示灯【電源(緑色LED)】通電時:点灯(ただし警戒表示が「あり」に設定されている時は、警戒中と警戒ディレイ中は消灯)、【警戒(赤色LED)】(警戒表示が「あり」に設定されている場合)警戒中:点灯、解除時:消灯、警戒/警報ディレイが「あり」に設定されている場合、警戒ディレイ中、約50秒間点滅、その後約10秒間早い点滅 光色赤色(高輝度LED×12個)
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫注意喚起システム
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、方向判別マイクロ波センサーをパッケージ化したセット商品!! 。車両出庫時の注意喚起に最適です。セット内容。1車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100R〉: 1台。2壁面取付ブラケット〈BRV-100 〉: 1台。3方向判別マイクロ波センサー〈PM-10B〉:1台。注意喚起。LED回転灯にセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、音声と回転灯による注意喚起が可能です。センサー電源出力。LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。多彩な音声メッセージ。音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。〈出荷時メッセージ〉「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。〈標準メッセージ〉113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。(メッセージ一覧参照)。音量:無音~100dB
1式
199,800 税込219,780
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫注意喚起システム
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、 赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!! 車両出庫時の注意喚起に最適です 簡単施工 センサーは片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。 車両判別機能 センサーをAND検知することで人と車の判別も可能です。 センサー電源出力 LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、 施工が簡単です。 方向判別出力 方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。 多彩な音声メッセージ 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 〈出荷時メッセージ〉 「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 〈標準メッセージ〉 113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。 メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
セット内容車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台、赤外線センサー 〈PR-11BE(改)〉: 2台 音量(dB)無音~100
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫注意喚起システム
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!! 。車両出庫時の注意喚起に最適です。セット内容。1車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100R〉: 1台。2壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台。3赤外線センサー〈PXB-20TE〉: 2組。簡単施工。LED回転灯へAC100Vを供給することでセンサー用電源も出力するので、施工が簡単です。注意喚起。LED回転灯に2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、音声と回転灯による注意喚起が可能です。車両判別機能。センサーをAND検知することで、人と車の判別も可能です。方向判別出力。方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。多彩な音声メッセージ。音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。〈出荷時メッセージ〉「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。〈標準メッセージ〉113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。(メッセージ一覧参照)。音量 : 無音~100dB
1式
179,800 税込197,780
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫注意喚起システム
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!!。車両出庫時の注意喚起に最適です。セット内容。1車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100R〉: 1台。2壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台。3赤外線センサー〈PR-11BE(改)※〉: 2台 ※PR-11BE(改)はPR-11BEのリアルタイム仕様です。簡単施工。センサーは片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。注意喚起。LED回転灯に2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。車両判別機能。センサーをAND検知することで人と車の判別も可能です。センサー電源出力。LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。方向判別出力。方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。多彩な音声メッセージ。音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。〈出荷時メッセージ〉「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。〈標準メッセージ〉113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。(メッセージ一覧参照)。音量 : 無音~100dB
1式
209,800 税込230,780
5日以内出荷

ボイスリマインダー(日本語) メイワパーツ 動画あり
コンパクトで操作が簡単! 商品が届いたその日から、店頭に置くだけですぐにご使用いただける、人感センサー式ハードケースタイプの小型音声POPです。 お客様への「声かけ」を忙しいスタッフに代わって、お手伝いします。 パソコンと接続して、音声を追加や変更することも出来ます。 側面にあるボタンで音量の調節や選曲、再生モードの設定が可能。
用途安全・防犯対策、案内・誘導、注意喚起、販売促進 その他付属のUSBケーブルとパソコンを繋げて音声を内蔵メモリに保存します。音声は、パソコンに取り込んだ順に流れます。 付属品本体、取扱説明書、USBケーブル、壁取付パーツ 寸法(mm)96×60×21 電源単四電池3本又はアダプタ(GME製 ACアダプタ5V2A USB 充電器 1ポート) メモリー4MB フォーマット形式MP3 モードシングル:感知するたびに同じ音声を再生、ループ:感知するたびに次の音声を再生 取扱説明書(77.85MB) オーディオ出力8Ω/1W 音量調節5段階の調節が可能 人感センサー検知範囲:約4m(角度約120度)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声威嚇LEDライト
屋外での様々な用途に活用できます。AC100V電源の取れる場所での安全指示・注意喚起・威嚇など多目的にご使用できます。建設工事現場などの資材置場の盗難監視・威嚇や安全作業指示・危険場所の案内。工場やプラントなどのゲート監視や入門案内用。駐車場・屋外展示場(カーディーラーやホームセンターなど)の監視・威嚇。マンションや寺社仏閣、公園などの不法投棄監視・威嚇。公園などの危険場所案内や夜間のストーカー対策などの防犯・威嚇用。。100W相当の強力なLEDライトで照射します。昼夜判別機能付。昼・夜・昼夜の3モードの設定ができる『昼夜判別機能』付です。また、音声・ライトを別々に設定できます。録音・再生が手軽な音声メッセージ機能。最大16秒までのメッセージを録音でき、本体内蔵のマイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことができるので、色々な用途に再利用できます。人感センサーの検知エリアは最長部12mの立体検知型です。屋外でも安心してご使用できます。(防雨構造:IP43相当)。別売のポール取付金具(BP-101)と組み合わせることでポールへの取付けが可能です。(適合ポール径:Φ40mm~Φ140mm)。屋外用のダミーカメラと併用で設置することで、より威嚇・抑止・喚起の効果をアップできます。※ポール及び設置工事は別途
仕様センシティブゾーン:24本 質量(kg)2.15 使用温度範囲(℃)-20~50 電圧(V)AC100 消費電力(W)待機時:3以下・動作時:10以下 検知方式パッシブインフラレッド方式 感度調整20%~180% 設置場所屋内・屋外 配線方式リード線式 検知エリア立体検知
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声誘導機(タイマープログラム方式)
内蔵のウィークリータイマーの設定により、「営業時間内の指定した時刻」や「30分に1回」など、定期的に「各種案内」や「注意喚起」を行うことができます。病院や福祉施設、工場など多様な場面でご使用が可能です。2種類の付属シール付きです。メッセージは、本体内蔵のメモリーカードへ自由に書き込みが可能です。外部スピーカー接続端子付きです。
仕様●音声ファイル:ファイル形式:MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3)、ビットレ-ト:8~320kbps、メモリ-カ-ド容量:128MB(メモリ-カ-ドスロットに内蔵)●音声休止間隔:1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)●方法:音声鳴動:電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセ-ジ(音声1)」が常時鳴動。内蔵のタイマー設定ON時に「音声メッセ-ジ(音声2)」が鳴動。 質量(g)1300 消費電力(W)11 スイッチ電源:内部 ON/OFF 音量(音声1)音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m、(音声2)音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m 電源電圧(V)AC100 使用周囲温度(℃)-10 ~ +50(結露なきこと) 外観樹脂 スピーカー外部接続:インピ-ダンス8Ωタイプ (本体との最大配線距離20m) 設置場所屋内専用 タイマー機能タイマー、インターバル、パルス
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声誘導機(タイマープログラム方式)
内蔵のウィークリータイマーの設定により「営業時間内の指定した時刻」や「30分に1回」など定期的に「各種案内」や「注意喚起」を行うことができます
質量(g)1300 消費電力(W)11 スイッチ内部 ON/OFF 使用温度(℃)-10~+50(結露なきこと) 電源電圧(V)AC100 外観樹脂 スピーカーインピーダンス8Ωタイプ(本体との最大配線距離20m) 設置場所屋内専用 音声規格MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリーカードスロットに内蔵) 音声【休止間隔】1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)【鳴動】電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセージ(音声1)」が常時鳴動。内蔵のタイマー設定ON時に「音声メッセージ(音声2)」が鳴動。 音量調節【音声1】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m【音声2】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m タイマー機能1タイマー、2インターバル、3パルス
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

RXTF-40 音声・回転灯付き受信機(4周波切替/双方向無線対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング) 動画あり
約105dBの大音量音声と回転灯のダブルで高い威嚇効果を実現!。リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ、広域エリアの威嚇や注意喚起にご使用いただけます。大音量音声と回転灯で威嚇撃退。約105dBの大音量音声や警報音と回転灯によって、侵入者への威嚇や作業者への注意喚起など、さまざまな報知用途にご使用いただけます。<内蔵の音声と警報音>。音声(2種類、女性の声)。「ピーピー」+「侵入発生、侵入発生」。「ピーピー」+「緊急事態発生、緊急事態発生」。警報音(2種類)。「ピーピー」。「ヒューン、ヒューン」。※メッセージは特注対応で書き換え可能です。詳細につきましては別途メーカーへお問い合わせください。無線部は双方向無線対応型、警備状態はリモコン操作後に確認可能。別売のリモコンRSF-001により警備/解除が可能です。また、本機からのアンサーバックにより、警備状態をリモコン操作後に確認できます。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。複数台の連動が可能。警報発生時、警報動作に連動した警報信号を無線送信しますので、複数の本機を連動することが可能です。
材質本体:樹脂、グローブ:樹脂 本体:グレー、グローブ:レッド 質量(g)約1950 消費電力(W)11 出力【サイレン】音量:警報時、無音~105dB(音量ボリュームにより可変)警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量、警報パターン:「ピーピー」/「ヒューン、ヒューン」/「ピーピー」+「侵入発生、侵入発生」/「ピーピー」+「緊急事態発生、緊急事態発生」 配線接続リード線式(約1m) 機能送受信周波数切替機能・警報動作切替機能・タイマー時間切替機能警備表示切替機能・定期送信異常表示切替機能・報知音切替機能フラッシュライト切替機能・メモリー表示切替機能・送信機タンパー切替機能電池切れ異常報知機能・定期送信異常報知機能・LED表示機能 受信可能距離約100m(見通し距離) 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) フラッシュ閃光色:赤色(高輝度LED×32個)、周期:回転時 約150回/分、点滅時約240回/分 警備へ移行時、約0.2秒1回点灯 解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯) メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯 設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55相当) 表示灯通電時:赤色点灯…警備表示ありの場合に、コントローラー連動。もしくは、シングルステーションで警備状態。緑色点灯…警備表示ありの場合に、シングルステーションで解除状態もしくは、警備表示なし。警報受信時:受信レベル正常時、赤色点灯(受信時間+0.5秒間) 受信レベル低下時、赤色点滅(受信時間+4秒間)、送信機電池切れ報知時:緑色点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯)、定期送信異常報知時:緑色点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯)、送信機で電池切れ + 定期送信異常報知時:緑色点滅(両点滅動作を交互表示) 動作警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯、解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後 2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作 出力(mW)10 アンテナヘリカルアンテナ(内蔵) 接続台数登録60台 入力電源(V)AC100 50/60Hz 使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容立入禁止 材質ABS樹脂 トラスコ品番463-3431 質量(kg)1.2 ライトグレー 高さ(mm)450 奥行(mm)69 間口(mm)300 電源単3電池4本(付属) 録音時間約20秒(最大)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

仕様本体のみ サイズ100×340×45mm(背面突起除く) 材質(本体)ABS樹脂 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売) 音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方)) 電池寿命連続使用時間1200時間 保存温度範囲(℃)-10/50℃ 録音時間最大10秒間 使用場所屋内・屋外(乾電池使用時) 録音方式本体内蔵マイク/ライン入力 防水性防雨構造 動作温度範囲(℃)-10℃/40℃ 検知エリア約50°(約3m)
1個
14,000 税込15,400
当日出荷

サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 ハンドマイク付。
種類ハンドタイプ 材質ABS ホワイト 最大出力(W)10 本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30 本体質量(g)680 使用電池単1乾電池×6本(別売) アズワン品番65-0530-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

グリーンクロスTALKUN用表示板
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の専用標識です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。 厚さ(mm)4 寸法(縦×横)(mm)220×450
1枚
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

グリーンクロスTALKUN用表示板 パンダ
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。 厚さ(mm)4 寸法(縦×横)(mm)220×450
1枚
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリーンクロスTALKUN用表示板 トラ
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。 厚さ(mm)4 寸法(縦×横)(mm)220×450
1枚
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。 厚さ(mm)4 寸法(縦×横)(mm)220×450
1枚
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。 厚さ(mm)4 寸法(縦×横)(mm)220×450
1枚
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリーンクロスTALKUN用表示板 ウサギ
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。 厚さ(mm)4 寸法(縦×横)(mm)220×450
1枚
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリーンクロスTALKUN用表示板 ブタ
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。 厚さ(mm)4 寸法(縦×横)(mm)220×450
1枚
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリーンクロスTALKUN用表示板 コアラ
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。 厚さ(mm)4 寸法(縦×横)(mm)220×450
1枚
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

音声アラーム用のスピーカーです。警告音で事故防止や、周囲の注意喚起に役立ちます。
用途音声アラーム用のスピーカーです。 仕様スピーカー 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯 車両出庫時の注意喚起に最適です(別途センサーが必要です)
材質本体:樹脂、グローブ:樹脂 質量(kg)約2 消費電力(W)約15 出力【検知出力】 順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点) 電源【センサー用電源】 DC12V 300mA 電源電圧AC100V ±10% 入力【制御入力】 無電圧a接点×2 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと) 設置場所屋外・屋内 タイマー【方向判別タイマ】 AND検知/2秒/5秒/8秒、【出力タイマ】 2秒/5秒/10秒/30秒 音声内容【出荷時メッセージ(女性の声)】「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」【標準メッセージ】113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。 LED使用数(個)高輝度LED×32 音量(dB)無音~100
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。
種類ハンドタイプ 材質ABS ホワイト 最大出力(W)5 本体寸法(mm)Φ140×220 本体質量(g)450 使用電池単2乾電池×4本(別売) アズワン品番65-0530-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷