国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として
色黄×黒
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.3
粘着力(N/25mm)8.0
基材布
伸度(%)7
粘着剤合成ゴム系
柄トラ
引張強度(N/25mm)136.5
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.4MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
トラテープにクッション性を持たせた危険標示テープです。
注意喚起と安全衝突対策が同時に行えます。
セパレータなしのテープなので剥がして貼るだけでゴミの心配がありません。
用途屋内用危険標示
粘着剤アクリル系
どこでも貼れる万能クッションです。
用途駐車場や工場現場など、ぶつかりやすい角の危険防止と注意喚起に
色イエロー×ブラック
材質発泡ウレタン(グレー)+粘着剤
厚さ(mm)5
トラスコ品番784-9711
幅(mm)100
質量(g)50
長さ(m)1
取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
1枚
¥729
税込¥802
当日出荷
JIS規格(JC級)をクリアしています。
消灯後約8時間発光します。
蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で三角印のイエロー部分がグリーンに発光し誘導の目印となります。
高輝度蓄光付きの三角形のギザギザが入った、注意喚起テープです。
用途停電時の避難誘導に。
危険表示、取手、段差などの目印に。
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
停電時の避難誘導に
手すり・廊下・階段・出入口などの目印に
幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます
質量(g)340
三角形のギザギザが入った、注意喚起の効果が高いテープです。
はく離紙が付いており、施工性に優れています。
用途工場や倉庫などの区画ラインに
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
危険表示、取手、段差などの目印に。
質量(g)600
黄色と黒で危険表示を知らせる注意喚起用テープ。厚手で粗面に対応。油性マーカーで文字が書けます。
用途注意喚起
色黄×黒
基材布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.24
主な用途注意喚起
粘着力(N/25mm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ文字が書ける
パイオラン(TM)クロスの「ソーシャルディスタンス」標識テープです。
感染症対策にも役立つ注意喚起表示テープ。
手で簡単に切れる(刃物不要)!
糊のはみ出しや、糊残りが少なく、再剥離が可能なテープです。
水や油がかかっても印刷がにじみにくい!
用途店舗、商業施設、病院、公共施設、オフィス、学校、スーパー、娯楽施設、イベント会場など
幅(mm)100
長さ(m)10
表示Keep Social Distance
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
貼るだけで危険表示と注意喚起が簡単に行えます。
養生タイプのため、のり残りがほとんどありません。
はさみやカッターを使わず、手で簡単に切れるます。
オリジナルプリント養生テープの対応も可能です。
用途工場、倉庫、工事現場などの危険表示や注意喚起などに
イベント会場や展示会などの危険表示や注意喚起などに
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.15
色黄×黒
トラスコ品番114-5956
材質ポリエチレンクロス
質量(g)190
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥589
税込¥648
当日出荷
ビニールテープに黄色と黒のストライプ印刷をした粘着テープです。注意喚起をしたい場所に貼るだけで簡単に危険表示が可能です。斜め縞、ストライプ幅:20mm。
用途工場や工事現場、立入禁止箇所の危険表示に。
仕様斜め縞
厚さ(mm)0.2
色黄/黒(トラ柄)斜めストライプ
長さ(m)10
基材ポリ塩化ビニル
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)0.97
引張強度(N/10mm)33.8
伸長率(%)201
RoHS指令(10物質対応)対応
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
材質発泡ポリエチレン
形状パイプ
厚さ(mm)8
長さ(m)1
内径(Φmm)48.6
イエローとブラックのツートンカラーで注意喚起の効果を高めます。
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
黄色テープ部分は反射テープになっていますので、暗い所でも光を当てれば目立ちます。
用途工事現場や駐車場
色イエロー/ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)380×700
質量(g)855
トラスコ品番445-4235
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)700
種類スタンダード
デザインライン入り
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
危険個所の注意喚起に。
スラブと単管の縁切りに。
両面テープ付で設置が簡単。
巻きつけるだけで、足場等・危険個所の注意喚起。
巻きつけるだけで、スラブと単管の縁切りができます。
コンクリートの圧力にも耐える発泡ポリエチレン製。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)240×500×8
駐車場の柱まわりや建物のコーナーなどに取付けます
目につきやすいトラ柄での注意喚起します
クッション性に優れたNBRスポンジで衝撃をやらげマス
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
両面テープ付きで簡単に貼り付けられます
色黄×黒
材質NBR発泡体
鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/mm)36/10
秘密はこの形状!
風が吹いても外れにくいスリット加工
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。
トラ模様が入っていますので、単管に付けることができ作業者も保護・注意喚起します。
内径が68Φの筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
用途単管足場の養生・注意喚起・安全表示に
色黄×黒
材質発泡ポリエチレン(表面にトラ模様粘着テープ)
長さ(mm)1700
厚さ(mm)8
ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして
材質基材:ポリエチレンフィルム
幅(mm)60
厚さ(mm)0.1
色イエロー×ブラック
質量(g)330
タイプ非粘着
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。
色黄/黒(トラ柄)
テープ幅(mm)50
長さ(cm)15
基材PET/ガラスビーズ/アルミ
粘着剤ブチルゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
関連キーワード