糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。
用途注意喚起に。
材質/仕上基材:和紙 粘着剤:アクリル系
質量(kg)70(1巻あたり)
タイプ手切り可能タイプ 粘着タイプ
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)40×18×0.09
引張強度(N/15mm)49
粘着力(N/10mm)2.05
使用場所屋内用
最大テープ外径(Φmm)56
糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。余白部分に油性ペン等で日付を記入しご使用いただけます。
用途注意喚起に。
表示内容/ ~ / まで作業中・さわらないでください
材質/仕上基材:和紙 粘着剤:アクリル系
トラスコ品番147-9759
質量(kg)70(1巻あたり)
タイプ手切り可能タイプ 粘着タイプ
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)40×18×0.09
引張強度(N/15mm)49
粘着力(N/10mm)2.05
使用場所屋内用
日本緑十字社品番87022
最大テープ外径(Φmm)56
1セット(3巻)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
指摘箇所が一目瞭然!糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能!!簡単に貼れて剥がせる優れもの 携帯でき持ち運びに便利!お手軽な4包パック 様々な素材と相性抜群!扱いやすい24mm幅
用途手直し、チェック用
材質和紙
テープ幅(mm)24
厚さ(mm)0.09
テープ長さ(m)18(20巻)
粘着剤アクリル系
伸び(%)3.7
引張強度(N/15mm)41.5
粘着力(N/10mm)1.79
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード