蛍光色(三角部蛍光印刷)が目立って注意を喚起!
手軽に使えて、大量設置に最適!
着脱が簡単なマジックテープ式
取付方式吊り下げ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
安全帯着用を促す注意喚起標識です。
用途工事現場での掲示に最適です。
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)1.2
摘要穴上3下2
質量(g)590
取付方式ビス止め
エコマーク認定認定
縦(mm)600
横(mm)900
表示内容安全帯試行ゲート フックを掛けて 安全帯使用ヨシ!と 指差呼称をしてから 作業に入る。
エコマーク認定番号7118031
1枚
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
安全帯着用を促す注意喚起標識です。
用途工事現場での設置に最適です。
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)1
質量(g)250
取付方式ビス止め又は両面テープ止め
エコマーク認定認定
縦(mm)600
横(mm)450
表示内容安全帯を使おう
エコマーク認定番号7118031
1枚
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の専用標識です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。
厚さ(mm)4
寸法(縦×横)(mm)220×450
センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、
5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。
また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。
切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。
8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。
発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
関連キーワード