ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。9mm以下のロープ状(棒状)であれば簡単に通せます。
用途注意・警告喚起。安全確保・環境整備。
寸法(縦×横)(mm)290×240
質量(g/袋)33
材質ポリ塩化ビニール
取付方式吊り下げ
適合ロープ径(Φmm)9以下
RoHS指令(10物質対応)対応
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として
色黄×黒
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.3
粘着力(N/25mm)8.0
基材布
伸度(%)7
粘着剤合成ゴム系
柄トラ
引張強度(N/25mm)136.5
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.4MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
貼るだけで危険表示と注意喚起が簡単に行えます。
養生タイプのため、のり残りがほとんどありません。
はさみやカッターを使わず、手で簡単に切れるます。
オリジナルプリント養生テープの対応も可能です。
用途工場、倉庫、工事現場などの危険表示や注意喚起などに
イベント会場や展示会などの危険表示や注意喚起などに
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.15
色黄×黒
トラスコ品番114-5956
材質ポリエチレンクロス
質量(g)190
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥589
税込¥648
当日出荷
目に付きやすいトラ柄カラーで注意喚起!危険なコーナーでのぶつかり事故の防止や衝撃吸収剤として最適!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)約900
使用温度範囲(℃)-10~+50
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質塩化ビニル(軟質)
色ブラック
寸法L(mm)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
マットな質感のプラスチックや紙製品にしっくりとなじむ。
鉛筆やボールペンなどでラベルに書き込みができる。
ラベルが反射せず注意喚起などの文字が見やすい。
タイプマット
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
黄色と黒で危険表示を知らせる注意喚起用テープ。厚手で粗面に対応。油性マーカーで文字が書けます。
用途注意喚起
色黄×黒
基材布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.24
主な用途注意喚起
粘着力(N/25mm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ文字が書ける
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)293×206
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

メガホン 録音できる ハンドマイク付き
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
ハンドマイク付。
種類ハンドタイプ
材質ABS
色ホワイト
最大出力(W)10
本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30
本体質量(g)680
使用電池単1乾電池×6本(別売)
アズワン品番65-0530-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ビニールテープに黄色と黒のストライプ印刷をした粘着テープです。注意喚起をしたい場所に貼るだけで簡単に危険表示が可能です。斜め縞、ストライプ幅:20mm。
用途工場や工事現場、立入禁止箇所の危険表示に。
仕様斜め縞
厚さ(mm)0.2
色黄/黒(トラ柄)斜めストライプ
長さ(m)10
基材ポリ塩化ビニル
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)0.97
引張強度(N/10mm)33.8
伸長率(%)201
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

LED警告灯 丸型 ソーラー式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
オリジナル拡散LEDの採用
特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!!
また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-10~60
充電時間(時間)約16
充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)
点灯保持時間20ミリ秒
点滅数(回/分)110±10
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状コーナー用
取付方式貼付タイプ
使用温度範囲(℃)-10~+50
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
文字内容ヘルメット着用
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。
用途注意喚起ラベル
トラスコ品番544-6591
材質基材:クラフト紙+ポリエチレン(PE)フィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.12
容量1巻:150枚
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)3.5
表示内容FRGILE HANDLE WITH CARE(壊れもの 取扱注意)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
「/ ~ / まで作業中 さわらないでください」のメッセージが入った印刷テープ。
遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。
携帯ができ持ち運びに便利。糊残りしにくいテープです。
用途注意喚起表示に。各種塗装時に。
色赤・黄
テープ幅(mm)40
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
引張強度(N/15mm)49.0
粘着力(N/10mm)2.05
適合被着体金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3巻×4パック)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
BS EN61340-5-1に適合. 粘着性ESDロゴペーパーラベルロール(手). 注意喚起用ラベル
仕様記号の説明 = ESD警告ラベル自己粘着性 = あり高さ = 5 mm材質 = 紙色 = 黄内容量 = 1000幅 = 5mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベル
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)293×206
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)293×206
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。
種類ハンドタイプ
材質ABS
色ホワイト
最大出力(W)5
本体寸法(mm)Φ98×W155
本体質量(g)275
使用電池単3乾電池×4本(別売)
アズワン品番65-0530-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。
種類ハンドタイプ
材質ABS
色ホワイト
最大出力(W)5
本体寸法(mm)Φ140×220
本体質量(g)450
使用電池単2乾電池×4本(別売)
アズワン品番65-0530-25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。
仕様ラベル使用の場合:47枚
トラスコ品番354-0340
材質基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)2.04
表示内容立入禁止
引張強度(N/25mm)162.75
引張強度(N/10mm)65.1
粘着力(N/25mm)5.1
サイズ(mm)紙:72
RoHS指令(10物質対応)対応
最大テープ外径(Φmm)92
1巻
¥929
税込¥1,022
当日出荷
アルコールチェッカーに息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定、小型軽量で持ち運びに便利、バックライト付きで見やすい液晶ディスプレイ、測定タイミングと測定完了を電子音でお知らせ、測定結果により【Caution】【Danger】の表示で注意喚起
用途アルコール濃度の検知
測定範囲(mg/L)0.000~1.000 表示単位0.005
センサー半導体式ガスセンサー
表示LCD(バックライト付)
寿命約1000回
使用温度(℃)0~35
保管温度(℃)-10~50
本体寸法(mm)約105×32×17
質量(g)28
電源単4形アルカリ乾電池(電池別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
【ペンキぬりたて注意】:(ペンキぬりたてさわらないでください)のメッセージが印刷されてます。
遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。
携帯ができ持ち運びに便利。糊残りしにくいテープです。
用途注意喚起表示に。各種塗装時に。
色赤・黄
テープ幅(mm)40
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
引張強度(N/15mm)49.0
粘着力(N/10mm)2.05
適合被着体金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3巻×4パック)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
台形なので両脚にフィット!マジックテープで簡単に取り付け取り外しが出来ます!
シチュエーションに合わせたご提案が可能です!
夜間作業の保安強化に…遠方からの視認性が高く注意喚起になります。
夜間・早朝のウォーキングに…動く所に取り付けることで事故防止につながります。
その他…コーンに取り付け夜間工事注意喚起に。バイク運転時に着用で側面からの視認性を高めます。
材質生地/ナイロンメッシュ(長さ調節可能マジックテープ仕様)、反射材/高輝度再帰性軟質マイクロプリズムテープ(テープ幅60mm)
寸法(mm)490×240×410(台形)
電池寿命(時間)約80(マンガン電池使用)
使用電池単4乾電池×2本(別売)
LED高輝度赤色LED×6球(ランダム点滅)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)293×206
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ひと目で危険温度察知!50℃以上で赤い注意文字"HOT"可逆性
用途機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。
直径(Φmm)37
表示1点表示
精度(℃)±1
耐熱温度(℃)100
変色温度(℃)50以上(赤い注意文字”HOT”)
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ひと目で温度判別!
用途機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。
仕様可逆性
寸法(mm)24
直径(Φmm)24
表示1点表示
精度(℃)±1
変色温度(℃)43以上(赤)、43以下(緑)
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。
用途銘盤ラベル用。
注意喚起ラベル用。
物品管理ラベル用。
ロケーションラベル用。
各種表示ラベル用。
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号18 112 090
ひときわ目立つ発光!装飾、誘導灯、注意喚起に!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは10m、両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
用途装飾、誘導灯、注意喚起に
付属品万能フッカー(BH-400SH)
質量(kg)1.9
タイプ両面発光
径(Φmm)最小曲げ:20/低温時45
消費電力(W)80
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全長(m)LEDライン:10
コード長さ(m)1.6
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
使用電球LED
使用環境温度(℃)-10~40
連結数5本(50mまで)
使用場所屋内・屋外兼用型
LED寿命(時間)50000
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
電球の種類LED
スライド式!
アルコールチェッカーに息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定。
小型軽量で持ち運びに便利。
バックライト付きで見やすい液晶。
測定タイミングと測定完了を電子音にてお知らせ。
測定結果により【Caution】【Danger】の表示で注意喚起。
用途呼気中のアルコール濃度測定
付属品ポーチ
色ブラック
測定時間(秒)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用
色イエロー
寸法(高さH×幅W)(mm)1400×275
RoHS指令(10物質対応)対応
標識ロープに三角形の旗が付いています。両端より2m、旗間隔1.5mで5枚付いています
用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備を促すのに最適。
文字内容無地
質量(g/セット)342
材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法(mm)240×290
枚数旗/5枚
寸法(縦×横)(mm)290×240
ロープ長さ(m)10
適合ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ