タテ書きタイプが新登場!!。さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!。簡単に貼れて剥がせる!。糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!。様々な素材と相性抜群!。従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!
用途シール養生中に。
色イエロー
テープ幅(mm)21
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
伸び(%)3.1
主な用途シール養生中
引張強度(N/15mm)41.7
粘着力(N/10mm)1.96
RoHS指令(10物質対応)対応
特性はがせる、対候性、耐水性
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
トラスコ品番305-8271
文字内容取扱注意
質量(g)110
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm[gf])6[600]
アズワン品番1-9660-02
1巻
¥279
税込¥307
当日出荷
こんなお得な商品も!

荷札シール 2000枚入
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
仕様シールタイプ
質量(g)20
質量(g/枚)1
RoHS指令(10物質対応)対応
リーズナブルな警告ラベルシールです。
仕様●サイズ:38mm×32mm●コード番号:304-0001558
文字内容注意
アズワン品番67-4868-01
1包(50枚)
¥3,140
税込¥3,454
10日以内出荷
梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。
表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。
色赤ベース白文字
引張強度(kg/10mm)5.61
粘着力(g/10mm)898
タック(ボールNo.)14
展開力(g/10mm)40.8
保持力(mm)0
引張強度(N/10mm)60
展開力(N/10mm)0.6
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
仕様横読み
エスコ品番EA944PF-24
材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系
枚数250
引張強度(N/10mm)60
巻芯径(Φmm)76(3")
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
業界初の3ヶ国語での表記マークも記載。公共案内等の数ヶ国語表記をテープに採用しました。
コンパクトなデザイン配置で30m巻ながら約250枚使用でき大変お得です。
増加している中国との物流・交流に対応したグローバルテープです。
粘着剤は合成ゴムの無溶剤製法で強粘着でしっかり接着します。
基材クラフト紙
粘着剤合成ゴム系
伸び(%)9
引張強度(N/cm)65.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
大切な商品の取り扱い方法をアピールできる表示ラベルです。両面タイプで使いやすくなっております。使いやすい6種類の中から、用途にあわせてお選びください。
種別接着
クラフト紙だから手で簡単に切れる!
重ね貼り不可
基材クラフト紙
粘着剤合成ゴム系
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)64.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
文字内容開閉注意 ドアの向こうに人がいます
仕様裏面離けい紙付
トラスコ品番814-8655
種別注意
材質PETステッカー
形状ステッカー
寸法(mm)150×100
質量(g)22
取付方式ステッカー
日本緑十字社品番047400
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

プリンタラベル 屋外用
モノタロウ
¥899
税込¥989
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。
用途屋外でも使えるタイプ
余白余白なし
ラベル形状四角
特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。
表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。
粘着剤ゴム系
宅配時の注意事項を明確に伝えるシールです。
材質上質紙
梱包箱などに注意喚起用に貼りつけるシールです。
1シート表裏に各1枚計2枚タイプです。
用途梱包用荷札として
仕様シールタイプ
材質紙
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クラフト紙だから手で簡単に切れる!
重ね貼り不可
基材クラフト紙
粘着剤合成ゴム系
巻戻し力(N/10mm)0.49以上
引張強度(N/25mm)147
引張強度(N/10mm)64.8
粘着力(N/25mm)14.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.16
基材ポリエチレンクロス
色トラ(イエロー/ブラック)
粘着剤アクリル系
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ
仕様裏面のり付
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
荷物に貼って注意喚起に使用します。
トラスコ品番149-7865
材質紙
質量(g)20
タイプシールタイプ
1組(10シート)
¥119
税込¥131
当日出荷
シーリング材の養生作業中が一目でわかる表示シート。
視認性・作業性の良さをあらゆる現場で発揮しますので、トラブル防止に役立ちます。
用途エレベーター、窓枠、手すり根元廻り・躯体目地など。
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
文字内容操作禁止
取付方式テープ
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
日本緑十字社品番262133
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。2013年以降のアルパインナビゲーションとの接続のみ可能です。
2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール
適合ICカード:ETCカード
質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63
電圧(V)DC10~16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10
消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)
送信電力(mW)(定格)10
表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1
保存温度範囲(℃)-40~90
スピーカー音声通知用スピーカー
周波数(GHz)通信:5.8
動作温度範囲(℃)-30~85
1個
¥38,880
税込¥42,768
7日以内出荷
アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。VICS光ビーコン受信アンテナ付属。
2013年以降のアルパイン製ナビゲーションとの接続のみ可能です。
2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール、光ビーコンアンテナ
適合ICカード:ETCカード
質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63、(光ビーコンアンテナ)48
電圧(V)DC10~16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10、(光ビーコンアンテナ)47×29×22
消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)
送信電力(mW)(定格)10
表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1
保存温度範囲(℃)-40~90
スピーカー音声通知用スピーカー
周波数(GHz)通信:5.8
動作温度範囲(℃)-30~85
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
関連キーワード