6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4 材質ポリエチレン
1個ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

大王製紙レーザーピーチリサイクル
エコ商品
ラミネート不要の耐水紙です。 レーザープリンターで印字ができます。 フィルム素材のため耐水、耐久度があります。 全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています(PETボトルリサイクル推奨マーク認定済)。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。 材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アサヒペン光反射スプレー 300ml 白
エコ商品
光が当たると輝き、夜間の視認性がアップ!ガラスビーズの効果により光を強く反射します 特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝きます 油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上します
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリートの注意喚起表示、看板など 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、ガラスビーズ、有機溶剤 容量(mL)300 主な用途木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリート 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性 標準塗り面積(塗り回数)(m2)0.4~0.6(タタミ0.2~0.4枚分)(1回塗り)
1本(300mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

大王製紙レーザーピーチ
エコ商品
ラミネート不要の耐水紙です。 レーザープリンターで印字ができます。 フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。 材質ポリエステルフィルム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大王製紙レーザーピーチ強粘
エコ商品
ラミネート不要の耐水紙です。(シールタイプ) レーザープリンターで印字ができます。 フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。 材質ポリエステルフィルム 高さ(mm)50 厚さ(μm)58(基材のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大王製紙レーザーピーチ再剥離
エコ商品
ラミネート不要の耐水紙です。(シールタイプ) レーザープリンターで印字ができます。 フィルム素材のため耐水、耐久度があります。 全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています。PETボトルリサイクル推奨マーク認定済です。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。 材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品) 高さ(mm)50 厚さ(μm)84(基材のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)