文字内容切断注意
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ
適合ロープ径(Φmm)9
穴径(mm)9
材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
電気さくを使用中であることを表示します。取付け穴付。
寸法(mm)250×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
業界初の3ヶ国語での表記マークも記載。公共案内等の数ヶ国語表記をテープに採用しました。
コンパクトなデザイン配置で30m巻ながら約250枚使用でき大変お得です。
増加している中国との物流・交流に対応したグローバルテープです。
粘着剤は合成ゴムの無溶剤製法で強粘着でしっかり接着します。
基材クラフト紙
粘着剤合成ゴム系
伸び(%)9
引張強度(N/cm)65.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
文字内容感電注意
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(50枚)
¥5,998
税込¥6,598
18日以内出荷
ラミネート不要の耐水紙です。
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています(PETボトルリサイクル推奨マーク認定済)。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。
材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネート不要の耐水紙です。
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。
材質ポリエステルフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネート不要の耐水紙です。(シールタイプ)
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。
材質ポリエステルフィルム
高さ(mm)50
厚さ(μm)58(基材のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネート不要の耐水紙です。(シールタイプ)
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています。PETボトルリサイクル推奨マーク認定済です。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。
材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品)
高さ(mm)50
厚さ(μm)84(基材のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
「/ ~ / まで作業中 さわらないでください」のメッセージが入った印刷テープ。
遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。
携帯ができ持ち運びに便利。糊残りしにくいテープです。
用途注意喚起表示に。各種塗装時に。
色赤・黄
テープ幅(mm)40
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
引張強度(N/15mm)49.0
粘着力(N/10mm)2.05
適合被着体金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3巻×4パック)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
【ペンキぬりたて注意】:(ペンキぬりたてさわらないでください)のメッセージが印刷されてます。
遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。
携帯ができ持ち運びに便利。糊残りしにくいテープです。
用途注意喚起表示に。各種塗装時に。
色赤・黄
テープ幅(mm)40
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
引張強度(N/15mm)49.0
粘着力(N/10mm)2.05
適合被着体金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3巻×4パック)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
光が当たると輝き、夜間の視認性がアップ!ガラスビーズの効果により光を強く反射します
特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝きます
油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上します
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリートの注意喚起表示、看板など
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、ガラスビーズ、有機溶剤
色白
容量(mL)300
主な用途木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリート
危険等級Ⅱ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量90mL
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間
危険物の性状非水溶性
標準塗り面積(塗り回数)(m2)0.4~0.6(タタミ0.2~0.4枚分)(1回塗り)
1本(300mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。
非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。
非粘着のため、長期保存が可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。
駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。
マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。
仕様切断にはカッターが必要、非粘着タイプ
厚さ(mm)0.1
質量(g)330
取付方式テープ
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)50
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
黄色と黒で危険表示を知らせる注意喚起用テープ。厚手で粗面に対応。油性マーカーで文字が書けます。
用途注意喚起
色黄×黒
基材布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.24
主な用途注意喚起
粘着力(N/25mm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ文字が書ける
パイオラン(TM)クロスの「STOP(ストップ)」標識テープです。
感染症対策にも役立つ注意喚起表示テープ。
手で簡単に切れる(刃物不要)!
糊のはみ出しや、糊残りが少なく、再剥離が可能なテープです。
水や油がかかっても印刷がにじみにくい!
用途店舗、商業施設、病院、公共施設、オフィス、学校、スーパー、娯楽施設、イベント会場など
幅(mm)50
長さ(m)10
表示STOP
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式!
アルコールチェッカーに息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定。
小型軽量で持ち運びに便利。
バックライト付きで見やすい液晶。
測定タイミングと測定完了を電子音にてお知らせ。
測定結果により【Caution】【Danger】の表示で注意喚起。
用途呼気中のアルコール濃度測定
付属品ポーチ
色ブラック
測定時間(秒)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。
表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。
粘着剤ゴム系
パイオラン(TM)クロスの「ソーシャルディスタンス」標識テープです。
感染症対策にも役立つ注意喚起表示テープ。
手で簡単に切れる(刃物不要)!
糊のはみ出しや、糊残りが少なく、再剥離が可能なテープです。
水や油がかかっても印刷がにじみにくい!
用途店舗、商業施設、病院、公共施設、オフィス、学校、スーパー、娯楽施設、イベント会場など
幅(mm)100
長さ(m)10
表示Keep Social Distance
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。
用途銘盤ラベル用。
注意喚起ラベル用。
物品管理ラベル用。
ロケーションラベル用。
各種表示ラベル用。
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号18 112 090
熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
測定範囲温度:-20~40℃ 、湿度:10~90%
材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂 (目盛板)鉄、(針)アルミ
寸法(mm)Φ106×30
質量(g)73
精度温度:-20~40℃まで±2℃ 、湿度:35~75%まで±5%(それ以外±10%)
1目盛温度:2℃ 、湿度:5%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
張ったロープに巻き付けて止める取付の簡単さで、必要に応じて簡単に付け外しができます。
質量(g/枚)11
材質旗:ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(g)33
取付方式吊り下げ
取付け方法ファスナー
適合ロープ径(Φmm)9以下
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ファスナー)ナイロン
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.53MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ビニールテープに黄色と黒のストライプ印刷をした粘着テープです。注意喚起をしたい場所に貼るだけで簡単に危険表示が可能です。斜め縞、ストライプ幅:20mm。
用途工場や工事現場、立入禁止箇所の危険表示に。
仕様斜め縞
厚さ(mm)0.2
色黄/黒(トラ柄)斜めストライプ
長さ(m)10
基材ポリ塩化ビニル
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)0.97
引張強度(N/10mm)33.8
伸長率(%)201
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして
材質基材:ポリエチレンフィルム
幅(mm)60
厚さ(mm)0.1
色イエロー×ブラック
質量(g)330
タイプ非粘着
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示!
温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。
通常の温度計・湿度計としても使えます。
熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40
温度表示方式アナログ
ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。
非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。
非粘着のため、長期保存が可能です。
両面印刷タイプは表面と裏面に印刷のずれがありません。
オリジナル印刷表示テープの対応も可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。
駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。
マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番470-4631
材質基材:ポリエチレンフィルム
幅(mm)60
厚さ(mm)0.1
質量(g)330
タイプ非粘着タイプ
取付方式テープ
長さ(m)50
表示内容立入禁止(4ヶ国語)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
材質軟質ビニール
質量(g)57
寸法(縦×横)(mm)430×290
RoHS指令(10物質対応)対応
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ。
熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅。
大きくて見やすい液晶パネル。
薄型スリムな温・湿度計本体。
月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)。
収納できる卓上用スタンド。
スチール面に張り付けられる背面マグネット付き。
5段階の熱中症注意目安モード(4月~10月)。
「ほぼ安全」「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」をフェイスアイコンで表示。
「厳重警戒」「危険」時にはアラーム音と赤色ランプで注意喚起(入切可能)。
3段階の季節性インフルエンザ感染防止目安モード(11月~3月)。
「ほぼ安全」「注意」「警戒」をフェイスアイコンで表示(アラーム/ランプなし)。
熱中症/インフルエンザモード自動切替。
付属品取扱説明書(保証書付)、ボタン電池LR44×1
材質ABS樹脂
質量(g)約70(箱含む)
電源LR44×1
本体寸法(mm)約90×59×15
精度温度計:±1℃以内(0~40℃)、湿度計:±5%RH以内(40~65%/常温)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×14×88
保証期間1年
設置方法卓上/背面マグネット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。
セット内容ヒモ付
コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに
表示内容転倒注意!
材質軟質ビニール
縦(mm)430
横(mm)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥799
税込¥879
欠品中
特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。
用途注意喚起ラベル
トラスコ品番544-6591
材質基材:クラフト紙+ポリエチレン(PE)フィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.12
容量1巻:150枚
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)3.5
表示内容FRGILE HANDLE WITH CARE(壊れもの 取扱注意)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
ハイパフォーマンス:HDMI 2.0ケーブル。イーサネット、4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、HDR10、サンプリングレート1536Hzの32チャネルマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)対応。注意:このケーブルは単方向仕様で、機器接続時に「Source(出力元)」、および「Display(出力先)」のラベル表示をご確認ください。アクティブ回路:イコライザ-内蔵でバスパワーのアクティブ増幅により、映像信号をブースト。 Adobe RGB、YCC601カラーなどのカラースペースに対応する長尺HDMIモニターケーブル。高耐久性:長期の使用に耐えるTPE被覆材とストレインリリーフを備えた100%銅ケーブル(28AWG)。頻繁な屈曲からのストレスを吸収しケーブルの芯線を保護。ハロゲンフリー、無毒のTPEを使用。RoHS指令に準拠し環境保全に配慮。高品質設計:金めっきコネクター、アルミマイラーホイルと銅編組による優れたEMIシールドにより、安定した4K60Hzの長距離伝送を実現。オフィス、会議室、教室などでの使用に最適なハイスピードHDMIディスプレイケーブル
仕様【アクティブ・パッシブアダプタ】アクティブ
AWG28
コネクタHDMI (オス) - HDMI (オス)
ケーブル外径(Φmm)7.5
シールド2重シールド (編組+アルミ箔)
保管温度範囲(℃)0~50
メッキゴールド
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
ビデオ仕様HDMI 2.0
導体数19
被覆材熱可塑性エラストマー
使用湿度範囲(%RH)0~85
オーディオHDMI (32chオーディオ)
「カンバリ」に貼り付けるだけで、表示スタンドになります。
厚さ(mm)0.1
質量(g)30
寸法(縦×横)(mm)363×315
完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。赤帯にて荷札(取扱注意もしくはわれもの注意)の印刷が入っていますので、別途シールを貼る手間が省けます。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
材質ポリエチレン
サイズ長3封筒
タイプ完全密封・全面糊
外形寸法(mm)145×270
厚さ(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ひときわ目立つ発光!装飾、誘導灯、注意喚起に!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは10m、両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
用途装飾、誘導灯、注意喚起に
付属品万能フッカー(BH-400SH)
質量(kg)1.9
タイプ両面発光
径(Φmm)最小曲げ:20/低温時45
消費電力(W)80
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全長(m)LEDライン:10
コード長さ(m)1.6
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
使用電球LED
使用環境温度(℃)-10~40
連結数5本(50mまで)
使用場所屋内・屋外兼用型
LED寿命(時間)50000
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
電球の種類LED
熱中症への注意喚起ができるステッカーです。熱中症の症状をわかりやすく表示し、従業員や関係者への意識付けができます。しっかり貼れてきれいにはがせる再剥離タイプです。屋外・屋内どちらでも使えるホワイトPETフィルム素材を使用しています。
用途熱中症対策義務化に伴い、建設業や農業などの屋外作業現場や製造業・倉庫業などの空調が不十分な屋内作業の現場におすすめです。また、イベント運営・警備など高温環境下での活動を伴う他、学校・商業施設など、幅広い年齢層へ注意喚起ができます。
サイズA4(210×297)
取付方式ステッカー
ラベルサイズ(mm)206×293
素材ホワイトPETフィルム
ラベル数1枚
入数1シート(1面付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1シート×1面)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ