寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×395~670×54
材質アルミアルマイト仕上げ
質量(kg)0.55
仕様グリップA A2片面専用の注水置台
材質アルミアルマイト仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×308×54
水(約10L)入れて使用します。
セット内容本体×1
材質PP、PVC
幅(mm)190
寸法(mm)190×240×55
色ブラック
1個
¥1,846
税込¥2,031
当日出荷
こんなお得な商品も!
注水式ウエイト
モノタロウ
¥799
税込¥879
A型看板等を屋外設置時に転倒防止のための、注水型ウエイトです。
材質アルミ(アルマイト仕上)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)54×260×395~670
定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。
タンク容量(L)8
色白
適合ポール外径(Φmm)19~23
材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1
高さ(mm)265
内寸法(mm)(差込筒口)Φ33.6
縦(mm)350
横(mm)350
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途HC立看板、SL立看板用ベッド
材質スチール製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
桃太郎旗専用ポールの注水台です。
用途桃太郎旗設置に。
材質ポリプロピレン(PP)
仕様桃太郎旗用、注水型
トラスコ品番412-6718
寸法(mm)430×430×300H(ベースのみ185H)
質量(kg)1.28(満水時約20)
色白
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
看板やサインの設置時に、転倒防止のための注水式ウエイトです。
持ち運びに便利な取手付きで運びやすく、乗せやすい形状です。
用途各種看板・バリケード等の転倒・移動防止
材質ポリエチレン
幅(mm)510
高さ(mm)170
質量(g)660
奥行(mm)170
満水時質量(kg)10
水(若しくは砂)を左右のポケットに注水頂きボードや看板に設置頂くとたおれにくく、安定感が増します。
PVCシートとナイロンの二重構造。
用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)としてご使用頂きます。
水などをいれて、最大水4L×2ポケットで約8kgのおもりとしてご使用いただけます。
トラスコ品番835-8251
幅(mm)600
高さ(mm)320
質量(g)200
奥行(mm)10
アズワン品番64-5264-84
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
おもりなどにご使用いただけます。
注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP
容量(L)6
規格6L
寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
面板寸法(W×H)(mm)500×1200
仕様マーカー用、マグネット使用可
材質木製
質量(kg)約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:580×600×1550
コストを抑えたシンプルなウエイト置き台。
材質本体:アルミアルマイト仕上げ
備考○屋外仕様
入数2本入
仕様注水置台使用可能
材質本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1
フレーム幅(mm)44
屋内、屋外のスポーツ観戦、イベント会場等に最適!フレームやフックなどのパーツを強化したオリジナル商品
奥行きD650の時に別売りの新タイプ注水置台設置可能
・36024-2B 新タイプ注水置台ブラック
・36024-2S 新タイプ注水置台シルバー
仕様ハトメ加工必要/片面仕様/両面仕様
材質フレーム:アルミ、樹脂、フック:ゴム紐・樹脂、推奨メディア:ターポリン
色シルバー
フレーム幅(mm)25
材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
寸法(幅W×高さH)(mm)画面:400×685
材質木製
質量(kg)3
仕様屋内仕様、注水置台使用可能
25mmフレーム仕様、スタイリッシュで軽量。
屋内専用のポスターA看板!!
新色のブラックタイプ新登場!!
フレーム幅(mm)25
フレーム色シルバー
仕様屋外使用不可、注水置台使用可能
材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:木材t3、透明板:PETt1
寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:507×720、ポスター:515×728
フレーム幅(mm)25
仕様注水置台使用可能
付属品コード吊下用フック×2ヶ付、透明板(PET t1.5mm)×1枚付
質量(kg)13
電源12V5A
コード長さ(m)約3.1(本体連結側のコード除く)
フレーム幅(mm)44
照度(Lux)2400
材質フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、面板:アルミ複合板t3+アクリル透明板t1.5、化粧ビス:ステンレスΦ24×H8
仕様注水置台使用可能
材質アルミ、透明板:PETt1mm
電源12V5A
電源コード(m)3
点灯方式フレームLED:17種類(OFF含まず)
フレーム幅(mm)54
照度(Lux)2400
仕様注水置台使用可能
材質アルミ、透明板:PETt1mm
質量(kg)5.3
サイズA1ハーフ 片面
消費電力(W)40.7
電源12V5A
寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:285×829
電源コード(m)3
点灯方式フレームLED:17種類(OFF含まず)
フレーム幅(mm)54
照度(Lux)2400
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:393×400×990
アイロンとしても使える衣類スチーマー。最大20g/分の大量スチームがしっかり衣類をケアします。
仕様スチーム動作時間:約7分間(HIGH使用時)
付属品置き台、注水用カップ、ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(g)約1,000(置き台含まず)、約1,170(置き台含む)
電源(V)AC100 50-60Hz
定格消費電力(W)1,200
本体寸法約191(W)×143(H)×92(D)mm(置き台・電源コード含まず)、約214(W)×163(H)×115(D)mm(置き台使用時、電源コード含まず)
電源コード(cm)約180
水タンク容量(mL)約140
スチーム量(mL/min)約20(最大)
関連キーワード