カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(8)
    • グリース用注入器用交換部品(7)
    • グリースガン(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
    • 注油機器(4)
  • 機構部品(49)
    • その他注油器(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(29)
  • ザーレン(7)
  • TRUSCO(1)
  • 槌屋ヤック(1)
  • ノーブランド(5)
  • 栗田製作所(6)
  • エーゼット(3)
  • IKO(日本トムソン)(3)
  • SK11(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • THK(1)
  • MasterFlex(1)
  • ベスト・アンサー(1)
  • マクセルイズミ(1)
  • SEIKO治工具(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「注油器」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異型ニップル 1/4×1/8 SUGICO(スギコ)異型ニップル 1/4×1/8SUGICO(スギコ)
639税込703
1個
翌々日出荷
ガス用の部材です。
材質真鍮鋳物/樹脂形状異型ニップルねじR1/4×G1/8
ミニグリスガン コンパクトグリスガン ベスト・アンサーミニグリスガン コンパクトグリスガンベスト・アンサー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手詰め用コンパクトグリスガン 注入器
用途このベストアンサー製グリスガンは、精密なメンテナンスを行う方にとって頼れるツールです。車やバイクのドアヒンジやアクセルリンク、さらには工業機械の可動部といった、通常の注油器では難しい箇所にもスムーズに注油が可能。高圧対応で、狭い場所や複雑な形状のパーツにも確実にグリースが行き渡り、隅々までしっかりカバーすることができるためDIY愛好家からプロまで幅広く使えるグリスガンです。【高圧対応】最大1,000 PSI(約69バー)の圧力で注油可能。少ない力で精密なグリース注入が実現。【大容量で便利】約80mlのグリースを充填可能な大容量カップ使用。【高い操作性】全長145mmとコンパクトな設計で、狭いスペースでの作業も快適。重量もたったの280gで片手操作可能な軽量設計です。材質ノズル:合金、カップ:ニッケルメッキ鉄寸法(mm)【ノズル】120全長(mm)280圧力最大1000 PSI(69bar)カップ容量(mL)80カップ径(Φmm)40×100危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)1
SEIKO ウォッチ油 AO-G09a SEIKO治工具SEIKO ウォッチ油 AO-G09aSEIKO治工具
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。【製品特徴】・酸化がしにくく、他の分子性物質との反応性が低いため、長期間にわたり変質しづらいです。・摩耗粉の発生を抑え、耐摩耗性に優れています。・温度特性に優れ、-40℃~80℃の範囲での安定性が高いです。・プラスチック部品や金属(メッキ)部品など、あらゆる材料にご使用できます。・現在使用している注油器がそのまま使用できます。(但し、他の油と混ぜて使用する場合、自動オイラーのご使用は推奨いたしません。)・既に従来油(S-4、S-6)にて注油されている個所へ、AO油を追加注入しても品質上問題はありません。ただし、性能上の観点から注し替えをお勧めします。【使用について】AO-G09aはS-4、S-6と互換性のある後継潤滑油となります。【ご使用上の注意】・各油の適切なご使用場所は、テクニカルガイドをご参照ください。・この潤滑油の洗浄液には、セイコータイムラボから販売しているR-17Sが適しています。・灯油、リグロイン、ホワイトガソリン等の石油炭化水素も洗浄液として使用できます。・アルコール系洗浄剤は洗浄が不完全となり、硬化等の変質の可能性があるため、使用しないでください。・油は可燃性液体のため、火気厳禁です。【有効期限】・容器に期限を記載しております。
関連資料SDSデータ(0.18MB)取扱説明書(0.46MB)
シェーバー洗浄剤 マクセルイズミシェーバー洗浄剤マクセルイズミ
1,290税込1,419
1台
4日以内出荷
シェーバー刃部に付着したヒゲくず、角質、皮脂汚れを除去します爽やかなシトラス系の香りが広がります抗菌剤配合潤滑剤配合で、洗浄後は刃への注油は不要日本製(洗浄剤)対応洗浄器ICS-017、ICS-018、ICS-020、ICS-021
本体質量(g)約18× 3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W75 × H140 (パウチ)入数15ml × 3パックRoHS指令(10物質対応)対応
M8x1.25 グリースニップル(直/5個) エスコM8x1.25 グリースニップル(直/5個)エスコ(2件のレビュー)
630税込693
1袋(5個)
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10アズワン品番65-2314-63入数5個ねじサイズM8×P1.25
R 1/8" グリースニップル(JIS/67.5°/5個) エスコR 1/8" グリースニップル(JIS/67.5°/5個)エスコ
630税込693
1袋(5個)
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状67.5°六角対辺(mm)10アズワン品番65-2314-54入数5個ねじサイズPT1/8"
G 1/8" グリースニップル(67.5°/5個) エスコG 1/8" グリースニップル(67.5°/5個)エスコ
550税込605
1袋(5個)
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状67.5°六角対辺(mm)10アズワン品番65-2314-50入数5個ねじサイズPF1/8"
G 1/8" グリースニップル(直/5個) エスコG 1/8" グリースニップル(直/5個)エスコ
325税込358
1袋(5個)
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10アズワン品番65-2314-49入数5個ねじサイズPF1/8"
グリスニップル用カバー SK11グリスニップル用カバーSK11(4件のレビュー)
219税込241
1セット(10個)
当日出荷
グリスニップル用の交換カバーです。ハイドロリックタイプ用のカバーです。
用途グリスニップルに装着し、ごみ等を防止。
グリスニップル SK11グリスニップルSK11(2件のレビュー)
239税込263
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
用途取替用グリスニップル。材質表面処理三価クロメート白色
Rc 3/4" F.R.L.ユニット エスコRc 3/4" F.R.L.ユニットエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-16高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
Rc 1/2" F.R.L.ユニット エスコRc 1/2" F.R.L.ユニットエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-14高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
樹脂キャップ(グリースニップル用/20個) エスコ樹脂キャップ(グリースニップル用/20個)エスコ(1件のレビュー)
515税込567
1袋(20個)
当日出荷
グリースニップル(丸頭)用防塵・グリース漏れ用キャップ。
材質ポリエチレンエスコ品番EA991CZ-0
R 1/4"x17.5mm レリーフニップル エスコR 1/4"x17.5mm レリーフニップルエスコ
400税込440
1個
当日出荷
油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/4”材質黄銅棒(ニッケルメッキ)エスコ品番EA991CY-52全長(mm)17.5
R 1/8"x12.5mm レリーフニップル エスコR 1/8"x12.5mm レリーフニップルエスコ
230税込253
1個
当日出荷
油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/8”材質黄銅棒(ニッケルメッキ)エスコ品番EA991CY-51全長(mm)12.5
R1/8" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製) エスコR1/8" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
ねじサイズR1/8”六角対辺(mm)17材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-46径(Φmm)【ボタン】15全長H(mm)19ねじ長さS(mm)9
G1/4" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製) エスコG1/4" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
ねじサイズG1/4”六角対辺(mm)17材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-42径(Φmm)【ボタン】15全長H(mm)21ねじ長さS(mm)11
R 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) エスコR 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
ねじサイズR1/4”六角対辺(mm)14材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-37全長H(mm)30ねじ長さS(mm)11
G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) エスコG 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
ねじサイズG1/4”六角対辺(mm)14材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-32全長H(mm)30ねじ長さS(mm)11
G 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) エスコG 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)エスコ
679税込747特価
1個
取扱停止中
ねじサイズG1/8”六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-31全長H(mm)27ねじ長さS(mm)8
Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用) エスコRc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”材質ステンレスエスコ品番EA991CY-203全長(mm)20
Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用) エスコRc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75材質ステンレスエスコ品番EA991CY-201全長(mm)20
R1/8"-UNF1/4" アダプター(グリースニップル用) エスコR1/8"-UNF1/4" アダプター(グリースニップル用)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)UNF1/4”(雌)Rc1/8”材質黄銅棒(ニッケルメッキ)エスコ品番EA991CY-103全長(mm)20
防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個) エスコ防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個)エスコ(1件のレビュー)
1,630税込1,793
1個
当日出荷
防塵用ゴムキャップ。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用材質ニトリルゴムエスコ品番EA991CY-10
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット エスコUNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセットエスコ
5,320税込5,852
1個
予約販売
UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-44
M6 - M10 グリースニップルセット エスコM6 - M10 グリースニップルセットエスコ
6,220税込6,842
1個
当日出荷
M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-43
UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット エスコUNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセットエスコ
4,860税込5,346
1個
当日出荷
UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-42
M6 - M10 グリースニップルセット エスコM6 - M10 グリースニップルセットエスコ
5,180税込5,698
1個
当日出荷
M6、M8、M10の110個ニップルセット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-41
M6 - M8  グリースニップルセット エスコM6 - M8 グリースニップルセットエスコ
4,940税込5,434
1個
予約販売
M6、M8のニップル30個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991CX-30
UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット エスコUNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセットエスコ
16,800税込18,480
1個
当日出荷
UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ)付属品タップ&ニップル脱着レンチエスコ品番EA991CX-101
グリースニップルオープンツール エスコグリースニップルオープンツールエスコ
20,600税込22,660
1個
翌日出荷
適合【ニップル対辺】1/8”NPTエスコ品番EA991CN-50使用方法(1)オイルを注入(2)ハンマーで叩く(3)オイルがニップルに浸透し、抜けやすくなります。全長(mm)212ホース長さ(mm)【フレキシブルホース】143
M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル エスコM10(雄)xG1/8"(雌) ニップルエスコ(1件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)六角対辺(mm)13材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991C-132全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5
G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル エスコG1/8"(雄)xM10(雌) ニップルエスコ
440税込484
1個
当日出荷
ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)六角対辺(mm)13材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991C-131全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5
送液ポンプ 圧縮空気可動タイプ L/S シリーズ MasterFlex送液ポンプ 圧縮空気可動タイプ L/S シリーズMasterFlex
429,800税込472,780
1台
47日以内出荷
この回転式可変式エアポンプは、電気が使用できない場所などで使用できます。静電気に対する保護のため接地(アース)は必要です。 圧力調整器には、5μmエアフィルター、自動注油機構、0~30psi圧力計、消音器付。回転数の可変は空気圧を調整して行います。 560Wのエアモータは電気モータより発熱が少なく、ほとんどメンテナンスフリーです。
質量(kg)6回転数(min-1[r.p.m])60~600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×251×224回転数再現性±10%(±15rpm at 60~150rpm、±20rpm at 150~600rpm)接続口(本体)1/4インチNPTメス送液量(mL/min)3.6~3400空気圧(圧縮空気)1.4~6.9kg/cm2、0.08~0.7m3/min圧力計0~30psi(0~2.1kg/cm2)
異径ニップル TRUSCO異径ニップルTRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3個)
当日出荷
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
KURITA ステンレスボタンヘッド 栗田製作所KURITA ステンレスボタンヘッド栗田製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。タイプボタンヘッド材質(本体)SUS303二面幅(mm)17
KURITA ステンレスピンタイプ 栗田製作所KURITA ステンレスピンタイプ栗田製作所
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。タイプピンタイプ材質(本体)SUS303
KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ 栗田製作所KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ栗田製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)SUS303ねじ長さ(mm)オス/5、メス11使用流体空気・グリース二面幅(mm)12
KURITA ボタンヘッド 栗田製作所KURITA ボタンヘッド栗田製作所(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。タイプボタンヘッド材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA ピンタイプ 栗田製作所KURITA ピンタイプ栗田製作所(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。タイプピンタイプ材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら