「洋便器」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付Fセット ローテンベルガー(ROTHENBERGER)排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付Fセットローテンベルガー(ROTHENBERGER)
37,980税込41,778
1セット
翌日出荷
アダプタ洋式便器用も付属されたフルセットが登場。ケースにはアダプタ洋式便器用も収納できるようになりました。強力な水圧で素早く詰まりを解消します。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応できます。詰まり水に触れず、クリーンな作業ができます。軽量で持ち運びがラクです。超軽量で持ち運びがラクです。内圧変化に強い丈夫なボディです。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まりの除去に。付属品アダプタ長、アダプタ短、アダプタ洋式便器用、ケーストラスコ品番692-3851パイプ径(Φmm)清掃能力:20~75
ローポンプスーパープラスSセット アサダローポンプスーパープラスSセットアサダ
27,900税込30,690
1個
当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。仕様ケース付付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)(全体)5、1.2(量(本体・アダプタ))適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
便器排水用ジョイント(フランジタイプ) カクダイ便器排水用ジョイント(フランジタイプ)カクダイ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
和・洋便器フランジ接続用呼75VP・VU管外面接続塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AY-350
工業用内視鏡 トイレビュー カンツール工業用内視鏡 トイレビューカンツール
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
従来のカメラでは困難だった、洋便器内の確認が可能
トラスコ品番410-8692ケーブル長(m)2ヘッド径(Φmm)25ヘッド長(mm)55ケーブル径(Φmm)13
排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DH カンツール排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DHカンツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ワイヤー長1.5mの軽量でコンパクトな清掃器です。
用途和・洋便器の清掃に。トラスコ品番410-8723ワイヤー径(Φmm)8
これエエやん 床フランジ用ガスケット トイレ 洋便器 排水 GAONA(ガオナ)これエエやん 床フランジ用ガスケット トイレ 洋便器 排水GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
床と洋便器の隙間から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。 継ぎ目のない一体式のシールパッキンです。
用途大便器用床フランジの交換用パッキンです。材質ブチルゴム
洋便器取付レンチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)洋便器取付レンチセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
洋便器のタンクや便座の取付用ラチェット機構付レンチ。
仕様ボルトナット対辺10・13(アダプター使用時12)用。材質ポリアセタール、他
洋式トイレ用縦可動跳ね上げ式手摺(ステンレス製手摺) ノーブランド洋式トイレ用縦可動跳ね上げ式手摺(ステンレス製手摺)ノーブランド
97,980税込107,778
1台
7日以内出荷
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34
洋式トイレ用横スイング式手摺(ステンレス製手摺) ノーブランド洋式トイレ用横スイング式手摺(ステンレス製手摺)ノーブランド
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
用途洋便器手摺:スイング式材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(取付プレート)150×400×5
洋式トイレ用縦(上下)可動跳ね上げ式手摺(樹脂被膜補助手摺) ノーブランド洋式トイレ用縦(上下)可動跳ね上げ式手摺(樹脂被膜補助手摺)ノーブランド
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34
洋式トイレ用横スイング式手摺(樹脂被膜補助手摺) ノーブランド洋式トイレ用横スイング式手摺(樹脂被膜補助手摺)ノーブランド
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:スイング式材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34
L型手摺(樹脂被膜補助手摺L型) ノーブランドL型手摺(樹脂被膜補助手摺L型)ノーブランド
36,980税込40,678
1本
7日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:L型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34寸法(mm)700×600出幅(mm)100使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
L型手摺(樹脂被膜補助手摺L型) ノーブランドL型手摺(樹脂被膜補助手摺L型)ノーブランド
36,980税込40,678
1本
7日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:L型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34寸法(mm)700×600出幅(mm)100使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) ノーブランド握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)ノーブランド
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)木目調握り径(Φmm)34使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) ノーブランド握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)ノーブランド
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)グリーン握り径(Φmm)34使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) ノーブランド握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)ノーブランド
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)ブルー握り径(Φmm)34使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) ノーブランド握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)ノーブランド
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)ピンク握り径(Φmm)34使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) ノーブランド握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)ノーブランド
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)ベージュ握り径(Φmm)34使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) ノーブランド握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)ノーブランド
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)アイボリー握り径(Φmm)34使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) ノーブランド握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)ノーブランド
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)木目調握り径(Φmm)34使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) ノーブランド握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)ノーブランド
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)グリーン握り径(Φmm)34使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) ノーブランド握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)ノーブランド
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)ブルー握り径(Φmm)34使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) ノーブランド握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)ノーブランド
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)ピンク握り径(Φmm)34使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) ノーブランド握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)ノーブランド
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)ベージュ握り径(Φmm)34使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) ノーブランド握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)ノーブランド
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)アイボリー握り径(Φmm)34使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
75・100 VU・VP兼用床フランジ ノーブランド75・100 VU・VP兼用床フランジノーブランド(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途洋便器仕様75VP、VU、および100VP、VUパイプ兼用材質ABS
排水管清掃機パイプショーター TRUSCO排水管清掃機パイプショーターTRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
強力な水圧で素早くつまりを解消できます。 吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。
用途和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。トラスコ品番488-8936質量(kg)1.2パイプ径(Φmm)(清掃能力)20~78外径×長さL(Φ×mm)80.2×555加圧力(N)340
ローポンプスーパープラス アサダローポンプスーパープラスアサダ(8件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)1.2適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
フリーコンパスホルソー ハウスビーエムフリーコンパスホルソーハウスビーエム
18,980税込20,878
1個
当日出荷
550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ~300Φまで!グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛に合わせ調整して下さい。刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(別売のロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)ダストカップにより切削粉飛散がありません。
用途ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。 ●建築・建設業・・・ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工 ●設備・電気工事・・・洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー)有効長(mm)10~20適合材ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどに。仕様チャックサイズ/6.35mm六角軸使用電動機充電式インパクトドライバー、充電式ドライバー、電気ドリル、振動ドリル、(回転モード)、軽量ハンマードリル(回転モード)アズワン品番64-9664-14最小穴あけ寸法32最大穴あけ寸法300取付軸6.35六角軸
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら