商品豆知識
便器内表面の黄ばみ・悪臭の元である「尿石」を簡単に溶かす陶器専用スプレーです。「スプレー→貼る(約20分)→流す」のカンタン作業で、便器にこびりついた尿石をスッキリ落とします。有機成分で刺激臭もなく、浄化槽や配管にも安心な商品です。
用途尿石落とし(洋式便器の表面)
成分有機酸、ギ酸(3%)、硝酸(9%)、ポリオキシアルキレンエーテル、水
内容量(mL)180
グリーン購入法適合
1個(180mL)
¥798
税込¥878
5日以内出荷
洗浄水量(L)(大)6、(小)5
仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有
付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1
セット内容床置床排水大便器、密結タンク
質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7
サイズ便座:エロンゲート
排水方式床排水
給水方式タンク、0.05Mpa以上
関連資料分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM)
ハンドル位置タンクレバー:右側面
関連キーワード