27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112 質量(g)1200 消費電力(W)30.4 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時) 光色昼光色 待機電力(W)0.5 適用畳数~6畳
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ454×120 消費電力(W)33 定格寿命(時間)40000 光束(Lm)【器具】3960 点灯方法調光 発光効率(Lm/W)120 調光範囲2段階
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷

セードの縁にクローム飾りが付いています。プルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。カバーに影がなく、均一に発光します。低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいです。チラツキが少なく目にやさしいです。LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書 外形寸法(mm)(約)直径456×高さ116 定格電圧(V)100 50/60Hz 定格寿命(時間)約40000 光源色昼光色
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。 シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。 プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
直径(Φmm)454 高さ(mm)120 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112 質量(g)1300
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ454×120 定格寿命(時間)40000 点灯方法上下発光・調光 発光効率(Lm/W)135 調光範囲2段階 切タイマー15/30min
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。 シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。 プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
直径(Φmm)450 高さ(mm)158 器具・セットセット品 光源色電球色~昼光色相当 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ10畳用
エコ商品
消費電力(W)29.9 適合~10畳 材質セード/プラスチック 質量(kg)1.9 セード/クリア 直径(Φmm)529 高さ(mm)160 取付方式ワンタッチ取付 全高(mm)535 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.4 色(本体)セード/クリア 光束(Lm)4290 高さ調節コード収納型 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数10畳 スイッチ種類ひもスイッチ 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

プルスイッチでもリモコンでも操作ができる「プルリモペンダント」。リモコン操作で簡単に明るさを調節できます。
種別プルリモペンダント 幅(mm)Φ520 質量(kg)2.1 取付ワンタッチ取付 高さ(mm)137 タイプリモコン調光調色タイプ 種類プラスチックセード(クリア) スイッチ【プル】全灯→調光点灯→常夜灯→消灯【プルレス】全灯→調光点灯→常夜灯 全高(mm)512 コード長さ(mm)375 機能プルスイッチ付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、プルレススイッチ機能付、メモリー点灯機能付、30/60分OFFタイマー機能付 モード切替【調色】 昼光色6700K~電球色3000K 色温度(K)3000~6700 光源色昼光色、電球色 光源寿命約40000時間(光束維持率70%) 高さ調節可能(コード収納型) 明るさ【常夜灯】LED5段階調光【調光範囲】100%~約10% 演色指数(Ra)85 調光の可否 タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分 調色の可否
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100 消費電力(W)28.1 幅(mm)Φ500 質量(kg)1.7 【プラスチックセード】乳白 高さ(mm)70 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 フランジ丸型フランジ付 全高(mm)210~620 色温度(K)6200 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)132.7 入力電流(A)0.29 光束(Lm)3730 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインCasual 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用
エコ商品
消費電力(W)22.9 適合~6畳 材質セード/プラスチック 取付方式ワンタッチ取付 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 高さ調節コード収納型 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類ひもスイッチ 再生紙使用マーク適合
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。 和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。 プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
幅(mm)480 高さ(mm)162 奥行(mm)480 調光の可否
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112 質量(g)1300 消費電力(W)30.4 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時) 光色電球色~昼光色 待機電力(W)0.2 適用畳数~6畳 切タイマー30分
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ8畳用
エコ商品
適合~8畳 材質セード/プラスチック 取付方式ワンタッチ取付 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 高さ調節コード収納型 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類ひもスイッチ 再生紙使用マーク適合
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消費電力(W)29.9 適合~10畳 取付方式ワンタッチ取付 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)136.7 光束(Lm)4090 高さ調節コード収納型 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数10畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大型ペンダントライト
エコ商品
一灯でダイニングテーブルをしっかり明るく。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。
仕様コードハンガー 取付引掛シーリング方式 タイプ天井吊下型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)12.9 全高(mm)調整可能:600~2000 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:140 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.215 明るさ100形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55 LED交換可能
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ4.5畳用
エコ商品
消費電力(W)24.2 適合~4.5畳 材質セード/プラスチック 質量(kg)1.4 セード/クリア 直径(Φmm)394 高さ(mm)167 取付方式ワンタッチ取付 全高(mm)542 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.4 色(本体)セード/クリア 光束(Lm)2600 高さ調節コード収納型 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数4.5畳 スイッチ種類ひもスイッチ 再生紙使用マーク適合
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷


タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 洋風 8畳
エコ商品
~8畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100 消費電力(W)22.9 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 取付ワンタッチ取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)152.8 高さ(mm)148 コード長さ(mm)375 全高(mm)523 質量(kg)1.6 直径(Φmm)500 光源色昼光色 光束(Lm)3500 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 洋風 6畳
エコ商品
~6畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100 消費電力(W)21.2 適用畳数~6畳用 付属品リモコン付 取付ワンタッチ取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)150.9 高さ(mm)148 コード長さ(mm)375 全高(mm)523 質量(kg)1.6 直径(Φmm)500 光源色昼光色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,198 税込10,118
翌々日出荷

取付方式ワンタッチ取付 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 高さ調節コード収納型 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全灯・常夜灯・OFFのシンプル機能。4.5畳用。
用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。 消費電力(W)29 材質(セード)PS+K、(トップカバー)スチール、(本体)スチール、(LEDカバー)PC 幅(mm)400 高さ(mm)126 奥行(mm)400 電圧(V)AC100 本体質量(g)730 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)2400 コード長さ(mm)350 機能点灯/常夜灯/OFF(ブルスイッチ切替) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)82.8 灯数1 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数4.5畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)33.9 適合~12畳 取付方式ワンタッチ取付 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.1 光束(Lm)4446 高さ調節コード収納型 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数12畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。 消費電力(W)(点灯)34、(常夜灯)1 材質本体:スチール、LEDカバー:プラスチック 質量(kg)0.73 直径(Φmm)400 高さ(mm)126 電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)2900 コード長さ(mm)350 機能点灯、常夜灯、オフ(プルスイッチ切替) 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 なくしにくい、使いやすい、大型リモコン採用。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約33(乾電池除く) 外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅45×高さ132×奥行14 入力AC100V 50Hz/60Hz 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 有効距離(m)約5 (障害物のない場合) 定格容量(A)3 取扱説明書(1.15MB)
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

光色を切替できるペンダント。
消費電力(W)34 適合範囲~8畳用 色温度(K)4100/2700 調光方式全灯(白色)→調光(電球色)→LED保安灯→消灯
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 文字が見やすい大型液晶リモコン。 毎日同じ時刻に繰り返し「自動オン・オフ」も可能、防犯対策に。 日照不足の暗い北向き・窓なし部屋での目覚まし照明用にも。 5時間後まで自動オフができる切タイマー機能付き。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品リモコンホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書 質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約55(乾電池除く) 外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅48×高さ126×奥行20 入力AC100V 50Hz/60Hz 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 有効距離(m)約5 (障害物のない場合) 定格容量(A)3 取扱説明書(1.35MB)
1組
2,898 税込3,188
翌日出荷