27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超極細繊維(マイクロファイバー)のふさふさハンディモップが、チリやホコリを集めます。凸凹面や溝、家具のお掃除に大変便利です。薬剤は使用していません。洗剤なしでご使用ください。洗ってくり返しお使いいただけます。モップは取り替え可能。簡単にスペア(別売)と交換できます。
用途リビングお掃除にハンディモップとして 仕様薬剤不使用・繰り返し洗いOK
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビルや学校などの床清掃を吸着材の力で、掃く・拭く・磨くを一度にこなす化学モップです。糸付き
用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に 種類化学モップ 材質頭:スチールにクロメートメッキ 糸:綿・スフ混 布:綿100% 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 全長(mm)1500 商品タイプ本体
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MMフラワークリーン テラモト 動画あり
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

繰り返し洗って使える、経済的な水拭き用シート。洗剤を使わず、マイクロファイバーが砂ボコリ・皮脂・油汚れなどを落とします。
用途モップ、マイクロファイバー、水拭き用 材質ポリエステル、ナイロン 寸法(幅W×奥行D)(mm)約285×115
1枚
599 税込659
当日出荷

360°全面についたもこもこ超極細繊維(マイクロファイバー)が、チリやホコリをからめ取るハンディモップです。凸凹や配線などの複雑な場所にお使いいただけます。手になじんで疲れにくいスリムグリップ採用しています。しなるヘッドで狭いすき間のホコリもしっかり拭き取ります。薬剤は使用していません。洗剤なしでご使用ください。洗ってくり返しお使いいただけます。クリーナーは取り替え可能です。簡単にスペア(別売)と交換できます。
用途リビングお掃除にハンディモップとして 仕様薬剤不使用・繰り返し洗いOK
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロファイバー素材のハンディモップ。狭い隙間にもピッタリフィット。車内の汚れを簡単キャッチ!。モップ部は取り外し可能なので洗濯できます。
用途ホコリ・タバコの灰・花粉などに 材質(マイクロファイバー)ポリエステル80%、ナイロン20%、(ベース生地)ポリエステル、ナイロン、(ホルダー)ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×240×33 危険物の類別非危険物
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FMF1J マイクロファイバーモップ 3M(スリーエム) 動画あり
ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。 トラスコ品番382-7054 材質本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン 質量(g)493 寸法(幅W×長さL)(mm)130×940
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水切りしやすい手回しタイプの回転モップです。モップを手で上下するだけで、モップの洗浄と脱水が行えます。マイクロファイバーモップでしっかり汚れをキャッチします。モップヘッドはレバーで簡単に着脱できます。専用モップヘッドが2個付いています。交換に便利です。濡れたモップを乾燥させるのに便利なフック付きです。モップの柄は軽くて使いやすいアルミパイプです。
セット内容モップ柄、モップヘッド2個、バケツ 材質【モップ】アルミパイプ、ABS樹脂、ナイロン樹脂、ポリプロピレン、スチール、マイクロファイバー【バケツ】ポリプロピレン、ABS樹脂、スチール 寸法(mm)バケツ:約420×300×280 ダークグレー 質量(g)1690 容量(L)バケツ:7.9 グリップ径(Φmm)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×308×305 モップ寸法(mm)約Φ345×925~1245
1個
4,498 税込4,948
欠品中

バケツは重ねて収納が可能なセパレートタイプなのでコンパクトに収納できます。 モップをバケツの水で回転洗浄させ汚れを取り除き、ステンレスの脱水カゴで水分を取り除くことができます。 モップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込み、ハンドルを上下に動かすだけの簡単操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利です。 マイクロファイバー製のモップで水拭きもカラ拭きもしっかり汚れをキャッチします。 脱水用のバケツは簡単に水を抜くことができる排水穴があります。(使用時は抜けないようしっかりキャップを取付けてください)
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に セット内容バケツ2個、ハンドル1本、モップ2枚 寸法(mm)バケツ:485×257×230、モップ:340×340×1100~1300 質量(kg)1.98(バケツ:1,305g 、ハンドル:455g、モップ:110g×2) ライトグレー 径(Φmm)モップ:340 容量(L)10 ハンドル長さ(mm)1260 回転機構洗浄+脱水 材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)、ステンレス 材質(バケツ)バケツ:ポリプロピレン(PP)、ステンレス 材質(モップ)マイクロファイバー 取扱説明書(1.4MB)
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

JPスナップモップ#8 CONDOR(山崎産業) 動画あり
モップ糸を挟むだけの、簡単取り付けです。 タイル床や木床水拭きい最適です。 耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用頂けます。
柄の形状継ぎ柄
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切りしやすい手回しタイプのモップです。 モップヘッドがレバーひとつで簡単に着脱できます。 濡れたモップを引っ掛けて乾かせるフック付です。 モップ洗浄機能付。 手押しするだけの簡単モップ洗浄機能付です。 軽くて使いやすいアルミパイプです。
寸法(mm)バケツ:420×300×280モップ:Φ345×925~1245 トラスコ品番396-8413 材質モップ:アルミ、ABS、ナイロン、ポリプロピレン(PP)、スチール、マイクロファイバーバケツ:ポリプロピレン(PP)、ABS、スチール 容量バケツ:約7.9L 質量(g)1690 グリップ部(mm)Φ30
1個
4,798 税込5,278
欠品中

フロアやホールなど広い範囲のゴミやホコリの掃除に便利です。 ワックス掛けの拭き取りや磨きに適しています。 ヘッドは180度に折りたため場所を取らず収納することが出来ます。
用途体育館・展示会場・商業施設のフロアやホールなど広い範囲の床そうじに便利です。 材質パイプ柄・ヘッド部:スチール、モップ部:糸(綿・スフ混)・布(綿100%) 長さ(mm)1370 オレンジ 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらか繊維がホイールの奥まで入りこみすばやくきれいに洗えます。
用途自動車ホイール用モップ 危険物の類別非危険物
1本
729 税込802
3日以内出荷

CONDOR(山崎産業)SWフロアモップBM
水拭き・カラ拭き両方に対応するフロアモップ。環境に配慮したウッド調スチールハンドル。木の質感を実現。体育館、フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
全長(mm)約1540 材質ハンドル:スチールパイプ(約Φ25mm)、PP被覆、甲:天然木、ヘッド:スチール、糸:綿・ポリエステル・レーヨン
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスで自由にお掃除お風呂の床面、お庭などお掃除の幅が広がる!。充電後、使用時間60-80分。床掃除はもちろん、網戸や高い場所にもらくらくお掃除。洗い可能なパット4枚付き。長さも調整できるため、床や高所に合わせて自由に調整できる!
付属品USB充電ケーブル、モップパッド×4、取扱説明書/保証書 質量(kg)1.1 ホワイト 消費電力(W)9 電源リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m)充電ケーブル:1.5 使用温度(℃)5-35 使用時間60-80分 充電時間約5-6時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×120×16
1台
5,980 税込6,578
5日以内出荷

ナイロン生地で強度アップ。 メッシュで軽量化、形態安定。 モール加工のマイクロファイバー。弾力性があるので凸凹面でも大丈夫です。
用途ショッピングセンター、エントランスホール、学校・老人ホームで 材質ハンドル部/アルミ・スチール・PP、ヘッド部/ポリエステル・ナイロン
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水拭き作業に 材質柄:スチール、モップ部:再生綿70%、ポリエステル30% 幅(mm)約230 全長(mm)1230 質量(g)500
1本
759 税込835
当日出荷


いつもきれいな水でモップを洗えます。抗菌・防カビ・防虫効果のあるionic+をクロスに採用。
材質PP、ABS、POM、TPR、ステンレス 質量(g)【バケツ】1500【モップ】630 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【バケツ】260×420×230【モップ】380×1290×120
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷

マイクロファイバー製でほこりも簡単に取れるハンディモップです。
用途工場、オフィスでの清掃に グリーン 材質柄:ポリプロピレン、毛:マイクロファイバー(ジェニール) 寸法(mm)275×95×40 質量(g)56
1個
249 税込274
当日出荷

360°回転するハンドルで、狭く低い場所でもラクラク洗浄し汚水も回収できるコンパクトなスクラバーです。着脱式の水タンクは給排水もかんたんで、LEDライトは什器下など照明が届かない場所で便利です。収納時、運搬時は本体を立てられるのでスペースを取りません。※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さい。SHS ハイジェニックオートモップ は、手軽に持ち運べ、シリンダーブラシでタイル目地も洗えるモップ感覚のスクラバーです。カフェ・レストラン店、クリニック、老健施設などの床汚れや液体がこぼれたときに、さっと取り出してスポット清掃することができます。
付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置) 幅(mm)スクイジー:395 タンク容量(L)清水/汚水:1.2 / 1.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:445×395×1,295、収納時:370×395×915 本体質量(kg)10 清掃幅(集塵幅)(mm)340 連続使用時間(分)約50 バッテリーリチウムイオンバッテリー(25.55V / 5.2Ah) 清掃能力(m2/h)(3km/h時)1020 充電時間(時間)約3.5 洗浄方式シリンダーブラシ
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

2種類のファイバーでホコリもこびり付き汚れも取れます。着脱式クロスでお手入れが簡単です。
用途床清掃に。 種類フローリングモップ トラスコ品番406-9099 材質クロス:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、スチール、ヘッド:ABS樹脂、ステンレススチール、ナイロン 長さ(mm)820~1310 幅(mm)290 質量(g)488
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

モップを傷めずきれいに洗える洗濯ネット。
用途ランドリーネット 大型 モップ洗い 材質ネット/ナイロン、ファスナー/ポリエステル 寸法(cm)約36×102
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

「L439スミまで拭けるドライモップF」「FL438スミまで拭けるドライモップL」のスペア商品です。モップサイズ約31×21cmです。部屋のスミまでしっかり拭くことができる、フローリング用ドライモップです。モップ糸は着塵剤や洗剤なしでもキレイにすることができるマイクロファイバーを採用。汚れをからめ取ります。
材質ポリエステル・ナイロン 質量(g)約35 寸法(幅W×奥行D)(mm)約310×210 商品タイプスペア
1枚
969 税込1,066
当日出荷

エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT Y1 PRO
【優れた清掃力】。6500Pa の吸引力と水拭き。部屋の端から15mmまでアプローチが可能に。隅々までホコリを取り逃しません。超音波センサーを搭載。吸引+水拭きモードではカーペットを回避し、吸引のみのモード※では、カーペットや床のみぞのホコリも効率的に取り除きます。※モップパッドとモップパッドプレートを取り外して下さい。【スマートな賢さ】。TrueMapping/LDS LiDARを搭載。高性能AIで間取りを把握、効率よく部屋を清掃。LDS LiDARとバンパーを組み合わせることで障害物対策を強化。掃除中に家具の位置が乱れることを防ぎます。4つの落下防止センサーにより、段差を検知し、掃除機の方向転換をし落下を防ぎます。【充実した機能】。ホームアプリで自由にカスタマイズ、ご自宅に合わせた清掃を簡単に。アプリで複数のマップを管理し、最大3つのマップを自動的に切替え可能です。アレクサまたはグーグル・アシスタントに対応。起動、一時停止、停止、ドッキング、バッテリー残量の確認など、基本的なタスクを簡単に管理します。
仕様最大吸引力(真空度Pa):6500 セット内容ロボット掃除機本体、メインブラシ(装着済み)、サイドブラシ×1個、サイドブラシ固定用ネジバッグ×1個、フィルター(装着済み)、充電台、電源アダプター、モップパッドプレート、洗えるモップパッド×4個、取扱説明書、クイックマニュアル 消費電力(W)本体:35 本体質量(kg)2.95 充電時間約5時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×324×101 水タンク容量(mL)420 稼働時間(分)【最大】270(ハードフロアで、吸引・標準モード)、250(ハードフロアで、吸引と水拭き・標準モード) ダストボックス容量(mL)400
1個
44,980 税込49,478
欠品中

拭き掃除も掃き掃除も部屋中これ1本!くるんと両面使える、魔法のほうきモップ。特許取得のリターン技術でどこでもしっかりフィット!(特許番号:7278416)。優れた弾力性で340度まで回転、どの角度でも使用可能。無理な力が必要なく掃除がラクラク。直角に曲がった壁、天井や高所、窓ガラス、お風呂、階段などに最適。自社開発したマイクロファイバー生地使用。市販の使い捨てシート等も使用可能。
用途部屋中のお掃除に。オフィス 事務所 清掃 ハンディクリーナー フロアワイパー お掃除棒 繰り返し使える 洗える 拭き掃除 掃き掃除 ほうき スティッククリーナー 箒 モップ 回転 両面 床 壁 隙間 階段 天井 お風呂 洗車 フーニーズリターンほうきモップ 付属品チェスツイストモップ、マルチメイトパッド、スクレーバー 材質ほうきモップ:ABS 樹脂/アセタール/PE/アルミニウム、スクレーパー:アセタール、チェスツイストモップ:ポリエステル/ポリプロピレン/ナイロンポリウレタン、マルチパッド:ポリプロピレン/ナイロンポリウレタン/プロウレタン/ポリエステル 質量(g)598 寸法(cm)モップヘッド:10.7×32、モップヘッド+スティック:98-132、スクレーパー:7×11、チェスツイストモップ:33×23.5、マルチパッド:33×23.5
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

【頼れるハンズフリー】。コンパクトなステーションだから、狭いスペースにもぴったり。高さはミネラルウォーターのペットボトルと同じ程度の27cm。幅33cmのコンパクトボディで、家の狭い場所まで楽々移動でき効率的に掃除が可能です。【優れた清掃力】。6500Pa の吸引力と水拭き。部屋の端から15mmまでアプローチが可能に。隅々までホコリを取り逃しません。超音波センサーを搭載。吸引+水拭きモードではカーペットを回避し、吸引のみのモード※では、カーペットや床のみぞのホコリも効率的に取り除きます。※モップパッドとモップパッドプレートを取り外して下さい。【充実した機能】。ホームアプリで自由にカスタマイズ、ご自宅に合わせた清掃を簡単に。アプリで複数のマップを管理し、最大3つのマップを自動的に切替え可能です。アレクサまたはグーグル・アシスタントに対応。起動、一時停止、停止、ドッキング、バッテリー残量の確認など、基本的なタスクを簡単に管理します。
仕様最大吸引力(真空度Pa):6500 セット内容ロボット掃除機本体、メインブラシ(装着済み)、サイドブラシ×1個、サイドブラシ固定用ネジバッグ×1個、フィルター(装着済み)、自動ゴミ収集機(電源ケーブル付)、ゴミパック×3個、モップパッドプレート、洗えるモップパッド×3個、取扱説明書、クイックマニュアル 質量(kg)ゴミ収集機:3.35 消費電力(W)本体:35、ゴミ収集機:1000 本体質量(kg)2.95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ゴミ収集機:320×210×269 充電時間約5時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×324×101 水タンク容量(mL)300 稼働時間(分)【最大】270(ハードフロアで、吸引・標準モード)、250(ハードフロアで、吸引と水拭き・標準モード) ダストボックス容量(mL)200
1個
71,980 税込79,178
当日出荷