7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用洗濯洗剤。 頑固な油汚れもスッキリ洗浄! 30℃~40℃のぬるま湯を使用し、付け置き洗い(洗剤を投入し1回攪拌し、1時間付けた後、通常に洗う)をおすすめします。
用途油が付着した作業着、軍手の洗浄に RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用 適合用途作業着用
1個(5kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

業務用洗濯洗剤 極洗 2L の専用詰替え空ボトルです。
商品タイプ空容器 容量(mL)850 仕様超濃縮洗たく洗剤極洗用 トラスコ品番753-7280 質量(g)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×256 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

SARAYA(サラヤ)ウォシュナル洗たく用洗剤
エコ商品
皮脂やハードな油汚れを効率的に洗い落します。香料・色素・蛍光増白剤・漂白剤無配合しています。洗浄成分「ツインパワーノニオン」がハードな油汚れに効率的に作用し、しっかり洗い落とします。業務用洗濯機に最適な低粘度処方。家庭用洗濯機(※)でもご使用いただけます。別売で小分け用のコックと、投入量の計量に便利な詰替ボトルをご用意しています。
用途衣類の洗浄に。 トラスコ品番176-2081 材質容器(ボトル・袋):PE、PA/箱(個箱・BIB):紙 タイプ液体 容量(L)10 容量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

洗浄力が高く、使用量が少ないため、経済的。 溶け残りの心配がない液体タイプで、泡切れが良く、洗浄成分が残りにくい洗たく用洗剤です。 蛍光剤・漂白剤・香料無配合。
液性弱アルカリ性 香り無香料
1個(850mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤシマ化学作業着洗剤
エコ商品
業務用大容量タイプ。頑固な汚れもきれいに落とせます。
成分界面活性剤、純石けん分、アルカリ剤、工程剤、水軟化剤、蛍光増白剤 使用方法衣料品の取扱い絵表示をぜひお確かめください。洗剤をよく溶かしてから洗濯物を入れて下さい。(蛍光剤のムラづきの原因になります。)木綿や麻などのきなりや淡色の衣料のお洗濯には、蛍光剤の入っていない洗剤などをお使いください。色物などには水で色落ちするものもあります。 初めて洗う時は、別洗いで試すことをおすすめします。洗剤が目に入った場合は、すぐ水でよく洗って下さい。 形状粉末 液性弱アルカリ性 使用の目安水30Lに対して40g(200mLのコップに約6分目) RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1箱(10kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

商品タイプつめかえ用 トラスコ品番440-3541 形状液体 質量(kg)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2L)
2,898 税込3,188
欠品中

ヤシマ化学CAR COOL 中和剤
エコ商品
機械、部品、床汚れの洗浄および油の中和処理に最適です。 ピットでの洗浄使用や廃油槽に溜まる油性分を中和するのに使用します。
成分非イオン系界面活性剤、石油系溶剤(無リン) 使用方法機械工場のセメント床、ガソリンスタンドの床、船の機関室、甲板デッキ等に対し、ウエスまたはブラシ等に本液を浸して、汚れを取り水洗い洗浄してください。機械部品の洗浄は洗浄液槽に本液を入れ、部品を浸し、ウエスまたはブラシで洗浄するか、自動洗浄機での噴霧により洗浄ができます。水で3~5倍に希釈して使用してください。※河川、海での流出油処理には、使用しないでください。 形状液体 引火点(℃)38(TAG密閉式) 密度(g/cm3)0.761(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1缶(18L)
8,998 税込9,898
3日以内出荷