155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ容器のみ 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×250 アズワン品番3-5374-11 TKG品番9-1318-1101 TKG品番(2017)6-1178-1101
1個
199 税込219
当日出荷

市販の詰め替え用液体洗剤を入れられる、洗濯用の詰め替えボトルです。 計量が簡単な、押して計るタイプのボトルです。 キャップは、20~50mLまで10mL単位で計量メモリがついていますので、洗濯量に合わせてピッタリの洗剤を無駄なく使えます。 液だれしにくく、注ぎやすいカーブ形状の注ぎ口です。 デザインシールが3枚(洗濯洗剤・柔軟剤・漂白剤)付いています。 ご購入時に本体に貼ってあるシールはきれいに剥がすことができます。 落ち着いたホワイトカラー。 シンプルな無地デザインなのでお好みでカスタマイズできます。 女性が片手でも持ちやすいスリムサイズです。
用途洗濯洗剤用空ボトル 材質(本体)PP 商品タイプ容器のみ
1個(600mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用ボトル モノタロウ 動画あり
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm)約250 最大径(Φmm)115 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷

各商品に詰め替えできます。
用途ファミリーフレッシュ・モア・ワンダフル・チェリーナ・パワーストリームコンク・ワンダフルコンク・ネオペレックスL-1000用。 容量(L)0.8 質量(g)100 トラスコ品番431-5987 材質プラスチック 商品タイプつめかえ容器
1個
439 税込483
当日出荷

1個
508 税込559
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂 アズワン品番65-2108-11 危険物の類別非危険物
1個
265 税込292
当日出荷

ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ容器のみ 容量(mL)600 質量(g)69 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×240
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルハチ産業液体洗剤ボトル
洗濯機周辺の収納のお悩みを解決!。透明ボトルは中身の残量も一目瞭然。収納にも便利なコンパクトサイズです。詰替え時は入れ易く、使うときは液だれしにくい注ぎ口。シンプルなデザインなので、インテリアにも合わせやすい!。スッキリ整理整頓できていい気分!
材質キャップ/PP ボトル/PET 容量(mL)800
1個(800mL)
359 税込395
翌日出荷

泡タイプ(中性・弱アルカリ性)の住居用詰替え空ボトル。400mlまで詰替えれます。
液性中性・弱アルカリ性 アズワン品番64-1136-28
1個
169 税込186
欠品中

「サラヤ洗たく用洗剤 超濃縮タイプ」の専用詰替え容器となります。
商品タイプ空容器 容量(mL)850 仕様サラヤ洗たく用洗剤超濃縮タイプ用 トラスコ品番470-5319 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×256 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

業務用洗剤を希釈、小分けするのに適したボトルです。 ボトルに希釈線が印刷されており、水と洗剤の適正投入量が一目でわかります。
TKG品番9-1530-0801
1個(4L)
1,400 税込1,540
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷

希釈メモリ付
用途食器用洗剤用 商品タイプ容器のみ 適合食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B) 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ84×250 容量(mL)800 質量(g)60 アズワン品番64-2194-94
1本
370 税込407
当日出荷

材質ボトル・チューブ/ポリエチレン、ノズル部・ポンプ部・ノズル本体・レバー/ポリプロピレン、マグネットシート/マグネット、滑り止め/シリコーンゴム 容量(mL)500、ワンプッシュ:5 質量(g)1800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×6.2×24.5
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用洗濯洗剤 極洗 2L の専用詰替え空ボトルです。
商品タイプ空容器 容量(mL)850 仕様超濃縮洗たく洗剤極洗用 トラスコ品番753-7280 質量(g)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×256 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソープボトルWA4036は、ハイドロショットランスの前面に簡単に取り付けることができます。ハイドロショットを使用すると、水が洗浄液(ボトルに充填する必要があります)を引き上げ、表面の洗浄に使用できる洗浄混合物を提供します。WORXのHydro Shotに追加するのに適しています。
用途Worx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629E用洗剤容器
1個
2,488 税込2,737
翌日出荷


1セット
4,398 税込4,838
翌々日出荷

洗濯機周辺の収納のお悩みを解決!。超特大詰替用洗剤を入れ替え可能な2Lサイズ。ハンドル付きで持ち運びにも便利。お徳用大容量の洗剤を手軽に使える詰替えボトルが大人気です。詰替え時は入れ易く、使うときは液だれしにくい注ぎ口。シンプルなデザインなので、インテリアにも合わせやすい!。スッキリ整理整頓できていい気分!
材質キャップ/PP ボトル/PE 容量(L)2
1個(2L)
589 税込648
翌日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

食器用洗剤の詰め替えが簡単なシリコーン製詰め替えボトル。柔らかいシリコーン製で、滑りにくくお手入れも簡単。落下時にもシンクをキズつけません。容器には芯材が入っているので、蓋の開閉がしやすく液漏れしにくい構造。開口部が広く洗剤の詰め替えも簡単。先端部は適量の洗剤が出しやすく、液だれしにくい設計。食洗機O K。
材質容器・蓋:シリコーン・ナイロン(芯材) 容量(mL)約250 質量(g)約160 シリーズタワー 耐熱温度(℃)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×5×17.2 商品タイプ詰替えボトル
1個
1,700 税込1,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

油汚れに強く優れた泡立ちで、洗浄力を持ちながらも手肌へのやさしさを両立した食器用洗剤の濃縮タイプです。
仕様●仕様:本体ボトル●容量(mL):200●成分:界面活性剤(26%・アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム・アルキルベタイン)・洗浄補助剤・安定剤●液性:中性●本体サイズ:58×40×183mm アズワン品番7-8557-21
1本
269 税込296
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なステンレス製のワイヤーたわしラック 用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製ワイヤースポンジラック。洗剤ボトルやスポンジ、たわしなどを入れられるラック。通気性のいいワイヤー ワイヤー製なので通気性に優れ、水切れもよくなっております。仕切りのないワイヤーラック洗剤用やスポンジ用などの仕切りがついていないので自由に置けます。丈夫なステンレス製 ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。シンクサイドに取り付け!シンクの壁面に吸盤で取り付けるタイプです。
材質本体:ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)186×99×65 質量(g)120
1個
599 税込659
当日出荷

サラヤ 洗たく用洗剤 超濃縮タイプ(51702)用の詰替ボトル(空容器)です。
仕様●材質:ポンプ/PP、ボトル/PET●吐出・噴射量(約):3 mL/回●単品サイズ:64×64×208mm●単品重量:95g●薬液は付属しておりません。 アズワン品番67-6441-10
1ケース(10本)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

吸盤取付抗菌加工付きスポンジラック 清潔に使える抗菌加工付き、キッチンのスポンジホルダー。 食器洗い洗剤ボトルやスポンジ・タワシなど、シンク周りの小物収納に シンクの側面に、吸盤で取り付けて使用します。 銀イオンのチカラで細菌やカビの繁殖を抑制します。 メッシュタイプで通気性がよく、水切れ抜群。
材質本体:PP、吸盤:エラストマー ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×117(122)×66
1個
269 税込296
当日出荷

使用後に約1/5に折りたためますので廃棄処理が簡単です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン)
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

zumagic 落ちなかった頑固なカビを根こそぎ落とす! CH880-4Lアズマジックカビ取り洗剤4L(詰替用)ハウスクリーニングのプロが推奨する洗剤シリーズ「 アズマジック 」
用途スプレーボトルに詰替えてご使用ください。垂れにくいジェルタイプのカビ取り剤なので、カビに洗剤が留まり、カビの根元まで洗剤が行き渡ります。頑固なカビもスッキリ落とします。広い面のカビ取りにも、パッキンや目地のカビ取りにも使えます。もちろん、強力にカビを落とします。洗剤のカビへの浸透性を高めるため、粘着性をアップしたジェルタイプのカビ取り剤です。黒いカビも赤いカビも根こそぎ落とします。素材への影響を抑えた配合になっていますので、長時間放置できれば効果がさらにアップ。あきらめていたカビがついに落ちます。 材質次亜塩素酸塩・水酸化ナトリウム(0.8%)・界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)・増粘剤 質量(g)4464 容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×125×246 液性アルカリ性
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

多用途中性洗剤用の小分け用スプレーボトル。 ラベルの色を薬液ボトル(31739/31740)とそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様●吐出・噴射形状:泡状●材質:ボトル/PE、スプレー/PP●単品サイズ:99×73×216mm●単品重量:73g アズワン品番67-8171-18 危険物の類別非危険物
1ケース(12本)
6,098 税込6,708
7日以内出荷

節水。水道使用量の約1/4。 収納・移動が楽。付属品を本体に収納できる。洗剤ボトルも本体収入可。移動に楽なホイール付き。
付属品圧力調整付バリアブルノズル 仕様ガン高圧ホース10m 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)5 本体質量(kg)11.5 モーター単相直巻整流子モーター 最大吐出圧力(MPa)7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時) 給水方式水道接続式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)905×425×345 水温(℃)40以下 最大吐出水量(L/min)5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸盤 スポンジ&ボトルホルダー タワー 山崎実業 動画あり
台所用洗剤ボトルとスポンジをまとめてシンクにコンパクト収納!吸盤と同時にシンクの端に引っ掛けることで外れにくい構造です。
質量(g)約140 付属品クッション×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、吸盤:PVC、滑り止め:シリコーン 対応台所シンク:深さ約14.5cm以上 奥行約3cm以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×10×15 耐荷重(g)約500 内寸(cm)ボトルホルダー部:約W6×D5.5×H4、スポンジホルダー部:約W6.5×D6×H4.5
1個
1,350 税込1,485
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中の物が落ちにくい深型タイプ。 仕切りが無いので、洗剤ボトルやスポンジなどを自由に置けます。 通気性に優れ、水切れも良いです。 左右のフックにペットボトルを掛けて水切りできます。
材質本体:ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂 寸法(cm)21.2×8×8.3
1個
799 税込879
当日出荷

キッチン・洗面下収納で使える!便利で取り出しやすいボトルストッカー。調味料ボトルやペットボトル、シャンプーボトル、洗剤ボトル、スプレー缶まで幅広く収納可能な4段ストッカー。約8本のボトルが収納可能です。
材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約1800 耐荷重(kg)各棚:約2 対応長さ約30cm以下のボトル、約1Lサイズ(直径約8cm以下)のボトル約8本収納可 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×20.5×40 内寸(cm)棚内寸:約W17×D20×H10
1個
3,200 税込3,520
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴射をしないときはモーターが自動で止まるオートストップ機能付です。本機裏に洗車時の洗剤散布に便利な洗剤ボトルが付属します。
質量(kg)8.6 電源(V)AC 100(50/60Hz) 定格出力(W)1400 最高圧力(MPa)8 ホース長さ(m)10 吐出水量(L/min)6 吸水方式常温水道水(40℃以下)
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けできるスポンジホルダーシリーズ。フィルムフックでお好みの位置に簡単に取り付けできるスポンジ&ボトルホルダー。浮かせるので早く乾いて衛生的。シンクやタイル、キッチンパネルなど、フィルムフックで光沢のある壁面に取り付けできます。台所用洗剤ボトルとスポンジをまとめてシンクにコンパクト収納!ボトルをそのままプッシュできます。
付属品クッション×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フィルムフック:ポリカーボネート、・、PET、・、ポリウレタン 取付取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人口大理石) 質量(g)約120 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約7×7×13.5(フィルムフック含まず) 耐荷重(g)ボトル収納部:約750 スポンジ収納部:約250 内寸法(cm)ボトル収納部:約W6.2×D5.8×H4.2、スポンジ収納部:約W7×D6×H4.3
1個
1,500 税込1,650
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)。 電気不要でスリム形状のノズルから高圧水流で噴射。 噴射方式は可変3モード(ストレート/シャワー/拡散)。 伸縮ホースで使用時15m、格納時5mで収納に便利。 多用途な蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル付属。 水道水より圧を高めます。
用途洗車や庭掃除で使える高圧ノズル付きホースとして セット内容先端ノズル、多用途蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル、伸縮ホース ホース長さ(m)使用時:約15、格納時:約5 ノズル噴射角度可変 総質量(kg)約1.1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Kao業務用ボトル専用小分けキャップです。 ボトル口に装着し、洗剤の小分けにご使用いただけます。 液体洗浄剤4.5L、5L、5Kgに使用できます。
トラスコ品番485-4608 材質ポリエチレン 質量(g)10
1個
109 税込120
当日出荷